ソーラーLED工事灯(コーン用)

ソーラーLED工事灯(コーン用) - セーフラン安全用品ソーラーLED工事灯(コーン用) - セーフラン安全用品ソーラーLED工事灯(コーン用) - セーフラン安全用品ソーラーLED工事灯(コーン用) - セーフラン安全用品ソーラーLED工事灯(コーン用) - セーフラン安全用品ソーラーLED工事灯(コーン用) - セーフラン安全用品

ネジや工具が不要で、三角コーン等に被せて使用できるので大変便利です。
ソーラー充電式で電池不要!
センサーにより暗くなると自動で点灯、明るくなると自動で消灯します。
ON/OFFスイッチで、使用しない際は電源をOFFにできます。
LED6灯搭載でしっかり明るく、暗所での注意喚起に最適な点滅式。

用途
工事現場の注意喚起として。夜間の視認性確保に。
仕様
本体中央に反射板(両面)、ON/OFFスイッチ(埃防止カバー付き)、自動点灯/消灯センサー
材質
本体:AS、コーン取付部:PP
質量(g)
200
タイプ
コーン用
光源
LEDライト×6個
電池
1.2Vニッケル充電池×2
内寸(cm)
Φ8×27
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76155820J2741
¥3,000
¥2,498
¥2,748(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保安・工事灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする