LED矢印板(ソーラー式/電池) 壊れにくい矢印板
・ブロー成形のフレームにより外部からの衝撃に強い 「壊れにくい矢印板」 ・電源はソーラーと乾電池の2電源。ソーラー側が充電不足になると、自動的に乾電池に切り替わるハイブリッド仕様。 ・エコモードで使用すると無日照約10日です。・積み重ねができるので、コンパクトに保管ができます。
- その他
- ON-OFFスイッチ・夜間自動点灯機能・エコモード・電源自動切替機能
- 質量(kg)
- 5.8
- 材質(本体)
- フレーム:PE 矢印部:ポリカーボネート
- 電源
- ニッケル水素電池・単一電池2本(別売)
- 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
- 779×464×105
- ソーラーパネル出力
- 1.5W
- LED
- 赤30個
- 点灯時間
- 【乾電池】標準モード:約90時間 エコモード:約180時間【無日照】標準モード:約5日(満充電時) エコモード:約10日(満充電時)
- 点灯方法
- 点滅/流動
- 内容量
- 1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。道路用品 の新着商品
カテゴリ


















