ソーラーLED工事灯(クランプ固定)
工事現場などの夜間の安全対策に最適なソーラーLED工事灯です。
クランプ付きで、単管取り付けてご使用いただけます。
一般的な単管径Φ48.6(mm)に取り付け可能です。
ソーラー充電式で電池不要!
・センサーにより暗くなると自動で点灯、明るくなると自動で消灯します。
ON/OFFスイッチで、使用しない際は電源をOFFにできます。
LED6灯搭載でしっかり明るく、暗所での注意喚起に最適な点滅式。
- 用途
- 工事現場の注意喚起として。夜間の視認性確保に。
- 仕様
- 本体中央に反射板(両面)、ON/OFFスイッチ(埃防止カバー付き)、自動点灯/消灯センサー
- 材質
- 本体:AS、クランプ部:鉄
- 質量(g)
- 310
- タイプ
- クランプ固定
- 光源
- LEDライト×6個
- 全長(cm)
- 21
- 電池
- 1.2Vニッケル充電池×2
- 内容量
- 1個
道路用品 の新着商品
カテゴリ


























