コーン用セーフティライト :「工事現場」の検索結果
関連キーワード
こんなお得な商品も!

フラッシュ警告灯 ソーラー式 単管用
モノタロウ
¥1,598
税込¥1,758
電源のいらないソーラータイプの工事灯です。
赤LEDが明るく点滅し、無日照で約10日間は点滅し続けます。(使用状況や場所によって例外有)
用途工事現場の注意喚起として。
寸法(mm)W85×H174
質量(g)約200
電源ニッケル水素
機能ON-OFFスイッチ付、夜間自動点滅機能付
LED色赤4個
点灯方式点滅
ソーラーパネル出力0.24W
点灯時間(無日照)約10日
材質(本体)ポリカーボネート
トラスコ品番756-7685
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
電源のいらないソーラータイプの工事灯です。本製品を付けたままでコーンの積み重ねや、スイッチのON-OFFができ、設置や収納が簡単に行えます。無日照で約90時間は点灯し続けます。カットコーンに直接差し込み使用できます。
用途工事現場の注意喚起として
ソーラーパネル種類単結晶
電源ニッケル水素
点灯方式回転点滅
スイッチON-OFF
電源のいらないソーラータイプの工事灯です。赤と緑のLEDを使用し、とにかく今までにないような明るさを実現しました。無日照で約7日間は点灯し続けます。カットコーンに直接差し込み使用できます。各種アダプターを使用すれば、カラーコーン・単管などに取り付け可能です。
用途工事現場の注意喚起として。
仕様無日照約7日、ON-OFFスイッチ付、夜間自動点滅機能付
電源ニッケル水素
寸法(幅W×高さH)(mm)79×194
ソーラーパネル出力0.18W
LED赤・2個、緑・1個
点灯方法緑2回→赤4回の連続点滅
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
電源のいらないソーラータイプの工事灯です。
赤LEDが明るく点滅し、無日照で約10日間は点滅し続けます。(使用状況や場所によって例外有)
カットコーンに直接差し込み使用できます。
用途工事現場の注意喚起として
寸法(mm)W85×H189
質量(g)約200
電源ニッケル水素
機能ON-OFFスイッチ付、夜間自動点滅機能付
LED色赤4個
点灯方式点滅
ソーラーパネル出力0.24W
点灯時間(無日照)約10日
材質(本体)ポリカーボネート
トラスコ品番756-7693
適合穴径(Φmm)40
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
電源のいらないソーラータイプの工事灯です。
赤LEDが明るく点滅し、無日照で約5日間は点滅し続けます。(使用状況や場所によって例外有)
カットコーンに直接差し込み使用できます。
用途工事現場の注意喚起として
仕様約5日(無日照)
電源ニカド電池
寸法(幅W×高さH)(mm)75×175
機能ON-OFFスイッチ付、夜間自動点滅機能付
点灯方式交互点滅
ソーラーパネル種類0.24W
LED赤4個
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
NETIS登録商品(KK-110043-A)。
ソーラー式なので電源のない所でも使用できます。
LEDと特殊レンズで明るく斜めからでも良く見えます。
無日照でも約6日間点灯可能です。
過充電・過放電防止回路付きです。
用途工事現場の注意喚起として。
LED色アンバー24個・青6個
点灯時間(無日照)約6日
仕様取付用ボルト、ナット付
寸法(mm)W262×H309×D170
質量(kg)約1.3
電源ニッケル水素
機能ON-OFFスイッチ付、昼夜輝度自動調節機能付
点灯方式点滅/回転点滅
ソーラーパネル出力1.5W
防水保護等級IP65
1台
¥24,980
税込¥27,478
5日以内出荷
『保安・工事灯』には他にこんなカテゴリがあります
- 単管用セーフティライト
- チューブライト
- その他保安・工事灯用品
- コーン用セーフティライト
保安・工事灯 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。