絞り込み
ブランド
  • ダンレックス
  • モノタロウ(10)
  • グリーンクロス(15)
  • キタムラ産業(13)
  • トーグ安全工業(13)
  • つくし工房(12)
  • ブラスト興業(10)
  • ユニット(8)
  • KMネクスト(8)
  • エスコ(7)
  • 仙台銘板(7)
  • 日動工業(6)
  • RS PRO(4)
  • サンコー(三甲)(3)
  • ミズケイ(3)
  • CATEYE(3)
  • セフテック(3)
  • ジェイウィン(J win)(3)
  • TRUSCO(2)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(2)
電池寿命
  • 1~2週間(2)
  • 2週間~1ヶ月(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LED色から絞り込む
マルチ金具 ダンレックスマルチ金具ダンレックス(1件のレビュー)
939税込1,033
1個
当日出荷
取付自由自在、どのような場所にも取り付け可能。 工事灯全種類対応。
クランプ径(Φmm)~50
ソーラーキングミニ ダンレックスソーラーキングミニダンレックス
3,198税込3,518
1個
当日出荷
新開発の反射板で前後左右視認可能。 高輝度LEDレッド2個とマルチ発光LEDが夜間の視認性を向上。 専用充電器での充電可能。
電池寿命約14日間寸法(mm)163×79質量(g)170電源(太陽電池)2.4V・75mA、(二次電池)1.2V・1300mALED使用数(個)(レッド)2、(マルチカラー<レッド・ブルーグリーン>)1
フラッシュコーン ダンレックスフラッシュコーンダンレックス
5,798税込6,378
1個
当日出荷
コーン内照と工事灯の一体型保安灯。 上部フラッシュ点滅で視認距離アップ。 360度視認可能。防滴構造。 コンパクトサイズでコーンに取付けたままコーンバーの設置、撤去が可能。
電池寿命(下部点滅)約2週間、(下部点灯)約1週間仕様点滅/点灯(下部のみ)切替可能、夜間自動点滅装置付寸法(mm)Φ75×212質量(g)150(電池別)切替方式ON(1)上部/フラッシュ点滅・下部/点滅、ON(2)上部/フラッシュ点滅・下部/点灯電源単一乾電池×2本LED使用数(個)(上部)4、(下部)6
タクトアイズ2.4 TKT-2.4 ダンレックスタクトアイズ2.4 TKT-2.4ダンレックス
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷
タクトアイズ2.4は2.4GHz周波数帯(マルチキャスト通信)を使用した同期点滅が可能です。 製品同士が通信して同期するため、天候や場所、設置環境に捉われない安定した同期が可能です。 円筒状のため360度視認可能で、斜めや真横から見た際も発光部位が広く、どの角度からも視認性良好です。 高速点滅による残像効果と同期点滅により工事規制ラインを従来よりも長い時間視認可能です。 3種類の発光パターンを自動切換でドライバーの目を慣れさせず注意喚起を促します。 コーンバー(Φ80mmまで)が通るスリム設計です。 薄暮時に高輝度発光する薄暮モードで、視認性が落ちる時間帯の安全性を向上させます。
用途工事現場、イベント会場、作業場などの保安灯に。コーンに差し込んで視認性の向上に。電源太陽電池:3.5V/55mA、二次電池:2.4V/1300mAh寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×76×179受信可能距離30m動作時間無日照約16日間(夜間のみ発光)LED使用数(個)赤×4、緑×4NETIS番号KT-230147-VE発光方式同期点滅
ソーラーキング充電器 ダンレックスソーラーキング充電器ダンレックス
179,800税込197,780
1台
4日以内出荷
寸法(mm)720×635×132質量(kg)7.5電源(V)AC100充電時間(時間)約8
ソーラーマルチライトミニ ダンレックスソーラーマルチライトミニダンレックス
29,980税込32,978
1台
4日以内出荷
環境に優しいソーラータイプ。24時間使用可能。 点滅・回転・切り替え付。工事看板にも取付可能。 昼夜 輝度自動切替機能付。 充電不足警告LED付。 高輝度LED/レッド・ブルーグリーン2色発光で視認性抜群。 防滴構造。
仕様無日照/10日間質量(kg)約1.3電源(太陽電池)7.1V/150mA、(二次電池)4.8V/2000mAh照光方式点滅、回転切替付寸法(Φ×高さH)(mm)260×320LED使用数(個)レッド30、ブルーグリーン10

保安・工事灯』には他にこんなカテゴリがあります

コーン用セーフティライト