先芯入り長靴 :「中敷 安全」の検索結果
先芯入り長靴とは、足先への衝撃や圧迫から足を守るために先芯が入った長靴を指します。作業環境によって、必要な先芯の強度や付加機能が異なります。あらかじめ必要な条件を確認したうえで製品を選びましょう。
関連キーワード
靴底パターンを斜めに配置する事で前後だけではなく、横・斜め方向へのグリップ力を強化。更に、硬い金属面やタイル等の凹凸のある床が混在する環境でも高い耐滑性を発揮します。(スリップサイン付)。内側底面から履き口にかけ伸びた4本のエアチャネルにより、靴内のムレを効果的に逃がします。さらに取り外し可能な通気インソールにより不快なムレを軽減します。筒が細い、または太い場合には、お手持ちの紐等を使用し調整可能な穴あけ溝付。用途や体型に合わせてハサミで簡単にカット調整できるライン付き。幅広で軽量なワイド樹脂先芯搭載。樹脂製のため、鉄と比べつま先が冷えにくく、錆びる心配がありません。一般的な耐油・耐薬品性に加え動植物性油にも強い素材を使用しています。抗菌性能:食品生産・加工・厨房などでの安全管理や衛生管理に。水・油・薬品が靴内に浸透するのを防ぐ仕様の靴です。
サイズ大
材質(甲被)PVC
機能耐滑性、軽量、耐油、耐薬品性、抗菌、通気性
標準質量(g)1720/両足(26.0cm基準)
材質(底部)PVC
材質(先芯)ワイド樹脂
材質(中敷)EVA全敷(通気穴付き)
靴タイプ長靴
『安全長靴・長靴』には他にこんなカテゴリがあります
先芯入り長靴 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。