絞り込み
ブランド
- コトヒラ工業
- モノタロウ(1)
- コロンブス(COLUMBUS)(65)
- コロニル(42)
- YAZAWA[安全靴・作業靴](24)
- 荒川産業(23)
- エスコ(18)
- モリト(10)
- 松田商会(7)
- エネロ(enero)(5)
- アイメディア(4)
- TRUSCO(3)
- 小林製薬(2)
- ツインバード(2)
- フマキラー(2)
- SSLヘルスケア(2)
- KIWI(2)
- GS(2)
- メイダイ(2)
- Violet Bright(2)
- ブランドをもっと見る
特価

短靴・長靴ドライヤーアドバンス 連結ユニット
コトヒラ工業¥239,800税込¥263,7801台4日以内出荷長靴・短靴内部の乾燥と除菌・脱臭を行う乾燥機です。 作業者増員時も、本体ユニットに連結ユニットを接続することで最大40足まで増設が可能です。 蒸れ程度であれば5~10分、丸洗いした長靴でも30分~1時間程度で乾燥することが出来ます。 設定した時間にON/OFFが出来るサイクル運転機能を搭載しています。 ノズルに長靴を掛けることにより、靴底が常に見えるため、汚れが一目瞭然で衛生管理にも役立ちます。用途短靴・長靴を乾燥・除菌・脱臭に。 食品工場、食肉加工工場、水産加工工場、給食センター、研究所などに。トラスコ品番195-4255幅(mm)530材質/仕上外装:ステンレス、ノズル:アルミ質量(kg)35高さ(mm)1779タイプ10足(5段×2足)奥行(mm)566
短靴・長靴ドライヤーアドバンス メインユニット
コトヒラ工業¥819,800税込¥901,7801台4日以内出荷ノズルの穴から温風と低濃度イオンを発生させ、長靴・短靴内部の乾燥と除菌・脱臭を行う乾燥機です。 作業者増員時も、メインユニットに連結ユニットを接続することで最大40足まで増設が可能です。 蒸れ程度であれば5~10分、丸洗いした長靴でも30分~1時間程度で乾燥することが出来ます。 設定した時間にON/OFFが出来るサイクル運転機能を搭載しています。 ノズルに長靴を掛けることにより、靴底が常に見えるため、汚れが一目瞭然で衛生管理にも役立ちます。 ご購入の際、吹き出しノズルは短靴用または長靴用をお選びいただけます。(10足単位)用途短靴・長靴を乾燥・除菌・脱臭に。 食品工場、食肉加工工場、水産加工工場、給食センター、研究所などに。トラスコ品番195-4254幅(mm)745材質/仕上外装:ステンレス、ノズル:アルミ質量(kg)75高さ(mm)1779タイプ10足(5段×2足)奥行(mm)566電源(V)単相AC200消費電力(W)3000
洗剤投入式長靴洗浄装置(湿式)
コトヒラ工業¥699,800税込¥769,7801台3日以内出荷トラスコ品番161-3712幅(mm)693質量(kg)40高さ(mm)933タイプ湿式洗剤投入奥行(mm)443電源(V)AC100消費電力(W)110
流水式靴底洗浄装置 洗剤投入タイプ
コトヒラ工業¥598,000税込¥657,8001台4日以内出荷洗剤投入+お湯使用で、靴底についた固形物、ヌメリ、油などを洗浄します。洗剤投入時にエアーを入れることにより、より良く泡立ち、しつこい汚れも落とします。洗浄後、すすぎ運転でしっかり泡を落とします。用途水産加工工場、食品工場、厨房など。仕様防滴構造トラスコ品番855-9266材質ステンレス幅(mm)424質量(kg)30高さ(mm)536タイプステンレス製奥行(mm)500電源(V)AC100消費電力(W)1402018年トラスコ掲載ページ6 1047
『靴関連用品』には他にこんなカテゴリがあります
- シューズプロテクター/スパイク
- 靴紐
- 靴べら
- インソール
- 靴メンテナンス用品
- その他靴関連用品