155件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 定置式ろ過筒 TR-02用部品一式 興研

    定置式ろ過筒 TR-02用部品一式

    興研(1件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1組
    当日出荷
    エアラインマスク用の空気清浄器で内筒には高性能ミクロンフィルターと吸収剤が内蔵されており、カートリッジ式のため交換が容易です
    適合12号HV-Z、12号D-Zセット内容エアカートリッジZ型1個・パッキンA(8mm厚)1個・パッキンB(3mm厚)1個・Oリング(大・中・小)各1個タイプ定置式RoHS指令(10物質対応)対応
  • スーパーカプラ両バルブ付ソケット 興研

    スーパーカプラ両バルブ付ソケット

    興研(1件のレビュー)
    ¥7,398税込¥8,138
    1個
    当日出荷
    適合17号HVG-ZRoHS指令(10物質対応)対応
  • エアラインホース 興研

    エアラインホース

    興研
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    エアラインマスク専用の耐圧ホースです。軽量で作業性に優れ、作業者の負担を軽減します。 踏んでもエアーが遮断されにくく、破裂しにくい硬いホースです。
    使用圧力範囲(MPa)0.49以上(エアラインマスク併用時)0.49以上(CJ-1型のみ使用)※空気供給源と定置式ろ過等の間に圧力損失がなく、0.69MPa以下の場合ホース径(Φmm)8RoHS指令(10物質対応)対応
  • サカヰ式 定置式ろ過筒 TR-02 興研

    サカヰ式 定置式ろ過筒 TR-02

    興研(1件のレビュー)
    ¥69,980~税込¥76,978~
    1個
    当日出荷
    エアラインマスク使用時に、供給される圧縮空気中の粉じん、油ミストなどをろ過する為に使用する定置式ろ過装置です。1台に同時に4台までエアラインマスクの接続が可能です。持ち運びに便利なグリップ付。固定穴付き
    最高使用圧力(MPa)0.98ねじ寸法PF3/4 (コンプレッサ側)PF1/4 (エアラインホース側)
  • エアーカートリッジY型 興研

    エアーカートリッジY型

    興研(1件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1組
    当日出荷
    適合12号D-Y、12号HV-Yセット内容エアーカートリッジY型×1組、黒ゴム座×2個、ビニールスポンジ×1個RoHS指令(10物質対応)対応
  • 一定流量形エアラインマスク 12号D 興研

    一定流量形エアラインマスク 12号D

    興研
    ¥20,980~税込¥23,078~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    広い行動範囲、長時間の使用に適しています。
    タイプ半面D型(面体)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホースマスク用電動用ホース 興研

    ホースマスク用電動用ホース

    興研(1件のレビュー)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1本
    当日出荷
    仕様ホースJ付ホース内径(Φmm)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • 一定流量形エアラインマスク 12号HV 興研

    一定流量形エアラインマスク 12号HV

    興研
    ¥41,980~税込¥46,178~
    1組
    当日出荷
    広い行動範囲、長時間の使用に適しています。
    タイプハイスコープV型(面体)
  • 電動送風機形ホースマスク SHV-105 興研

    電動送風機形ホースマスク SHV-105

    興研
    ¥42,980~税込¥47,278~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    AC100Vの電源があれば使用できます。 比較的長距離に送気可能。移動、携行が容易です。 1台で4人まで同時に使用可能です。 軽量で広視界・高気密の得られるハイスコープⅤ型面体(伝声器付き)。 ※必ず注意文をご参照願います。
    付属品肩かけベルト、腰ベルト付、ダイヤル式風量調整コック付仕様非防爆型、適合電動送風機105型タイプハイスコープV型(面体)電源(V)AC100(50/60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホースマスク 電動送風機 興研

    ホースマスク 電動送風機

    興研(1件のレビュー)
    ¥159,800税込¥175,780
    1台
    4日以内出荷
    電子ノイズ防止機構。ロボット機器など他の電子製品の誤動作を起こす”電子ノイズ”を最小限に低下。(電気用品取締法の技術基準に適合) 高性能フィルター付。JIS対応、粉じん捕集効率99%以上。 安全弁付。送風口閉塞時などに作動し、モーターの加熱防止。 インジケータ採用。フィルターの目詰り状態を確認。 風量切替スイッチ。5段階の最適風量が選択可能。 送風口の配列。ホースが重なりにくい安定した配列。 比較的長距離に送気可能。移動、携行が容易。1台で4人まで同時に使用可能。 作業によっては、適さない場合がありません。使用環境を十分確認してください。
    質量(kg)約6.9電流(A)5.5電力(W)500風量(m3/min)2.1電源電圧(V)AC100(50/60Hz)風圧(kPa)7.85RoHS指令(10物質対応)対応
  • プレッシャデマンド形エアラインマスク 17号HVG-Z型 興研

    プレッシャデマンド形エアラインマスク 17号HVG-Z型

    興研
    ¥149,800税込¥164,780
    1個
    当日出荷
    複合式呼吸用保護具(吸気式とろ過式両方の機能を有するもので、送気が停止した際、付属しているろ過材などにより、作業環境中に存在する有害物質を除去できるため、面体をはずす必要がありません。なお、複合式エアラインマスクとは全く異なります。)。防じん防毒併用カートリッジ付き(切替操作不要)。エアラインホース接続部は安全設計完全気密型逆止弁構造。粉じん及び低濃度の有機ガス環境、ダイオキシン類対策に対応。
    セット内容面体(マスク)×1、中圧ホース×1、腰ベルト×1、吸収缶×2JIS規格T 8153適合品ダイオキシン類対策用レベル3対応可能RoHS指令(10物質対応)対応
  • 送風機HM-12-1 重松製作所

    送風機HM-12-1

    重松製作所
    ¥169,800~税込¥186,780~
    1台
    当日出荷
    新鮮な空気のある場所に設置した電動送風機から、空気を送る形式のマスクです。4人まで同時に使用できます。面体・腰バンド・ホースは、使用人数分必要になります。4段変速切替ノッチで、ホースの長さ・使用人数にあわせて風量調節ができます。空気オーバーフロー方式で、1人で使用した場合でも、モーターが焼き付きません。
    用途石綿作業(呼吸用保護具の区分1)に。酸素欠乏症等防止用に。インジウム化合物対策に。仕様面体の種類:全面形面体/半面形面体/フェイスシールド適合規格JIS T 8153:2023電源電圧AC100V 50/60Hz最大消費電力:580Wモーター寿命:約500時間防水機能:非防水JIS T 8153:2023「送気マスク」に適合した電動送風機形ホースマスク粒子捕集効率(%)98以上指定防護係数1000(全面形面体)、50(半面形面体)、25(フェイスシールド)
  • 電動送風機105型プレフィルター 興研

    電動送風機105型プレフィルター

    興研
    ¥1,198税込¥1,318
    1枚
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 送気管 BH-C1 重松製作所

    送気管 BH-C1

    重松製作所
    ¥2,898税込¥3,188
    1本
    当日出荷
    電動ファン付き呼吸用保護具 FU-80、FU-28、FU-07用送気管です。 フェイスシールド用です。 吸音材なし 長さ:約70cm
    適合本体FU-80、FU-28、FU-07全長(mm)700
  • AL-15脱臭用吸収缶 重松製作所

    AL-15脱臭用吸収缶

    重松製作所
    ¥869税込¥956
    1個
    当日出荷
    脱臭用です。
    トラスコ品番336-8566適合機種AL-15Hタイプ脱臭用吸収缶
  • 送気マスク 225CS 重松製作所

    送気マスク 225CS

    重松製作所
    ¥79,980税込¥87,978
    1個
    当日出荷
    肺力吸引型ホースマスク(セット品)です。ろじん器を新鮮な空気のある場所に設置し、清浄空気を自分の肺の力で吸気(吸う)するタイプです。酸素濃度14%以上の環境で使用可能です。
    セット内容面体(CS面体)、腰バンド、ビニルホース、ろじん器質量(kg)6
  • 送気マスク用 面体CS-1 重松製作所

    送気マスク用 面体CS-1

    重松製作所
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    当日出荷
    材質レンズ/PC(ポリカーボネート)、接顔体/シリコンゴムアズワン品番8-3022-04
  • フード形エアラインマスク M5 興研

    フード形エアラインマスク M5

    興研
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    呼吸の保護だけでなく、顔面、肩なども保護します。 半身タイプ・フード形エアラインのスタンダード。耐薬品性にも優れています。 メガラスはプッシュパイプ式(1ヶ所のみネジ式)なので、交換が比較的容易です。後頭部がゴムのしぼり式なので、ヘルメットがずれにくくなっています。
    仕様ヘルメット用材質(メガラス)アクリル、(生地)軟質塩化ビニールRoHS指令(10物質対応)対応
  • 電動送風機105型用HEPAフィルター 興研

    電動送風機105型用HEPAフィルター

    興研
    ¥7,698税込¥8,468
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 送気マスク 重松製作所

    送気マスク

    重松製作所
    ¥6,298~税込¥6,928~
    1個
    当日出荷
    送気マスク用携行袋です。面体、腰バンド及びホースが収納できます。HM-12、225シリーズ用
  • フード形エアラインマスク S 興研

    フード形エアラインマスク S

    興研(1件のレビュー)
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    研磨材吹付け作業用に適しています。 生地は丈夫な帆布製です。
    用途サンドブラスト用仕様作業帽用(ヘルメットなしで着用)材質(メガラス)アクリル、(金網)真ちゅう、(生地)帆布製RoHS指令(10物質対応)対応
  • 一定流量形エアラインマスク 10号D-Z 興研

    一定流量形エアラインマスク 10号D-Z

    興研(1件のレビュー)
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    当日出荷
    コンパクトな面体と、身体にしっかり装着できる胸ベルト形状が狭所における作業に適しています。 口元に流量調節コックがあるので、狭い場所でもこまめな調節が可能です。 軽量・コンパクトな形状は下方視野を妨げません。 背面のコイルチューブは作業の妨げになりにくい構造です。
    仕様コイルチューブ式定置式ろ過筒型伝声器付タイプ半面D型(面体)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 1/4インチカプラー3/8インチメネジ RPB Safety

    1/4インチカプラー3/8インチメネジ

    RPB Safety
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    当日出荷
    03-502専用部品です。
    用途レギュレーターとハイカプラ30PMとの接続用。めねじサイズR3/8コネクタCEJN
  • 17号HVF用ベルト 興研

    17号HVF用ベルト

    興研
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    当日出荷
    17号HVG-Z、17号HZF-Z、17号HVM-Z用のジョイント付き腰ベルトです。
    仕様ジョイント付き
  • バーサフロー 連結管 3M(スリーエム)

    バーサフロー 連結管

    3M(スリーエム)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1本
    当日出荷
    ワンタッチで装着できる接続口と動きにあわせてチューブが回転するQRSシステムを搭載しています。バーサフロー(TM)送気マスク交換用連結管です。
    用途溶接、研磨などの粉じん作業に。2018年トラスコ掲載ページ6 0189
  • 15mm中間継手(2個入り) 興研

    15mm中間継手(2個入り)

    興研
    ¥1,498税込¥1,648
    1セット(2個)
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 送気マスク用フェイスシールド 重松製作所

    送気マスク用フェイスシールド

    重松製作所
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    仕様連結管長さ
  • 送気マスク用腰バンド 重松製作所

    送気マスク用腰バンド

    重松製作所
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    当日出荷
    材質POM(ポリアセタール)・ナイロン寸法(mm)90×55×240アズワン品番8-3022-05
  • バーサフロー送気マスクキット 3M(スリーエム)

    バーサフロー送気マスクキット

    3M(スリーエム)
    ¥99,980税込¥109,978
    1セット
    当日出荷
    軽量型のバーサフロー(TM)フードセットSシリーズ(JHS-655)と呼吸チューブ、レギュレーターを組み合せたキット製品です。ワンタッチで装着可能な呼吸チューブBT-20Lで、どなたでも簡単にセットアップでき、直ぐにご使用いただけるキット製品です。空気清浄システム・耐圧ホースは別途お求めください。
    仕様レギュレーター:ボルテックスクーラー(JHV-100)トラスコ品番388-1148質量(kg)2.6
  • ノバ3, ティアオフレンズ(50枚入り) RPB Safety

    ノバ3, ティアオフレンズ(50枚入り)

    RPB Safety
    ¥6,998税込¥7,698
    1箱(50枚)
    当日出荷
    ノバ3専用のティアオフレンズです。視界が悪くなった時点で交換頂きます。 ヘルメットを装着した状態で簡単に剥がせますので作業を中断せずに視界が回復します。 5枚単位でフレームにセット頂けます。
    用途サンドブラスト、及び、グリッドブラスト。材質PETG色クリア
  • ホースリール 興研

    ホースリール

    興研
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    欠品中
    耐圧ホースを効率よく安全に、コンパクトに収納。もちろん送気中の繰り出し、巻取りもかのうです。
    長さ(m)対応:30
  • コアレッサー 3M(スリーエム)

    コアレッサー

    3M(スリーエム)
    ¥109,800税込¥120,780
    1巻
    当日出荷
    コンプレッサーエア内の水、オイルを除去します。空気清浄パネルJHW-2806にねじこみ接続して使用します。
    トラスコ品番757-1259接続口径ハイカプラ30PM(ホース取付側)質量(kg)1.12018年トラスコ掲載ページ6 0193
  • バーサフロー 交換用バイザーカバー 3M(スリーエム)

    バーサフロー 交換用バイザーカバー

    3M(スリーエム)
    ¥6,398税込¥7,038
    1セット(10枚)
    当日出荷
    バーサフロー(TM)フェイスシールド(S-133JL、S-333JL)、フード(S-433JL)の交換用バイザーカバーです。
    用途粉じん作業に。2018年トラスコ掲載ページ6 0188
  • バーサフロー ボルテックスクーラー ベルト付 3M(スリーエム)

    バーサフロー ボルテックスクーラー ベルト付

    3M(スリーエム)
    ¥74,980税込¥82,478
    1個
    当日出荷
    騒音を軽減するサイレンサー機能付きです。暑熱職場や夏場の作業も快適に行える、クーラー機能を備えたレギュレーターです。
    仕様空気清浄パネル、耐圧ホースとともに使用、バーサフロー ボルテックスクーラー ベルト付トラスコ品番795-5863セット内容ウエストベルト(W-2963)、アダプター(V-199)質量(g)5502018年トラスコ掲載ページ6 0193
  • エアーマスクセット ビックツール

    エアーマスクセット

    ビックツール
    ¥13,980税込¥15,378
    1セット
    翌日出荷
  • 送気マスク フード 重松製作所

    送気マスク フード

    重松製作所
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1個
    当日出荷から43日以内出荷
    材質生地:ポリプロピレン、アイピース:ポリカーボネート
  • フード形エアラインマスク NB-4 興研

    フード形エアラインマスク NB-4

    興研
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    当日出荷
    プレガラスが1枚付き、メガラスを保護する簡易タイプです。
    仕様作業帽用(ヘルメットなしで着用)材質(メガラス)アクリル、(プレガラス)セルロース系樹脂、(生地)ゴム引
  • 逃電アース形エアラインマスク 18号HVT 興研

    逃電アース形エアラインマスク 18号HVT

    興研
    ¥59,980~税込¥65,978~
    1組
    翌々日出荷から4日以内出荷
    可燃性物質が存在する環境では、人体に帯電した静電気が放電することにより、可燃性物質に引火して爆発火災を引き起こす可能性があります。逃電アース型は、このような静電気の放電を防ぐため、ゴム部やプラスチック部に導電処理が施されています。人体に帯電した静電気をマスク、連結管、風量調節部、耐圧ホースを通じて自動的に大地に流して逃がしますので、可燃性ガスなどの環境下でもより安全にお使い頂けます。
    仕様静電気帯電防止形種別1本蛇管式タイプハイスコープV型(面体)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電動送風機形ホースマスク SD-105 興研

    電動送風機形ホースマスク SD-105

    興研
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    AC100Vの電源があれば使用できます。 比較的長距離に送気可能。移動、携行が容易です。 1台で4人まで同時に使用可能です。 ※必ず注意文をご参照願います。
    付属品肩かけベルト、腰ベルト付仕様非防爆型、適合電動送風機105型タイプ半面マスクタイプ電源(V)AC100(50/60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアメット用止ネジ 重松製作所

    エアメット用止ネジ

    重松製作所
    ¥789税込¥868
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番422-8147

『電動・送気マスク』には他にこんなカテゴリがあります

送気マスク