97件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「耐切創性」から絞り込む
レベル2(9)
レベル3(24)
レベル4(9)
レベル5(22)
レベルA(7)
レベルB(17)
レベルC(32)
レベルD(8)
レベルF(4)
レベルX(32)
超高強度ポリエチレン糸を使用し、優れた快適性と柔らかさを兼ね備えた耐切創手袋です。手の平部はニトリルゴムをダブルコーティング。耐油性摩耗性に優れています。表面にはプレミアムフィニッシュ(特殊滑止)を施していますのでグリップ性能も抜群です。ケバ立ちやホコリの出にくい繊維を使用しており、業務用洗濯にも強く、何度も洗って使用していただけます。
用途ガレキの処理・刃物を使う作業・危険物のごみ収集 材質(すべり止め)ニトリルゴム コーティング手のひら 材質(繊維部)ポリエチレン・ナイロン・ポリウレタン
1双
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ガラス繊維を使用することで耐切創強度が向上しました。 裾部分にはオーバーロック加工を施しているためほつれにくく、長繊維を使用しているため低発じんです。
用途自動車関連、設備メンテナンス、ガラス関連、精密機械などに 厚さ(mm)1.3 規格EN388 2016 機能耐切創、伸縮性、低発塵性 材質(繊維部)ポリエチレン(ツヌーガ(R))、ナイロン、ガラス繊維他
1双
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

グラスファイバー糸を組み合わせた独自の繊維「DURACoil(デュラコイル)」と高強度ポリエチレン糸を採用しています。 独自の繊維技術DURACoil(デュラコイル)テクノロジーにより、耐切創性と肌触りの良さ、高い作業性を実現しています。 発泡樹脂コーティングと独自のプレス加工”S-press仕上げ”により高いスベリ止め効果を発揮します。(S-press仕上げは、SHOWA独自のS字パターンによるプレス加工です) ニトリルゴムを手のひらにコーティングしているため、油に強く、摩耗強度にも優れています。 従来の発泡ニトリルゴムコーティングの背抜き手袋に比べて、耐摩耗性に優れています。 発泡樹脂コーティングにより、手のひら部分にも通気性を持たせムレを軽減しました。 繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。 洗濯により繰り返し使用できます。 裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。 EN 388:2016規格 耐切創レベル X /C <参考データ>EN 388:2003規格 耐切創レベル 4
用途[産業用] [運輸・物流業] [機械工業] [切創事故防止に] [通気性に優れた手袋] [ガラス・建材関連業] [金属・ガラスの運搬に] [手のひらスベリ止め加工でしっかり掴む] [加工・梱包作業に] [やわらかく手にフィット] [自動車関連業] [通気性に優れたタイプ] [土木建築関連業] [鉄骨工事・内装工事/電気・設備工事に] 材質(すべり止め)合成ゴム(ニトリルゴム) コーティング手のひらコート 材質(繊維部)ポリエチレン、ポリエステル、ガラス繊維(グラスファイバー)、その他 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐切創手袋 エッジ 48-705 アンセル 動画あり
摩耗、切創、引裂き、突刺しのいずれに対しても高いレベルの保護性能を持っており、作業の安全性を高めます。 ウレタンのコーティングにより油に強くなっています。 柔軟性と指先の動かしやすさに優れています。
用途航空機、自動車、その他機械などの製造。 金属加工。 樹脂成型。 厚さ(mm)1 機能耐切創、耐久性、耐摩耗性、耐突刺、耐引裂、柔軟性、耐油性 材質(すべり止め)ポリウレタン コーティング掌部 材質(繊維部)HPPE、スパンデックス、ガラス繊維、ナイロン、ポリエステル ゲージ数13
1双
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ショーワグローブ独自開発の新規手型を採用、フィット感と作業性向上、容易に着脱可能。手の疲れを低減。 液体等の飛沫を防ぐ。カフが広がっているため、作業中のムレを低減。 「HAGANE COIL(R)テクノロジー」により、優れた耐切創性とやわらかな使用感を実現しています。
規格EN388 2016 機能耐切創、耐油、耐摩耗性 材質(すべり止め)合成ゴム(ニトリルゴム) コーティング手のひらコート 材質(繊維部)ポリエステル、ナイロン、金属繊維(ステンレススティール)、その他、【カフ】 ポリエステル ゲージ数13 耐切創性X/D RoHS指令(10物質対応)対応 コーティングタイプ1層目(Blue)/ニトリルオールコーティング、2層目(Black)/発泡ニトリルパームコーティング
1双
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SHOWA(ショーワグローブ)ケミスターパームFS 544
繊維部分は、高強度ポリエチレン糸と合成繊維の複合糸を採用しています。 繊維組成や編み方の技術開発により、薄く手にフィットするため、指先感覚が必要な細かい作業に適しています。 洗濯により繰り返し使用できます。 長繊維を採用しているため、手袋からのホコリや糸くずの発生を抑えます。 裾部分はほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。 EN388 Cut Resistant Test : Level 3 作業内容によっては、強度が満たない場合がありますので、事前に十分ご確認の上、ご使用ください。
用途精密機械工業、機械工業、自動車関連業。 材質(すべり止め)ポリウレタン コーティング手のひらコート 材質(繊維部)ポリエチレン、ナイロン、その他 RoHS指令(10物質対応)対応
1双ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高強度ポリエチレン糸を使用しガラス繊維入のため耐切創性にすぐれた手袋です。 シームレス編みの手袋を使用し、手の平部分にはウレタン樹脂をコーティングしているので、すべり止め効果抜群です。 13ゲージで編み目も細かく、手にぴったりフィットして指先を使う細かな作業にも最適で、毛羽立ちや発塵も少なくなっています。 袖口の色でサイズ分けをしております。
用途金属類の組立、精密機械加工、ガラス加工など刃物やカッターを使う作業など。 RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1双
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

最高レベルの耐切創性能です。(EN388:2016)。手のひらはニトリルコーティング加工、グリップ性に優れます。高強度かつしなやか、作業性も良好です。
用途自動車関連、設備メンテナンス、ガラス関連、精密機械などに。保護具、作業手袋、耐切創手袋 仕様すべり止め:あり 材質手袋:ポリエチレン(高強度ポリエチレン)・ポリエステル・ステンレス繊維・ポリウレタン・ゴム、滑り止め部:ニトリルゴム 厚さ(mm)1.5 グレー/ブラック 規格EN388 2016 入数(双)1 機能耐切創 材質(すべり止め)ニトリルゴム コーティング手のひらコート 材質(繊維部)ポリエチレン(高強度ポリエチレン)、ポリエステル、金属繊維、ポリウレタン、ゴム ゲージ数13 耐切創性X/F
1双
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高強度ポリエチレン繊維とウレタンコーティングにより高いフィット性と作業性を確保しています。 薄くやわらかい素材により手になじみ細かい作業にもストレスを感じずスムーズに行えます。 ムレにくく、長時間の作業でも快適です。 ヨーロッパEN388規格(2016年版)のレベル3Bに準拠した耐切創手袋。 摩擦強さレベル4、切創抵抗(クーペテスト)レベル3、引裂強さレベル4、突刺抵抗レベル2、切創抵抗(TDM)レベルBに適合。 高強度ポリエチレン繊維にウレタンコーティングを薄くコーティングし素手感覚に近い高いフィット性を実現。 洗って繰り返し使用でき、清潔・衛生的。
用途金属・ガラス加工作業、廃材物処理作業、自動車・板金作業、その他 厚さ(mm)1.3~1.5
1双
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

吸湿性・放湿性があり、静電気が起きにくいキュプラ(ベンベルグ[[R上]])を67%使用した、薄手タイプのインナー手袋です。
用途薄板取り扱い 機械加工 組み立て作業 規格EN388 2003:4542 機能耐磨耗性、耐切創、耐引裂、耐突刺、吸湿性・放湿性、静電気防止 材質(すべり止め)ポリウレタン EN388規格4542:耐磨耗レベル4、耐切創レベル5、耐引裂レベル4、耐突刺レベル2
1双
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

グラスファイバー糸を組み合わせた独自の繊維「DURACoil(デュラコイル)」と高強度ポリエチレン糸を採用しています。 独自の繊維技術DURACoil(デュラコイル)テクノロジーにより、耐切創性と肌触りの良さ、高い作業性を実現しています。 特殊スベリ止め加工により、高いスベリ止め効果を発揮します。 天然ゴムを薄くコーティングすることにより、やわらかいフィット感を実現しました。 繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。 洗濯により繰り返し使用できます。 裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。 EN 388:2016規格 耐切創レベル X /C <参考データ>EN 388:2003規格 耐切創レベル 4
用途[産業用] [運輸・物流業] [ガラス・建材関連業] [自動車関連業] [切創事故防止に] [通気性に優れたタイプ] [土木建築関連業] [鉄骨工事・内装工事/電気・設備工事に] 材質(すべり止め)天然ゴム コーティング手のひらコート 材質(繊維部)ポリエチレン、ポリエステル、ガラス繊維(グラスファイバー)、その他 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

切れにくい!破れにくい!強靭な特殊繊維で手を守る!
用途東洋紡、高強力ポリエチレン繊維ツヌーガ®ガラス繊維 材質本体:合成繊維(ツヌーガ)・ガラス繊維・ポリエステル・ナイロン・ポリウレタン(スパンデックス)・コーティング:天然ゴム ブルー杢 規格EN388 2016:2443D、回転刃試験:4、TMD平刃試験:D 入数(双)1 機能耐切創、通気 材質(すべり止め)天然ゴム コーティング手のひら 材質(繊維部)合成繊維(ツヌーガ(R))・ガラス繊維・ポリエステル・ナイロン・ポリウレタン(スパンデックス) ゲージ数13 耐切創性4/D
1双
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

グラスファイバー糸を組み合わせた独自の繊維「DURACoil(デュラコイル)」と高強度ポリエチレン糸を採用しています。 独自の繊維技術DURACoil(デュラコイル)テクノロジーにより、耐切創性と肌触りの良さ、高い作業性を実現しています。 発泡ポリウレタンを手のひらにコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮し、通気性にも優れています。 繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。 洗濯により繰り返し使用できます。 裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。
用途食品関連業、機械工業、ガラス・建材関連業、自動車関連業、建築・設備メンテナンス業など 材質(すべり止め)ポリウレタン コーティング手のひらコート 材質(繊維部)ポリエチレン、ポリエステル、ガラス繊維(グラスファイバー)、その他 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐切創レベル5、耐磨耗レベル4、耐突刺レベル4、耐引裂レベル4と最高水準の強度を示す下履き用手袋。
厚さ(mm)2 材質(すべり止め)なし
1双
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐切創手袋エッジ 48-701 アンセル 動画あり
ドライ環境で耐切創性と耐摩耗性が求められる中作業向けのコスト効率に優れた手袋です。縫い目のないライナーとニットリストにより、耐切創性が求められる環境でぴったりとしたフィット感が実現されます。高い耐切創性に加え、高水準の耐摩耗性と繊細な指先の感覚、抜群のフィット感があります。手のひら部に施されたポリウレタンコーティングは、軽度のオイルが付着する環境に適しています。中厚手のレザー、厚手のコットン、またはアラミド製の手袋に代わるコスト効率の良い手袋です。
用途自動車関連。組み立てライン。機械および機器。金属加工。鋭いまたは不規則な金属片の取り扱い。プラスチック注入。 厚さ(mm)1.3 材質(すべり止め)ポリウレタン コーティング掌部 材質(繊維部)HPPE、スパンデックス、ポリエステル 滑り止め効果ポリウレタン EN388規格2003規格:4342、2016規格:4342B、耐摩耗レベル4、耐切創レベル3、耐引裂レベル4、耐突刺レベル2
1双
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

天牛(富士手袋工業)ナックルアーマー C4
高い耐切創性、耐摩耗性、耐引き裂き性、甲側の衝撃保護性があり、手のひら部がニトリルゴムコーティングで耐油性に優れています。刃物やガラス破片、ガレキ等の取り扱いに最適!
用途運送業、産業廃棄物処理業、建設業など一般作業全般。 材質(すべり止め)ニトリルゴム コーティングナックルコート 材質(繊維部)高密度ポリエチレン+ナイロン+グラスファイバー
1双
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐カット性に優れた高強度ポリエチレン糸を使用した原手に、柔らかいポリウレタンをコーティンクした手袋です。優れた低発塵性能を実現しています。
用途ガラス基板取り扱い、自動車工業関連など。 厚さ(mm)1.5 材質(すべり止め)ポリウレタン 材質(繊維部)高強度ポリエチレン糸
1双ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

耐切創性の高い<超高強度ポリエチレン糸 ダイニーマ SK60>を使用しています。 ポリウレタンコーティングですべり止め効果に優れます。 フィット感抜群のシームレス編タイプ(13ゲージ)です。
用途ガラス・鉄鋼・機械・プレスなどの切創の危険がある作業。 厚さ(mm)1.4 グレー 規格EN388 2003、EN388 2016 材質(すべり止め)ポリウレタン コーティング手のひらコート 材質(繊維部)超高強度ポリエチレン、綿
1双
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高強力ポリエチレン糸を使用した耐切創性に優れた手袋です。 EN388試験において耐切創性レベル5を取得しています。 手のひらにポリウレタンをコーティングしているので、スベリ止め効果があります。 13ゲージで編み目も細かく、毛羽立ちや発塵も少なくなっています。
用途薄板ガラス加工作業・板金・産廃収集作業・自動車関連業・物流業・建築業・土木作業 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SHOWA(ショーワグローブ)ケミスターパームFS
繊維部分は、高強度ポリエチレン糸と合成繊維の複合糸を採用しています。 繊維組成や編み方の技術開発により、薄く手にフィットするため、指先感覚が必要な細かい作業に適しています。 洗濯により繰り返し使用できます。 長繊維を採用しているため、手袋からのホコリや糸くずの発生を抑えます。 裾部分はほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。 EN388 Cut Resistant Test : Level 3 作業内容によっては、強度が満たない場合がありますので、事前に十分ご確認の上、ご使用ください。
用途板金・薄板ガラス加工、運搬、機械組み立てなど鋭利な物の取り扱い、カッターなどの刃物の取り扱い 材質(すべり止め)ポリウレタン コーティング手のひらコート 材質(繊維部)ポリエチレン、ナイロン、その他
1袋(10双)
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐切創手袋エッジ 48-706 アンセル 動画あり
乾いた環境や軽い程度の油が着いた環境で高い耐切創性を必要とする中作業用向けの費用対効果の良い手袋です。 発泡ニトリルコーティングにより、優れた耐久性、耐摩耗性、グリップ力を発揮します。 革手袋やPUの耐切創手袋に対する最良の代替品となります。 通気性のあるライナーにより、非常に快適です。
用途自動車関連。 機械設備。 金属加工。 ガラス製造。 航空宇宙。 物流と倉庫。 乾いた部品や軽い程度の油が付いた部品の切断。 金属部品および一般部品の組み立て。 厚さ(mm)1.6 材質(すべり止め)フォームニトリル コーティング掌部 材質(繊維部)HPPE、ガラス繊維、ナイロン、ポリエステル、スパンデックス 滑り止め効果ニトリルゴム EN388規格4X43C(2016)
1双
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高強度ポリエチレン繊維とウレタンコーティングにより高いフィット性と作業性を確保しています。 薄くやわらかい素材により手になじみ細かい作業にもストレスを感じずスムーズに行えます。 ムレにくく、長時間の作業でも快適です。 ヨーロッパEN388規格(2016年版)のレベル4Dに準拠した耐切創手袋。 摩擦強さレベル4、切創抵抗(クーペテスト)レベル4、引裂強さレベル4、突刺抵抗レベル4、切創抵抗(TDM)レベルDに適合。 高強度ポリエチレン繊維にウレタンコーティングを薄くコーティングし素手感覚に近い高いフィット性を実現。 洗って繰り返し使用でき、清潔・衛生的。
用途金属・ガラス加工作業、廃材物処理作業、自動車・板金作業、その他 厚さ(mm)1.3~1.5
1双
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アンセル社独自の耐切創性強化繊維であるINTERCEPTを使用しているため、紫外線に強く、経年劣化しにくい素材です。 柔軟性とフィット感があります。 通気性が良い背抜き手袋です。
用途指先の感覚を重視する作業 刃物・ガラス・鉄板等の取扱作業 仕様滑り止めコート 材質(すべり止め)ポリウレタン
1箱(12双)
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

超高強度ポリエチレン糸を使用しているため、耐切創性に優れています。 やわらかく、フィット感がある為、細かい作業にもお使い頂けます。 汚れの目立ちにくいブラックカラーです。 手のひらにポリウレタンをコーティングしているため、優れたすべり止め効果があります。 アラミド繊維に比べ、耐候性・耐水性に優れており、洗濯して繰り返しお使い頂けます。
用途精密機械工業、機械工業、自動車関連業、カッター作業、刃物の取り扱い、ガラス加工・運搬作業、印刷業、食品関連業、解体業 材質(すべり止め)ポリウレタン コーティング手のひらコート 材質(繊維部)ポリエチレン、ポリエステル、その他 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐切創手袋 ハイフレックス724 アンセル 動画あり
加工繊維、合成繊維、天然繊維を混紡した、快適性と耐切創性を実現するINTERCEPT耐切創性技術を採用しています。掌部のポリウレタン浸漬コーティングにより、軽度のオイルが付着する環境においてもグリップ性能を発揮します。汚れが付着する環境でも汚れを目立たせないコーティングカラーです。EN規格レベル4(ANSIレベル6)の耐摩耗性が、手袋の寿命を延ばします。
用途金属部品の組立、軽金属のプレス加工、マシンメンテナンス、プラスチック射出成型 厚さ(mm)約1.34 規格EN388 2016:4342B、ANSI/ISEA 105-2024:A2、CE、カテゴリー II、EN ISO 21420:2020、ecovadis、REACH準拠、OEKO-TEX(R)、dermatest-guarantee.de 機能耐切創、タッチパネル対応、耐久性、耐摩耗性、耐突刺、耐引裂、軽量 材質(すべり止め)ポリウレタン コーティング掌部 材質(繊維部)HPPE、スパンデックス
1双
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐切創性・低発塵・通気性のあるタッチパネル対応手袋です。 通気性もあるためムレ防止にもなります。 バサルト(玄武岩)繊維を織り込み、耐切創性を向上させました。 手袋全体にカーボンを練り込んでいるため静電気対策にも有効です。
用途自動車関連 ガラス関連 厚さ(mm)1 規格EN388 2003、EN388 2016 材質(すべり止め)ニトリルゴム コーティング手のひらコート 材質(繊維部)高強度ポリエチレン、バサルト繊維(玄武岩繊維)、カーボン、ナイロン、ポリウレタン、ポリエステル、ゴム 滑り止め効果あり EN388規格EN388(2003)
1双
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ワイヤー・ガラス繊維入りの新素材で最強の強靭さを誇ります。 軽くてすべり止め効果のあるポリウレタンコーティング。
用途耐切創性を要する運搬作業・廃棄物処理・鉄鋼作業・機械加工・農漁業など 厚さ(mm)1 混率(%)スペクトラ(R)繊維60、ガラス繊維15、ポリウレタン25 材質(すべり止め)ポリウレタン樹脂 コーティング手のひらコート 材質(繊維部)スペクトラTM繊維、ガラス繊維、ナイロン、ポリウレタン
1双
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

超高強度ポリエチレン糸使用により耐切創性に優れます。 低発塵性繊維を使用しているため、手袋からのケバ立ちや発塵が少ない。 耐水性、耐候性が高いため、洗濯による繰返し使用が可能です。 薄いシームレス編み手袋の手のひら部分にウレタン樹脂をコーティングしており、スベリ止め効果に優れ、作業性が良好です。
用途精密機械工業、機械工業、自動車関連業、カッター作業、刃物の取り扱い、ガラス加工・運搬作業、印刷業、食品関連業、解体業 材質(すべり止め)ポリウレタン コーティング手のひらコート 材質(繊維部)ポリエチレン、ポリウレタン、その他
1双
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

低発じんで、毛羽立ちも大幅に抑制しています。 耐切創レベルを手の甲に表示することにより、作業内容への適正確認が容易です。 繰り返しの洗濯でも縮みにくく、優れた着用感が長持ちします。 PUコーティングによる良好なグリップです。 手首部が長いタイプです。
用途鉄鋼、自動車、航空、建設、エネルギー、電気、ガラス加工、物流、金属 仕様13ゲージ編 材質(すべり止め)ポリウレタン 材質(繊維部)スペクトラ、ライクラ、他 滑り止め効果ポリウレタン加工 EN388規格2016規格:(4X42B)
1双
1,598 税込1,758
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SHOWA(ショーワグローブ)ケミスターフィンガー
RoHS
高強度ポリエチレン糸を採用しています。 発泡ポリウレタンを指先にコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮し、通気性にも優れています。 長繊維を採用しているため、手袋からのホコリや糸くずの発生を抑えます。 繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。 裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。 左右兼用タイプです。 EN388:2016規格耐切創レベル2/A <参考データ>EN388:2003規格耐切創レベル2 ※作業内容によっては、強度が満たない場合がありますので、事前に十分ご確認の上、ご使用ください。
用途[産業用][食品関連業][刃物を扱う作業に][包丁などの刃物を扱う作業に] [産業用][機械工業] [産業用][精密機械工業] [産業用][精密機械工業][切創事故防止に][耐切創手袋低発塵タイプ] [産業用][ガラス・建材関連業] [産業用][自動車関連業] 材質(すべり止め)ポリウレタン コーティング指先 材質(繊維部)ポリエチレン、ポリウレタン、その他 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高強力ポリエチレン糸を使用した耐切創性に優れた手袋です。 特殊弾性糸を使用して伸縮性抜群です。 EN388試験において耐切創性レベル3を取得しています。 手のひらにポリウレタンをコーティングしているので、スベリ止め効果があります。 13ゲージで編み目も細かく、毛羽立ちや発塵も少なくなっています。
用途精密機械業・荷役作業・組立作業・自動車関連業・物流業・ガラス加工業・機械業 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高強力ポリエチレン短繊維を使用いているので、金属繊維をプラスしていても柔らかく、耐切創性も高めた手袋です。 手のひらには特殊配合の天然ゴムをコーティングしているので、従来の手袋よりも柔らかく、被膜も丈夫です。
用途物流業・建設業・土木作業・ガラス加工業・自動車関連業・メンテナンス業・機械業・板金・産廃収集作業など 材質樹脂部:天然ゴム 繊維部:ポリエステル、金属繊維、ポリエチレン、ポリウレタン 白黒杢 品番LNM3248 規格EN:388:2016 入数(双)1 機能耐切創 ゲージ数13 耐切創性D RoHS指令(10物質対応)対応
1双
759 税込835
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハネウェルチェック&ゴー5
一目でカットレベルがわかるハネウェル社製スペクトラを使用した耐切創手袋です。スペクトラを採用し、フィット感と蒸れ防止を両立しています。
用途薄板取り扱い、機械加工、組み立て作業など 規格EN388 2003:4543 機能耐磨耗性、耐切創、耐引裂、耐突刺 材質(すべり止め)PU コーティング手のひらコート 材質(繊維部)スペクトラ、ライクラ、グラスファイバー EN388規格耐磨耗レベル4、耐切創レベル5、耐引裂レベル4、耐突刺レベル3
1双
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐切創手袋 ハイフレックス 11-630 アンセル 動画あり
ライクラ[[(R)]]ファイバーにより優れた伸縮性とフィット感を実現しています。ポリウレタンコーティングによりグリップ力を高めると共に、耐摩耗性も向上しています。
用途ガラス加工。航空機、白物家電などの製造。樹脂成型。金属加工。 機能耐切創、耐摩耗性、耐突刺、耐引裂 材質(すべり止め)ポリウレタン 材質(繊維部)ライクラ(R)ファイバー・ケブラー(R) 2018年トラスコ掲載ページ6 0817
1双
909 税込1,000
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

HANVO(ハンボ)耐切創手袋ソフトEX
RoHS
・炭素系材料を配合し、製法特許を取得した自社生産の高強力ポリエチレン繊維(METALQ(R)R))を使用しており、耐切創性に優れています。・手のひらには特殊配合の天然ゴムをコーティングしているので、従来の手袋より柔らかく、被膜も丈夫です。・独自製法のスベリ止め加工を施しており、抜群のグリップ力を発揮します。
用途清掃業・物流業・機械業・ガラス加工業・自動車関連業・建築業・土木作業・メンテナンス業 材質樹脂部:天然ゴム 樹脂部:ポリエチレン、ポリエステル、その他 ブラック 品番LNM3858 入数(双)1 機能耐切創 ゲージ数13 耐切創性(EN388:2016)F RoHS指令(10物質対応)対応
1双(1双×1双)
1,198 税込1,318
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐切創手袋エッジ 48-929 アンセル 動画あり
耐切創性、優れたグリップ力、強力な撥油性を必要とする中作業向けの費用対効果の良い手袋です。 手の全体がニトリルでフルコーティングされているため、産業用液体との接触から手を保護します。 ニトリルの二重コーティングにより、油に強く快適です。 手のひら部がニトリルで粗面加工されているため、油が付いた部品や工具をしっかりとつかむことができます。 油または潤滑剤を塗った小型および中型の部品を扱う作業者向けの手袋です。
用途航空宇宙、自動車関連。 部品の組み立て。 機械加工/スタンピング/切断。 金属加工。 鋭利な物体の取り扱い。 ガラス製造。 厚さ(mm)1.75 材質(すべり止め)ニトリル コーティングフルディップ 材質(繊維部)スパンデックス、ガラス繊維、ポリエチレン 滑り止め効果ニトリルゴム EN388規格4X43C(2016)
1双
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高強度ポリエチレンに、伸縮性のあるスパンデックスナイロンを使用しているため、手にフィットします。 通気性が良い背抜き手袋です。
用途切削作業や、耐磨耗性を必要とする作業 刃物・ガラス・鉄板等の取扱作業 仕様滑り止めコート 材質(すべり止め)ポリウレタン
1箱(12双)
7,598 税込8,358
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

滑り止めコーティング無しの13ゲージの耐切創手袋。 使いきり手袋の下穿きとしてもご使用頂けます。
厚さ(mm)1.1 適合規格食品衛生法適合 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
699 税込769
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

手のひらに滑り止めのコーティングを施した13ゲージの耐切創手袋。
RoHS指令(10物質対応)対応
1双
949 税込1,044
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

宇都宮製作仁王 耐切創手袋 M3130N
RoHS
・EC EN388:2016規格での手袋安全性評価数値の試験を行った、耐切創手袋です。・耐切創手袋ノンコートタイプ・13ゲージの中厚編・耐切創レベルF・通気性あり・METALQ(R)繊維使用
用途・EC EN388:2016規格での手袋安全性評価数値の試験を行った、耐切創手袋です。 材質ポリエチレン・ポリエステル タイプノンコート 入数(双)1 機能耐切創・通気性 ゲージ数13 耐切創性レベルF RoHS指令(10物質対応)対応 EN388規格2016規格:スコア:3×42F
1双
899 税込989
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『超高強度ポリエチレン 耐切創手袋』には他にこんなカテゴリがあります