天然ゴムコーティング 超高強度ポリエチレン :「ちょうこう」の検索結果

特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「耐切創性」から絞り込む
レベル1(1)
レベル3(1)
レベル5(7)
レベルB(3)
レベルC(7)
レベルD(3)
レベルX(8)
UVEX(ウベックス)C500 ウェット XG
耐油性、耐水性があります。竹繊維を使っているため、手の冷却効果があります。エコテックス認証で手荒れなどを防ぎ、快適に着用できます。Bamboo Twin-Flex technology[[(R)]]を採用しています。極めて高レベルの耐切創性(カットレベル5)を実現しております。
用途金属加工、自動車業界、輸送関連作業。組立作業。 厚さ(mm)1.2~1.6 2018年トラスコ掲載ページ6 0814
1双
3,998 税込4,398
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高い耐切創性と快適なフィット感を兼ね備えています。 切創リスクの高い親指と人差し指の間が強化されています。
用途金属加工、ガラス産業 EN388規格4X43D
1双
2,698 税込2,968
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

UVEX(ウベックス)C500 フォーム
革新的なSoftGripコーティングです。極めて高レベルの耐切創性(カットレベル5)を実現しております。Bamboo Twin-Flex technology[[(R)]]を採用しています。climazoney[[(R)]]が最大限の快適さを保証します。シリコン無含有インプリント試験合格しております。EN407に準拠し、最高100℃の接触熱に耐える高い耐熱性を有します。
用途金属加工、自動車業界、輸送関連作業。組立作業。 2018年トラスコ掲載ページ6 0813
1双
3,398 税込3,738
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダイヤモンド繊維により、優れた指先触感性と高レベルの耐切創性を実現しています。優れたドライ/ウェットグリップ性能と最高レベルの通気性を兼ね備えています。ダイアモンド繊維使用により優れた指先触感性と高レベルの耐切創性(カットレベル5)を同時に実現しています。優れたドライウェットグリップ性能と最高レベルの通気性を兼ね備えています。
用途ガラス業界。メンテナンス、修理。運送、物流。醸造、飲料業界。製紙業界。建設。 仕様15ゲージ編 2018年トラスコ掲載ページ6 0814
1双
1,798 税込1,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

UVEX(ウベックス)C500 ドライ
繊維に竹を使用しており、作業時の肌に冷却効果があります。極めて高レベルの耐切創性(カットレベル5)を実現しております。Bamboo Twin-Flex technology[[(R)]]を採用しています。climazoney[[(R)]]が最大限の快適さを保証します。シリコン無含有インプリント試験合格しております。EN407に準拠し、最高100℃の接触熱に耐える高い耐熱性を有します。
用途金属加工、自動車業界、輸送関連作業。ガラス業界。運送、物流。製紙業界。 厚さ(mm)1.2~1.6 滑り止め効果あり 2018年トラスコ掲載ページ6 0813
1双
3,500 税込3,850
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ポリエチレンとHPPEを組み合わせた繊維により良好な耐切創性を確保しています。 ソフトで通気性に富む快適な装着感を実現しました。
用途自動車産業。 メンテナンス。 組立。 金属工事。 梱包関連。
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

UVEX(ウベックス)C500 ピュア
革新的なSoftGripコーティングです。極めて高レベルの耐切創性(カットレベル5)を実現しております。Bamboo Twin-Flex technology[[(R)]]を採用しています。climazoney[[(R)]]が最大限の快適さを保証します。シリコン無含有インプリント試験合格しております。EN407に準拠し、最高100℃の接触熱に耐える高い耐熱性を有します。
用途金属加工、自動車業界、輸送関連作業。組立作業。 2018年トラスコ掲載ページ6 0813
1双
1,898 税込2,088
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

HPPE繊維とスチールを使用し、最高レベルの耐切創性(レベルD)を実現しました。 汚れが目立ちにくいグレーの配色です。
用途自動車産業。 金属産業。 梱包関連。
1個
1,398 税込1,538
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐切創レベルBにおいて最軽量かつ帯電防止機能付きです。 タッチスクリーン機能付きです。
用途精密組立作業、仕分け、品質管理
1双
3,298 税込3,628
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

HPPEとガラス繊維の組み合わせにより優れた耐切創性(レベルC)を実現しました。 親指と人差し指の間に補強材使用し耐摩耗性と耐切創性を高めました。 手のひら部分にパッドを追加しショックや衝撃から手を保護します。
用途重度の機械的ストレスを伴う作業。 建設工事。 鉱業。 修繕工事。
1個
2,798 税込3,078
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐切創レベルCにおいて最軽量かつ帯電防止機能付きです。 タッチスクリーン機能付きです。
用途精密組立作業、仕分け、品質管理
1双
3,500 税込3,850
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

UVEX(ウベックス)耐切創手袋C300 ドライ
BambooTwinFlex[[R上]]テクノロジーによる優れた快適性と耐切創性(レベルC)を実現しました。有害物質不使用のエコテックス[[R上]]スタンダード100認証を取得しています。乾いた環境で優れたグリップ力を発揮します。
用途自動車産業、組立、メンテナンス、金属加工、輸送/物流、選別、ガラスの取り扱い、板金加工 滑り止め効果あり EN388規格2016規格:XX4XC
1双
2,698 税込2,968
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

BambooTwinFlex[[R上]]テクノロジーによる優れた快適性と耐切創性(レベルC)を実現しました。有害物質不使用のエコテックス[[R上]]スタンダード100認証を取得しています。湿った環境、油・グリスなどに対してグリップ力があります。
用途自動車産業、組立、メンテナンス、金属加工、輸送/物流、選別、ガラスの取り扱い、板金加工 滑り止め効果あり EN388規格2016規格:4X42C
1双
2,898 税込3,188
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

UVEX(ウベックス)C500 ウェット
耐油性、耐水性があります。竹繊維を使っているため、手の冷却効果があります。エコテックス認証で手荒れなどを防ぎ、快適に着用できます。Bamboo Twin-Flex technology[[(R)]]を採用しています。極めて高レベルの耐切創性(カットレベル5)を実現しております。
用途金属加工、自動車業界、輸送関連作業。組立作業。 厚さ(mm)1.2~1.6
1双
特価
2,690 税込2,959
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

BambooTwinFlex[[R上]]テクノロジーによる優れた快適性と耐切創性(レベルC)を実現しました。有害物質不使用のエコテックス[[R上]]スタンダード100認証を取得しています。
用途自動車産業、組立、メンテナンス、金属加工、輸送/物流、選別、ガラスの取り扱い、板金加工 滑り止め効果あり EN388規格2016規格:3X42C
1双
2,898 税込3,188
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

UVEX(ウベックス)C500 ライナー
繊維に竹を使用しており、作業時の肌に冷却効果があります。極めて高レベルの耐切創性(カットレベル5)を実現しております。Bamboo Twin-Flex technology[[(R)]]を採用しています。climazoney[[(R)]]が最大限の快適さを保証します。シリコン無含有インプリント試験合格しております。EN407に準拠し、最高100℃の接触熱に耐える高い耐熱性を有します。
用途金属加工、自動車業界、輸送関連作業。ガラス業界。製紙業界。建設。 厚さ(mm)1.2~1.6 2018年トラスコ掲載ページ6 0813
1双
3,500 税込3,850
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,298 税込2,528
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
4,998 税込5,498
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

手のひらと手の甲のNBRコーティングにより、耐摩耗性において非常に優れた機械的強度を発揮します。
用途コンクリート/建設工事、鉄鋼業、木材加工、輸送/物流 滑り止め効果あり EN388規格2016規格:4121X
1双
1,498 税込1,648
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

UVEX(ウベックス)C500 ウェット プラス
耐油性、耐水性があります。竹繊維を使っているため、手の冷却効果があります。エコテックス認証で手荒れなどを防ぎ、快適に着用できます。Bamboo Twin-Flex technology[[(R)]]を採用しています。極めて高レベルの耐切創性(カットレベル5)を実現しております。
用途金属加工、自動車業界、輸送関連作業。組立作業。 厚さ(mm)1.2~1.6 2018年トラスコ掲載ページ6 0814
1双
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『超高強度ポリエチレン 耐切創手袋』には他にこんなカテゴリがあります