「耐切創性」から絞り込む
金属・ガラス繊維不使用 耐切創ニトリル背抜き手袋 アクティブグリップTANTOTOWA(東和コーポレーション)当日出荷
柔軟性と耐切創性を兼ね備えた耐切創ニトリル背抜き手袋です。18ゲージの極薄仕様で、手にぴったりフィットします。金属・ガラス繊維を使用しておらず、肌への刺激を抑制します。マイクロフィニッシュ特殊すべり止め加工により、油の付着した部品もしっかりグリップします。手のひらWコーティングにより、発泡タイプのような油の染み込みがなく、快適な作業環境を実現します。菌の繁殖を抑制し、汗などによるニオイを防ぐサニタイズ抗菌抑臭加工を施しています。
用途金属部品の組立作業に。機械加工部品の取扱作業に。自動車部品の組立工程に。ガラス・金属板の取扱いに。サッシ部材の組立・取扱いに。油を取り扱う作業に。設備保全・段取り作業などに。仕様肌を刺激するガラス繊維・金属繊維不使用、特殊スベリ止め「マイクロフィニッシュ」、サニタイズ抗菌抑臭加工厚さ(mm)1色ダークグレー耐熱性EN407 2020規格:X1XXXX ※耐接触熱レベル:1(100℃までに対して15秒)材質(すべり止め)ニトリルゴム材質(繊維部)ポリエチレン(UHMWPE)ゲージ数18耐切創性X/D(EN388:2016)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料商品カタログ(1.47MB)EN388規格4×42D(EN388:2016)
『超高強度ポリエチレン 耐切創手袋』には他にこんなカテゴリがあります