ポリウレタンコーティング 超高強度ポリエチレン :「ちょうこう」の検索結果
特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「耐切創性」から絞り込む
レベル5(1)
レベルC(1)
レベルD(2)
レベルE(2)
レベルX(1)
15ゲージ編みで、薄くて軽量でフィット感抜群です。 ソフトで適度なグリップ力があるポリウレタンコートです。 高い耐切創性を持っています。 塗装不良や電気の導通不良の原因となるシリコンを使用していないシリコンフリーです。
用途薄型金属板・ステンレス板の運搬・加工機械への供給に。鋭利な刃物での各種作業に。塗装前の金属部品、電子基板など繊細な製品材料・部品の取り扱いに。
材質HDPE(高密度ポリエチレン)、ポリエステル、タングステン、ナイロン、ポリウレタン(スパンデックス) ポリウレタン樹脂
色ブルー
規格ISO13997-TDM
入数(双)1
機能耐切創、軽量
材質(すべり止め)ポリウレタン樹脂
コーティング手のひらコート
材質(繊維部)HDPE(高密度ポリエチレン)、ポリエステル、金属繊維、ナイロン、ポリウレタン(スパンデックス)
ゲージ数15
耐切創性E
超高分子ポリエチレン素材を使用し、アラミド繊維の40%以上の強度があります。 耐水性、耐化学薬品性、耐切創性に優れています。
用途食肉加工、自動車組み立てライン。金属、ガラス取り扱い作業など。
材質表地:スペクトラ繊維、ポリエステル、ガラス繊維、金属糸/裏地:綿/すべり止め:塩化ビニル(PVC)
色グレー
規格ISO13997-TDM、EN388-2003
入数(双)1
機能高耐切創、高弾性、耐摩耗性、耐水性、耐光性、低発塵性、耐化学薬品性
材質(すべり止め)ポリ塩化ビニル
コーティング手のひらコート
材質(繊維部)表地:スペクトラTM繊維・ポリエステル・ガラス繊維・金属糸、裏地:綿
ゲージ数10
耐切創性E、5
ポリウレタンをコーティングした耐切創手袋です。
用途精密機器取扱い。自動車関連。電気器具組立。鈑金塗装など。
厚さ(mm)1
材質(すべり止め)ポリウレタン(PU)
材質(繊維部)イザナス(R)
13ゲージ編みでフィット感に優れます。 薄手のため下履きとしても最適です。
用途機械、自動車などの部品組み立て薄型金属板・ステンレス板運搬、加工各種鋭利な刃物の取り扱い時
材質ツヌーガ(高強度ポリエチレン)、ガラス繊維、ナイロン、ポリウレタン、ポリエステル
色グレー
規格ISO13997-TDM
入数(双)1
機能高耐切創、耐光性、耐水性、低発塵性
材質(繊維部)ツヌーガ(R)、ガラス繊維、ナイロン、ポリエステル、ポリウレタン
ゲージ数13
耐切創性D
軽くて滑り止め効果のある、ポリウレタン樹脂 コーティングの手袋です。 耐薬品性、耐候性、耐水性に優れたツヌーガ繊維を 使用しています。
用途機械、自動車などの部品組み立て薄型金属板・ステンレス板運搬、加工各種鋭利な刃物の取り扱い時
材質ツヌーガ(高強度ポリエチレン)、ガラス繊維、ナイロン、ポリウレタン、ポリエステル すべり止め:ポリウレタン樹脂
色グレー
規格ISO13997-TDM
入数(双)1
機能耐薬品性、耐候性、耐水性、高耐切創、耐光性、耐切創
材質(すべり止め)ポリウレタン樹脂
コーティング手のひらコート
材質(繊維部)ツヌーガ(R)、ガラス繊維、ナイロン、ポリエステル、ポリウレタン
ゲージ数13
耐切創性D
『超高強度ポリエチレン 耐切創手袋』には他にこんなカテゴリがあります
- 天然ゴムコーティング 超高強度ポリエチレン
- ニトリルゴムコーティング 超高強度ポリエチレン
- ポリウレタンコーティング 超高強度ポリエチレン
- その他 超高強度ポリエチレン
手袋 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。