10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「耐切創性」から絞り込む
レベル2(6)
レベル4(1)
レベル5(1)
レベルA(1)
レベルB(6)
レベルC(1)
レベルD(2)
レベルX(1)
耐切創手袋 NEOカットレジストインナー トワロン(TOWA/東和コーポレーション) 動画あり
トワロン(TOWA/東和コーポレーション)耐切創手袋 NEOカットレジストインナー
エコ商品
高強力ポリエチレン繊維の編み手袋を使用していますので、耐切創性に優れています。長繊維を使用していますので、手袋からのホコリの発生が少なくクリーンな作業に適しています。次亜塩素酸消毒洗浄による繰り返し使用が可能です。下履きに適した薄手タイプです。
用途自動車関連の組立、鉄板・薄板・アルミ材の取扱い。ガラス製品の取り扱い、板金、金属加工。外食産業・スーパーの厨房作業など。 厚さ(mm)約1.0 コーティング無し 材質(繊維部)高強力ポリエチレン繊維 左右区別左右兼用 RoHS指令(10物質対応)対応 EN388規格EN388:2016
1双
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐切創手袋 NEOカットレジストインナーファイブ トワロン(TOWA/東和コーポレーション) 動画あり
トワロン(TOWA/東和コーポレーション)耐切創手袋 NEOカットレジストインナーファイブ
エコ商品
高強力ポリエチレン繊維にガラス繊維をプラスし、耐切創性を更に高めた手袋です。次亜塩素酸消毒洗浄による繰り返し使用が可能です。長繊維を使用していますので、手袋からのホコリの発生が少なく、クリーンな作業に適しています。袖部分はほつれ防止のオーバーロック加工を施しています。紫外線による劣化が少なく、屋外作業でも使用可能です。
用途ガラス工業、食品加工、自動車工業関連。非鉄金属、精密機械工業、エンジン組み立て。ガラス基板取扱い、アルミサッシ組立てなど。 厚さ(mm)約1.2 規格EN388 2016、食品衛生法適合 材質(繊維部)高強力ポリエチレン繊維、ナイロン、ポリエステル、ガラス繊維 左右区別左右兼用 RoHS指令(10物質対応)対応 EN388規格EN388:2016
1双
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Spectra Fiber(超高強力ポリエチレン繊維)でアラミドの1.4倍以上の耐切創性と高い耐久性があります。耐化学薬品、紫外線、水に強い抵抗力があります。食品を取扱う作業に次亜鉛素酸で洗濯、滅菌が可能です。
用途クリーンルーム・精密機械工業。 厚さ(mm)約0.8 規格EN388 2016 材質(繊維部)表:ポリエチレン繊維(Spectra(R)Fiber)100%、裏:ナイロン100% ゲージ数15
1双
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

リアルな素手感覚の薄手タイプで、インナーにも最適です。
用途精密機器取扱い。自動車関連。電気器具組立。鈑金塗装など。食品加工。 トラスコ品番758-6213 厚さ(mm)0.6 材質(裏)綿 材質(表)スペクトラ糸、ポリエステル、ガラス繊維、金属線 材質(繊維部)イザナス(R)、ポリウレタン
1双
679 税込747
当日出荷

Spectra Fiber(超高強力ポリエチレン繊維)でアラミドの1.4倍以上の耐切創性と高い耐久性があります。食品を取扱う作業に次亜鉛素酸で洗濯、滅菌が可能です。耐化学薬品、紫外線、水に強い抵抗力があります。
用途食品を取扱う作業。 材質表:ポリエチレン繊維(SpectraFiber)100%、裏:ナイロン100% ホワイト 規格EN388 2016 機能低発塵性、耐切創、耐久性、耐化学薬品、耐紫外線、耐水 材質(繊維部)表:ポリエチレン繊維(Spectra(R)Fiber)100%、裏:ナイロン100% ゲージ数15 耐切創性2/B
1袋(10枚)
5,298 税込5,828
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Spectra Fiber(超高強力ポリエチレン繊維)でアラミドの1.4倍以上の耐切創性と高い耐久性があります。耐化学薬品、紫外線、水に強い抵抗力があります。食品を取扱う作業に次亜鉛素酸で洗濯、滅菌が可能です。
用途クリーンルーム・精密機械工業。 厚さ(mm)約0.8 規格EN388 2016 材質(繊維部)表:ポリエチレン繊維(Spectra(R)Fiber)100%、裏:ナイロン100% ゲージ数15 耐切創性2/B
1双
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高強度ポリエチレンとバサルト繊維により高い切創強度を発揮します 対象物に手の跡がつきにくく、耐熱性・絶縁性・撥水性に優れたシリコンコーティング 鋭利な刃物やガラス板を扱う作業、産廃処理作業など危険を伴う作業で手を保護します。 耐切創レベルD
用途鋭利な刃物を扱う作業、切断作業、ガラス・鉄板を扱う作業、産廃処理 等 材質高強度ポリエチレン・ナイロン・ポリウレタン・バサルト繊維 グレー 入数(双)1 機能耐切創、耐熱、絶縁性、撥水性 コーティング手のひらコート 材質(掌側)シリコン ゲージ数13 耐切創性レベルD
1双
2,198 税込2,418
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

原手は食品加工業に多く採用されるブルーを使用しています。 高いカットレベルで切創事故から手をガードします。
用途畜産、水産、農産物の食品加工等に。 材質ツヌーガ(高強力ポリエチレン)、スパンデックス、ポリエステル、その他 全長(mm)254 ブルー サイズLL 質量(g)62 規格ISO13997-TDM、EN388-2003 入数(双)1 機能高耐切創、耐光性、耐水性、低発塵性 全長(cm)25.4 中指長(cm)8.7 材質(繊維部)ツヌーガ(R)、ガラス繊維、ナイロン、ポリエステル、ポリウレタン 手の平幅(cm)10.1 ゲージ数10 耐切創性B、5
1双
1,098 税込1,208
3日以内出荷

高強度ポリエチレンとバサルト繊維により高い切創強度を発揮します 高い耐久性と耐熱性に特化した牛革縫い付け。 鋭利な刃物やガラス板を扱う危険作業から手を保護します。 水に濡れた対象物を掴んでも滑りにくいです。 13ゲージ薄手タイプ。 耐切創レベルD
用途鋭利な刃物を扱う作業、切断作業、ガラス・鉄板を扱う作業 等 材質高強度ポリエチレン・ナイロン・ポリウレタン・バサルト繊維 グレー 入数(双)1 機能耐切創、耐熱、絶縁性、撥水性 コーティング手のひらコート 材質(掌側)牛表革 ゲージ数13 耐切創性レベルD
1双
2,398 税込2,638
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

適度にグリップ力のあるイザナス糸製手袋です。
用途精密機器取扱い。自動車関連。電気器具組立。鈑金塗装。食品加工。 厚さ(mm)1 材質(繊維部)イザナス(R)、ポリウレタン
1双
1,198 税込1,318
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『超高強度ポリエチレン 耐切創手袋』には他にこんなカテゴリがあります