5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「耐切創性」から絞り込む
レベル2(15)
レベル3(3)
レベル5
レベルA(8)
レベルB(9)
レベルC(7)
レベルD(8)
レベルE(5)
レベルF(7)
レベルX(6)
耐切創性をもっと見る
高い耐切創生徒低発塵及びグリップ力を兼ね備えた手袋です。ノンコートですが、ナノフロント(R)を使用した生地なのでグリップ力があります。ズレにくいので、ニトリル手袋等のインナーとしても最適です。ステンレス繊維を使用しているので耐久性に優れています。次亜塩素酸による洗濯が可能です。
用途自動車関連、ガラス関連、設備メンテナンス、廃棄物処理などに 仕様すべり止め:無し 厚さ(mm)1.2 規格EN388 2003、EN388 2016 適合規格EN388 2003規格:カットレベル:5(参考値)、EN388 2016規格:カットレベル:X・F 機能耐切創、低発塵性、伸縮性、耐久性 材質(繊維部)ポリエチレン(ツヌーガ(R))、ポリエステル(ナノフロント(R))、金属繊維、ポリウレタン他 耐切創性5、X/F 特性耐切創
1双
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

金属製手袋に比べて軽く、柔らかく使いやすい手袋です。 次亜塩素滅菌処理を施しても劣化の少ない商品です。 特殊 裏織加工で、滑りづらくなっています。 のびる素材で手にぴったりフィットします。
1双
699 税込769
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

湘南ワイパーサプライ(SWS)マイティーフォースSTD
耐切創性インナー手袋
用途革手袋や、ゴム手の内履きとして、様々な用途で切創の危険から保護 トラスコ品番217-6714 厚さ(mm)0.95 質量(g)56.3 色(手首部)黄色 EN388規格2003規格:354X、2016規格:3X4XD
1双
849 税込934
翌々日出荷

原手は食品加工業に多く採用されるブルーを使用しています。 高いカットレベルで切創事故から手をガードします。
用途畜産、水産、農産物の食品加工等に。 材質ツヌーガ(高強力ポリエチレン)、スパンデックス、ポリエステル、その他 全長(mm)254 ブルー サイズLL 質量(g)62 規格ISO13997-TDM、EN388-2003 入数(双)1 機能高耐切創、耐光性、耐水性、低発塵性 全長(cm)25.4 中指長(cm)8.7 材質(繊維部)ツヌーガ(R)、ガラス繊維、ナイロン、ポリエステル、ポリウレタン 手の平幅(cm)10.1 ゲージ数10 耐切創性B、5
1双
1,098 税込1,208
3日以内出荷

袖口ゴム部分とロゴがMサイズは黄色、Lサイズは赤色となっております。 最高度の対切創レベルと耐熱性です。 手の平部分が革重ね仕様で、ガラスを扱う作業にピッタリです。
1双
2,198 税込2,418
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『超高強度ポリエチレン 耐切創手袋』には他にこんなカテゴリがあります