絞り込み
インターフェース
- RS-232C(2)
- USB(2)
対応コード
- 二次元バーコード(3)
商品タイプ
- 定置式(3)
読取方式
- CCD(離し読取)(2)
ブランド
- ZEBEX
- BUSICOM(ビジコム)(7)
- DATALOGIC(4)
- honeywell(35)
- MINDEO Japan(3)
- Newland(8)
- OPTICON(5)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- PC Worth International(2)
- unitech(42)
- Zebra Technologies(22)
- アイテックス(2)
- アイメックス(34)
- ウェルコムデザイン(38)
- エフケイシステム(17)
- オプトエレクトロニクス(5)
- サンワサプライ(15)
- デンソーウェーブ(4)
- 日栄インテック(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「インターフェース」から絞り込む
RS-232C(2)
USB(2)

定置式2次元リーダー
ZEBEX¥32,980~税込¥36,278~1個当日出荷から4日以内出荷スマートフォンの低輝度画面に表示したバーコードを素早くスキャン。 反射面での読み取りを強化。最小分解能3Milを実現。 (環境条件およびバーコード品質により異なる場合が有ります。)用途物流センターや工場での出荷ピッキング業務、会員証の読み取り仕様PCS値:30% @ UPC/EAN100%適合規格(Safety)IEC62471 Exempt、(EMC)CE、FCC、VCCI、BSMI電源電圧(V)DC5±10%消費電力(mA)280(動作時)光源(nm)赤色LED617(エイミング617)保存温度範囲(℃)-40~70強度落下試験:1mの高さから自由落下使用環境湿度(%)5~95(結露無き事)動作温度範囲(℃)0~50シンボル【読取1次元・2次元】JAN/EAN/UPC/書籍二段コード/新雑誌コード/ITF/NW-7/Code39/Code93/Code128/GS1-128/GSI DataBar 他、 QR/Micro QR/Data Matrix/PDF417/Micro PDF417/Aztec/Maxi/GS1 DataBar(composite)※日本語読取対応、MicroPDF417 など読取深度(mm)0~210(EAN13)、0~50(code39/5mil)、0~30(code39/3mil)イメージセンサー1280H×800Vピクセル
2次元バーコードリーダー ITR-3272Plus-R(AC付属)
ZEBEX¥20,980税込¥23,0781個4日以内出荷液晶画面上のバーコードも素早く読み取り用途耐久性に優れたオーバーモールドハウジング色黒外形寸法(mm)180×70×96(本体のみ)本体質量(g)150インターフェースRS232CRoHS指令(10物質対応)対応対応コード2次元コード商品タイプ定置式読取方式CCD
2次元バーコードリーダー ITR-3272Plus-U
ZEBEX¥18,980税込¥20,8781個4日以内出荷液晶画面上のバーコードも素早く読み取り用途耐久性に優れたオーバーモールドハウジング色黒外形寸法(mm)180×70×96(本体のみ)本体質量(g)150インターフェースUSB(HID/COM)RoHS指令(10物質対応)対応対応コード2次元コード商品タイプ定置式読取方式CCD
『バーコードリーダー』には他にこんなカテゴリがあります
- 一次元バーコードリーダー
- 二次元バーコードリーダー
- バーコードリーダー用オプション