絞り込み
インターフェース
- Bluetooth(2)
- RS-232C(1)
- USB(2)
対応コード
- バーコード(3)
- 二次元バーコード(2)
商品タイプ
- ハンディターミナル(1)
- ワイヤレス(1)
- 定置式(1)
- 有線(1)
読取方式
- イメージャー(5)
ブランド
- OPTICON
- unitech(42)
- ウェルコムデザイン(38)
- honeywell(36)
- アイメックス(36)
- Zebra Technologies(22)
- エフケイシステム(21)
- サンワサプライ(15)
- Newland(8)
- BUSICOM(ビジコム)(7)
- 日栄インテック(6)
- オプトエレクトロニクス(5)
- ZEBEX(4)
- DATALOGIC(4)
- デンソーウェーブ(4)
- イメージャー(3)
- MINDEO Japan(3)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- 東芝テック(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「インターフェース」から絞り込む
Bluetooth(2)
RS-232C(1)
USB(2)

2次元データコレクタ(ガンタイプ)
OPTICON¥74,980税込¥82,4781個5日以内出荷Bluetooth搭載、ガンタイプハンドヘルド2Dイメージスキャナです。1次元/2次元コードの卓越した読み取り性能を実現しました。本製品は、データコレクタとしてもご使用いただけます。用途1次元バーコード、2次元コード読込に。付属品ハンドストラップ、ACアダプタ、充電器トラスコ品番115-3950材質筐体:PC/ABS、ボタン:ABS、LEDパネル・読み取り窓:PMMA、ゴムノーズ:TPE幅(mm)56色白高さ(mm)132奥行(mm)113光源赤色 LED × 2 個、緑色 LED × 1 個分解能(mm)最小:Code 39/0.1インターフェースBluetooth規格Ver2.1準拠SPP/HID防塵・防滴IP42相当読取方式WVGA (36 万画素) CMOS エリアセンサ
コンパクトサイズハンディターミナル
OPTICON¥79,980税込¥87,9781台当日出荷から4日以内出荷2次元コード対応のコンパクトハンディターミナルです。Bluetooth/無線LAN搭載。標準アプリケーションとして入庫、出庫、棚卸、照合、バーコードチェッカなどの業務アプリを標準搭載。標準アプリエディタの活用でノンプログラミングでアプリのカスタムが可能です。質量(g)約120(主電池含む)保護構造IP54準拠外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)136× 44× 31.3連続使用時間約20 時間(10 秒に2 回コードを読み取る場合。常温の環境にてブザー音量とLCD の輝度は最小、無線通信はOFF)電池リチウムイオン 1100 mAh(Typ.)使用CPU32 bit CISC / 96 MHz警告振動モータ(強さ 3段階 調整可能)、音量調整(3段階)可能・音程調整可能キー方式【入力キー】数字:10個/F1~F3:3個/電源:1個/上、下、SCAN:3個/SHIFT、BS、CLEAR、小数点、ENT:5個RoHS指令(10物質対応)対応表示素子TFTカラー液晶ディスプレイBluetooth仕様 : Bluetooth規格Ver2.1準拠、周波数 : 2402 MHz ~ 2480 MHz、通信距離 : 10 m、出力レベル : クラス2、Profile : SPP/HID対応コードバーコード、2次元コード商品タイプハンディターミナル、ワイヤレス読取方式CMOSエリアセンサ
汎用フォント読取り対応2次元ハンディスキャナ
OPTICON¥64,980税込¥71,4781台当日出荷従来の2次元コードに加え、汎用フォントおよび日付などを読み取れるOCR3.0拡張モデルです。低輝度や高密度の液晶上QRコードやバーコード読み取り性能を大幅に改善しました。白色モデルの筐体は抗菌(JIS Z 2081準拠)および耐黄変素材を使用しています。医療や流通向けにも安心してご使用いただけます。仕様【抗菌】JIS Z 2081 準拠(白色モデル)質量(g)約112(ケーブルを除く)外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約105.4×153.4×60分解能【最小】0.1mm/1次元バーコード(Code39)、0.169mm/2次元コード(QRコード、Data Matrix、PDF417)防塵・防滴IP42相当フォーカス約72mm(スキャナ先端から)インターフェイスFull-Speed 12 Mbps USB(HID/COM)プラグ-ARoHS指令(10物質対応)対応対応コード二次元コード読取方式モノクロCMOSエリアセンサ
小型定置式2次元バーコードスキャナ
OPTICON¥79,980税込¥87,9781個3日以内出荷1次元バーコード/2次元コードを高速に読み取ることができる、超小型定置式2Dイメージスキャナです。超小型軽量設計に加え、圧倒的な読み取り性能、視認性・安全性に優れたLEDエイミング、先進的な機能を実現しています。用途1次元バーコード、2次元コード読込に。組み込み設置用途に。トラスコ品番115-3945材質筐体:PC ボタン:PET 読み取り窓:PMMA奥行(mm)33
小型定置式2次元バーコードスキャナ インターフェース:USB(HID/COM)
OPTICON¥76,980税込¥84,6781個5日以内出荷従来比2倍、業界最速クラスの高速読み取りです。チューニングツールによる最適な設置環境へのサポートします。マーキングコードの読み取り、角度・回転ズレ時の読み取り、高速移動時の読み取りに対応し、製造、医療、組込み装置などのソリューションに対応します。新開発のチューニングとデコードアルゴリズム、最大100フレームCMOSセンサ、最新高性能CPUにより、圧倒的な読み取り性能とスピードを実現しています。高速移動体、二次元コードの30ms台の高速読み取り、DPM読み取りなどを可能とします。筐体側面にはチューニングや読み取り率テストなどを行える操作パネルを搭載、LEDインジケータやブザーにより状態も確認もできます。パソコンや画面がない環境でも、操作により設置調整などが可能となりました。用途1次元・2次元コードの読取に。製造・医療など様々な装置の組み込み用途に。トラスコ品番195-1076材質筐体:亜鉛ダイカスト幅(mm)41.1色黒高さ(mm)24奥行(mm)33ケーブル長(m)1.5
小型定置式2次元バーコードスキャナ インターフェース:RS-232C(先バラ線)
OPTICON¥76,980税込¥84,6781個5日以内出荷従来比2倍、業界最速クラスの高速読み取りです。チューニングツールによる最適な設置環境へのサポートします。マーキングコードの読み取り、角度・回転ズレ時の読み取り、高速移動時の読み取りに対応し、製造、医療、組込み装置などのソリューションに対応します。新開発のチューニングとデコードアルゴリズム、最大100フレームCMOSセンサ、最新高性能CPUにより、圧倒的な読み取り性能とスピードを実現しています。高速移動体、二次元コードの30ms台の高速読み取り、DPM読み取りなどを可能とします。筐体側面にはチューニングや読み取り率テストなどを行える操作パネルを搭載、LEDインジケータやブザーにより状態も確認もできます。パソコンや画面がない環境でも、操作により設置調整などが可能となりました。用途1次元・2次元コードの読取に。製造・医療など様々な装置の組み込み用途に。トラスコ品番195-1077材質筐体:亜鉛ダイカスト幅(mm)41.1色黒高さ(mm)24奥行(mm)33ケーブル長(m)1.5
小型定置式2次元バーコードスキャナ
OPTICON¥79,980税込¥87,9781個7日以内出荷1次元バーコード/2次元コードを高速に読み取ることができる、超小型定置式2Dイメージスキャナです。 超小型軽量設計に加え、圧倒的な読み取り性能、視認性・安全性に優れたLEDエイミング、先進的な機能を実現しています。 ストレスを感じない圧倒的な読み取りスピード、被写体の振れ時、暗所や明るい環境下でも通常と変わらない読み取りレスポンスを実現しました。 オートトリガー機能により、移動しているターゲットを自動検知し、瞬時に読み取ることが可能です。 シャープな緑色LEDシングルラインエイミングにより、高視認性、安全性、長寿命を実現しました。 「データ編集プログラミング」機能により、複数の画像を利用して最大16コードの一括読み取りが可能です。 GS1フォーマットなどの出力編集処理も容易に設定できます。用途1次元バーコード、2次元コード読込に。 組み込み設置用途に。トラスコ品番195-1078材質/仕上筐体:PC、ボタン:PET、読み取り窓:PMMA奥行(mm)33
『バーコードリーダー』には他にこんなカテゴリがあります
- 一次元バーコードリーダー
- 二次元バーコードリーダー
- バーコードリーダー用オプション