絞り込み
インターフェース
- Bluetooth(5)
- RS-232C(5)
- USB(11)
対応コード
- バーコード(13)
- 二次元バーコード(13)
商品タイプ
- ワイヤレス(4)
- 定置式(3)
- 組込式(2)
読取方式
- CCD(離し読取)(2)
- その他(1)
- イメージャー(5)
ブランド
- エフケイシステム
- BUSICOM(ビジコム)(7)
- DATALOGIC(4)
- honeywell(35)
- MINDEO Japan(3)
- Newland(8)
- OPTICON(5)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- PC Worth International(2)
- unitech(42)
- ZEBEX(3)
- Zebra Technologies(22)
- アイテックス(2)
- アイメックス(34)
- ウェルコムデザイン(38)
- オプトエレクトロニクス(5)
- サンワサプライ(15)
- デンソーウェーブ(4)
- 日栄インテック(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
RoHS10物質対応
特価
「インターフェース」から絞り込む
Bluetooth(5)
RS-232C(5)
USB(11)

無線式 QRコード対応 二次元バーコードリーダー(Bluetooth)
エフケイシステム¥37,980税込¥41,7781個当日出荷1 次元バーコード / 2 次元 QR コード 読取 Bluetooth5.0 見通し 80m までの通信距離 充電&Bluetooth 通信クレードル(USB 接続)標準同梱 バイブレーション機能搭載 ホワイトは抗菌仕様 メモリー機能搭載、JAN コードなら最大約 30,000 件のバーコード蓄積が可能 スマホタブレットなどの液晶読取に対応仕様PCS値:30%、対外乱光:最大100000Luxまで材質ABSプラスティック光源エイミング610nm(赤色LED)+エリアマーカ6000-6500k(白色LED)速度スキャン:60fps消費電流(mA)読取り時:350、スタンバイ時:<100バッテリーリチウムイオン充電池(フル充電時 約50000スキャン ※バッテリー劣化状況に依存します。)メモリー4MB(データ蓄積約30000件@JANコード)バッテリー電圧(V)3.7EMC規格CE、 FC動作湿度(%)10~95バッテリー容量(mAh)2600保管温度範囲(℃)-20~70RoHS指令(10物質対応)対応通信距離(m)見通し約80(※周囲の電波状況・障害物・設置環境により異なります)入力電源(V)DC3.3±5%動作温度範囲(℃)0~40読取深度(mm)CODE 39:4mil 35-60、5mil 25-70、40mil 80-350、UPC 100%:13mil 55ー170、Data Matrix:20mil 15ー190、QR Code:20mil 25ー180保存湿度(%RH)10~85(※結露なきこと)
ローコスト QRコード対応 二次元バーコードリーダー(RS232C)
エフケイシステム¥19,980税込¥21,9781セットほか当日出荷から7日以内出荷バーコードはもちろん、QRコードをはじめとした2次元コードも全方位から読取可能 2次元コードの2バイト文字(ひらがな、カタカナ、漢字など日本語文字)対応 物体検知モード搭載で専用スタンドを使えばハンズフリーで読取作業が可能RoHS指令(10物質対応)対応
無線式(Bluetooth) 一次元バーコードリーダー
エフケイシステム¥25,980~税込¥28,578~1個ほか当日出荷から7日以内出荷見通し最大70mの通信距離 バイブレーション機能搭載 医療規格バーコードGS1 Databar対応 メモリーモードで通信範囲外でも作業可能材質ABS プラスチック質量(g)146(バッテリーを含む)外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)185.48×66.57×90.83光源赤色 LEDインターフェーススキャナー【本体】Bluetooth5.0 HID / SPP スレーブモード、USB ドングル:USB-HID / USB-COMバッテリーリチウムポリマー 3.7V 1050mAh消費電力(mA)【スタンバイ時】168【動作時】210使用環境温度(℃)【動作温度】0~40【保管温度】-20~60通信距離【無線】見通し70m(※周囲の電波状況・障害物・設置環境により異なります。)充電時間(時間)4耐衝撃性1.5m からコンクリートに自然落下し正常動作スキャン方式最大 270 スキャン / 秒インジケータビープ音 /LED/バイブレーション最小分解能4 mil使用湿度範囲(%RH)10~90(結露しないこと)
無線式 QRコード対応 小型二次元バーコードリーダー(Bluetooth)
エフケイシステム¥27,980税込¥30,7781個当日出荷・ 1 台で Bluetooth モード(無線式)、メモリモード(蓄積式)、 USB 接続モード(ケーブル式)の 3 つのモードに切り替え可能。・ 医療現場や食品製造現場で安心して使える抗菌仕様(JIS Z 2801)。・ Bluetooth 4.0/ 4.2 対応。・ バイブレーション機能搭載。・ アナログ式電源スイッチ採用 タイムアウト設定を気にせず運用できます。・ 大容量バッテリーにより長時間運用に最適(連続使用 約 20 時間)。・ スマホ・タブレットなどの液晶読み取りに対応。・ 防滴抗菌シリコンジャケット , ストラップ , USB ケーブル(通信 / 充電)を標準同梱。・ GS1 Databar 読取りに対応仕様【PCS値】30%以上【スキャン速度】30fps/秒【可動時間】満充電から1D:約22時間 / 2D:約20時間 ※10秒毎に2回スキャン時【耐外乱光】屋内照明:最大1,600Lux / 屋外照光:最大100,000Luxセット内容本体, USB ケーブル(通信/充電), ストラップ, 簡易マニュアル, 防滴シリコンジャケット色ホワイト質量(g)約70 (本体のみ)規格【抗菌】JIS Z 2801ケーブル長(m)約1.4 ストレートケーブル本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)96×40×24センサーCMOS 640×480分解能1D:4mil (Code39) / 2D:7mil (QR Code)対応読み取りコード:【1D】All UPC/EAN/JAN Code (UPC-A, UPC-E, JAN-8, JAN-13, EAN-8, EAN-13, EAN-128), Code32,Code11, Code39, Code39 FullASCII, Code93, Code128, Codabar/NW7, Interleaved2of5, Industrial2of5, Matrix2of5, MSI/ Plessey, GS1 Code, GS1 Limited, GS1 Expanded,Composite code【2D】QR Code, Micro QR, Data Matrix, PDF 417, Micro PDF 417, Aztec Code, Maxicode ,Chinese-sensible code, DotCode光源エイミング 650nm LED / イルミネーション 6500K LEDインターフェース有線:USB Type-C(スキャナー側) - USB Type-A(ホスト側) / 無線: Bluetooth 4.2バッテリーリチウムポリマー内蔵(1,800mAh)消費電力(mA)読取り時:230 / スタンバイ時:100メモリー8MB(JANコード 約60,000件のバーコードを蓄積可能)EMC規格CE, RoHS2, TELEC耐衝撃性シリコンジャケットを装着した上で1.5m から自然落下で正常動作動作温度(℃)0~50保管温度(℃)-26~60RoHS指令(10物質対応)対応インジケータビープ / LED / バイブレーション入力電源(V)DC5±5%対応コードバーコード、二次元バーコード商品タイプワイヤレス湿度(%)10~90(結露しないこと)対応プロファイルUSB(HID) / Bluetooth(HID/SPP)※Bluetooth(SPP)はiOS非対応
定置式 QRコード対応 二次元バーコードリーダー(USB)
エフケイシステム¥19,980~税込¥21,978~1個ほか当日出荷LEDライト調光機能搭載 液晶に表示された QR コードやバーコードの読取りに対応 もちろん紙面や会員カードに印字されたコードも読取可能 物体検知モードを搭載 携帯端末や紙面・カードをかざすと LED が点灯しハンズフリー読取が可能仕様PCS値:30%以上材質ABSプラスチック使用温度範囲(℃)0~50光源illumination: 6500K LED消費電流(mA)作動時:150/スタンバイ時:80解像度イメージセンサー:640×480 pixel使用環境湿度(%)10~90(結露しないこと)入力電源(V)DC5±5%ケーブル種類ストレート読取深度(mm)0-120(Code128_10mil)/5-40(QR_15mil)※PCS90%読取角度(°)Roll:360、Pitch:±50、Yaw:±50落下耐久(m)1.5からコンクリート面に自然落下し正常動作
無線式(Bluetooth) QRコード対応 二次元バーコードリーダー
エフケイシステム¥34,980~税込¥38,478~1個ほか当日出荷から7日以内出荷1D・2Dコードに対応 見通し最大70mの通信距離 バイブレーション機能搭載 液晶読取り、書籍の二段バーコードの読取り対応 メモリーモードで通信範囲外でも作業可能 物体検知モード搭載付属品USB ドングル、充電用 USB Type-C ケーブル(※1)、USB 電源アダプター(5V/1A)、クイックスタートガイド材質ABS プラスチック質量(g)145(バッテリーを含む)外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)185.48×66.57×90.83光源Aiming:赤色 LED, Illumination: 6000~6500K 白色 LEDインターフェーススキャナー【本体】Bluetooth5.0 HID / SPP スレーブモード、USB ドングル:USB-HID / USB-COMバッテリーリチウムポリマー 3.7V 1050mAh消費電力(mA)【スタンバイ時】150【動作時】200使用環境温度(℃)【動作温度】0~40【保管温度】-40~70通信距離【無線】見通し70m(※周囲の電波状況・障害物・設置環境により異なります。)充電時間(時間)4動作時間【フル充電時】21,000 スキャン(※バッテリーの劣化状況に依存します)耐衝撃性1.5m からコンクリートに自然落下し正常動作スキャン方式120fpsインジケータビープ音 /LED/バイブレーション対応コード【1 次元コード】All UPC/EAN/JAN, Code 39, Code 39 full ASCII, Code32,Code128, NW-7/CODABAR, Interleaved 2 of 5, MSI, Code 93,GS1 Databar, GS1 Databar Expanded, GS1 Databar Limited【2 次元コード】 ※ 2バイト文字:非対応PDF417, Micro PDF 417, Data Matrix, Maxicode, QR Code,MicroQR商品タイプBluetooth読取方式無線式最小分解能4 mil (Code 39), 6.67 mil (Data Matrix)使用湿度範囲(%RH)【動作湿度】10~95【保管湿度】10~85(ともに結露しないこと)
定置式 QRコード対応 二次元バーコードリーダー(RS232C)
エフケイシステム¥18,980~税込¥20,878~1個ほか当日出荷から7日以内出荷LEDライト調光機能搭載 液晶に表示された QR コードやバーコードの読取りに対応 もちろん紙面や会員カードに印字されたコードも読取可能 物体検知モードを搭載 携帯端末や紙面・カードをかざすと LED が点灯しハンズフリー読取が可能材質ABSプラスチック入力電源(V)DC5±5%
組込式 QRコード対応 二次元バーコードリーダー(USB)
エフケイシステム¥19,980税込¥21,9781セット当日出荷から7日以内出荷会員様情報・ポイント・電子チケットなどの円滑管理を可能にする、組込み式のQRコード対応スキャナー 連続読取モードにより、かざすだけで自動読取 紙面・カード類に印字されたコードや、液晶画面に表示されたコードを全方位スピーディースキャン 1次元コード、2次元コード対応消費電流(mA)作動時:110/スタンバイ時:40入力電源(V)DC5±5%読取深度(mm)60-120(Code39_5mil)/40-160(QR_15mil)
定置式(角度調整可) QRコード対応 二次元バーコードリーダー(USB)
エフケイシステム¥18,980税込¥20,8781個当日出荷から7日以内出荷卓上でも壁掛けでも、固定可能な安定型定置式。角度調整が可能なヒンジ構造。柔軟なインターフェイス対応。角度を気にせず、スキャンが可能。低コントラストのバーコード対応付属品本体,簡易マニュアル,ゴムパーツその他【PCS値】20%以上【耐外乱光】0 ~100,000 Lux質量(g)254消費電力読取り時:280mA、スタンパイ時:210mAセンサーCMOS 640×480対応【2バイト文字】USB-HID:内部変換機能により対応、USB-COM:外部キーボードシミュレーターにより対応本体寸法140(L) x 78(W)×99(D)mm光源白色 LEDインターフェースUSB Type-A読取[1D] Code128. GS1-128, EAN-13, EAN-8, Code39, UPC-A, UPC-E. Codabar, GS1 Databar, Interleaved 2 of 5[2D] QR Code, Micro QR, Data Matrix, PDF417, MicroPDF417視野角水平50°、垂直38°ケーブル【付属】ストレートケーブル 1.5m耐衝撃性能1.5m から自然落下で正常動作分解能(m)1D : 4il / 2D : 7.5il電源供給接続先より供給動作温度(℃)-20~+40保管温度(℃)-30~+70許容傾斜角度(°)【Roll】360【Pitch】±60【Yaw】±60RoHS指令(10物質対応)対応許容動作速度(m/s)1.2入力電源(V)DC5±5%湿度範囲(%)5~95 (結露しないこと)対応プロファイルUSB-HID / USB-COM USB-COM ドライバーは標準で対応(対応OS:Windows10以上)
無線式 一次元小型バーコードリーダー(Bluetooth)
エフケイシステム¥20,980税込¥23,0781個当日出荷1台でBluetoothモード(無線式)、メモリモード(蓄積式)、USB接続モード(ケーブル式)の3つのモードに切り替え可能 医療現場や食品製造現場で安心して使える抗菌仕様 Bluetooth4.0Class2(通信距離約10m) バイブレーション機能搭載 アナログ式電源スイッチ採用タイムアウト設定を気にせず運用可能 スマホタブレットなどの液晶読取に対応 防滴抗菌シリコンジャケット、ストラップ、USBケーブル(通信/充電)を標準同梱 GS1Databar読取に対応付属品本体、 USB ケーブル(通信/充電)、 ストラップ、 簡易マニュアル、 防滴シリコンジャケット仕様PCS値:30%以上、耐外乱光:屋内照明:最大1600Lux / 屋外照光:最大100000Lux、インジケーター:ビープ / LED / バイブレーション分解能1D:3mil(Code39)光源赤色LED 660nm速度スキャン:270スキャン/秒消費電流(mA)読取り時:220、スタンバイ時:50バッテリーリチウムポリマー内蔵メモリー8MB(JANコード約30000件のバーコードを蓄積可能)EMC規格CE、FCC、TELECバッテリー容量(mAh)1800稼働時間(フル充電での連続稼動)約22(※10秒毎に2回スキャン時)保管温度範囲(℃)-26~60使用環境湿度(%)10~90(結露しないこと)RoHS指令(10物質対応)対応通信距離(m)約10入力電源(V)DC5±5%動作温度範囲(℃)0~50対応プロファイルUSB(HID/COM)/Bluetooth(HID/SPP)[※Bluetooth(SPP)はiOS非対応]
定置式(角度調整可) QRコード対応 二次元バーコードリーダー(USB Type-C)
エフケイシステム¥18,980税込¥20,8781個当日出荷から7日以内出荷卓上でも壁掛けでも、固定可能な安定型定置式。角度調整が可能なヒンジ構造。柔軟なインターフェイス対応。角度を気にせず、スキャンが可能。低コントラストのバーコード対応付属品本体,簡易マニュアル,ゴムパーツその他【PCS値】20%以上【耐外乱光】0 ~100,000 Lux質量(g)254消費電力読取り時:280mA、スタンパイ時:210mAセンサーCMOS 640×480対応【2バイト文字】USB-HID:内部変換機能により対応、USB-COM:外部キーボードシミュレーターにより対応本体寸法140(L) x 78(W)×99(D)mm光源白色 LEDインターフェースUSB Type-C読取[1D] Code128. GS1-128, EAN-13, EAN-8, Code39, UPC-A, UPC-E. Codabar, GS1 Databar, Interleaved 2 of 5[2D] QR Code, Micro QR, Data Matrix, PDF417, MicroPDF417視野角水平50°、垂直38°ケーブル【付属】ストレートケーブル 1.5m耐衝撃性能1.5m から自然落下で正常動作分解能(m)1D : 4il / 2D : 7.5il電源供給接続先より供給動作温度(℃)-20~+40保管温度(℃)-30~+70許容傾斜角度(°)【Roll】360【Pitch】±60【Yaw】±60RoHS指令(10物質対応)対応許容動作速度(m/s)1.2入力電源(V)DC5±5%湿度範囲(%)5~95 (結露しないこと)対応プロファイルUSB-HID / USB-COM USB-COM ドライバーは標準で対応(対応OS:Windows10以上)
定置式(角度調整可) QRコード対応 二次元バーコードリーダー(RS232C)
エフケイシステム¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から7日以内出荷卓上でも壁掛けでも、固定可能な安定型定置式。角度調整が可能なヒンジ構造。柔軟なインターフェイス対応。角度を気にせず、スキャンが可能。低コントラストのバーコード対応付属品本体,簡易マニュアル,ゴムパーツその他【PCS値】20%以上【耐外乱光】0 ~100,000 Lux質量(g)254消費電力読取り時:280mA、スタンパイ時:210mAセンサーCMOS 640×480対応【2バイト文字】外部キーボードシミュレーターにより対応本体寸法140(L) x 78(W)×99(D)mm光源白色 LEDインターフェースRS232C D-Sub9 ピン(メス)読取[1D] Code128. GS1-128, EAN-13, EAN-8, Code39, UPC-A, UPC-E. Codabar, GS1 Databar, Interleaved 2 of 5[2D] QR Code, Micro QR, Data Matrix, PDF417, MicroPDF417視野角水平50°、垂直38°ケーブル【付属】ストレートケーブル 1.5m耐衝撃性能1.5m から自然落下で正常動作分解能(m)1D : 4il / 2D : 7.5il電源供給付属ケーブルの USB 端子より供給動作温度(℃)-20~+40保管温度(℃)-30~+70許容傾斜角度(°)【Roll】360【Pitch】±60【Yaw】±60RoHS指令(10物質対応)対応許容動作速度(m/s)1.2入力電源(V)DC5±5%湿度範囲(%)5~95 (結露しないこと)対応プロファイルシリアル
ローコスト 無線式 QRコード対応 小型二次元バーコードリーダー(Bluetooth)
エフケイシステム¥15,980税込¥17,5781セット10日以内出荷BP-300CとUSB充電アダプターのセット
ローコスト 無線式 QRコード対応 小型二次元バーコードリーダー(Bluetooth)
エフケイシステム¥16,980税込¥18,6781セット10日以内出荷BP-300CとUSBドングルとUSB充電アダプターのセット
防塵防水(IP52) QRコード対応 二次元バーコードリーダー(USB)
エフケイシステム¥25,980~税込¥28,578~1個ほか7日以内出荷QRなどの二次元コードに対応 防塵防滴性能 IP52 便利な複数読取モード バイブレーション機能付き 物体検知機能搭載仕様【PCS値】0.2その他【耐外乱光】最大100000Lux質量(g)【本体】152【ケーブル】75寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)172×87×67保護等級IP52準拠(【材質】ABSプラスチック)光源【イルミネーション】白色LED【エイマー】緑色LEDインターフェースUSB ( USB-HID、 USB-COM )消費電力(mA)【スタンバイ】130以下【読取時】280以下耐衝撃性1.2m からコンクリート面に自然落下し正常動作入力電源DC5V±5%電源供給付属ケーブルより供給スキャン方式60fps各種認証CE / FCC / RoHSインジケータLED/ビープ音対応コード【1D】UPC-A、 UPC-E、 EAN-8/JAN-8、 EAN-13/JAN-13、 ISSN、 UCC/EAN-128、Code 39、 Code 39 Full ASCII、 Code 128、 Interleaved 25、 Industrial 25、 Matrix 25、 Codabar/NW7、 Code 93、 Code11、China Post、 MSI、 Telepen、 GS1 Databar Omni-directional、 GS1 Databar Limited、 GS1 Databar Expended【2D】Aztec、 Data Matrix、 Maxi Code、 QR Code、 PDF417、 Micro PDF417、 HANXIN、 Micro QR Code、 Dotcode、 Grid Matrix読取方式CMOSエリアセンサ 1280(H) × 800(V) ピクセル最小分解能【1D】3mil/0.076mm【2D】6.67mil/0.2mm適正温度(℃)【動作時】-10~50【保管時】-20~70相対湿度(%RH)20~95( 結露なき事 )
防塵防水(IP52) QRコード対応 二次元バーコードリーダー(RS232C)
エフケイシステム¥31,980~税込¥35,178~1個ほか7日以内出荷QRなどの二次元コードに対応 防塵防滴性能 IP52 便利な複数読取モード バイブレーション機能付き 物体検知機能搭載仕様【PCS値】0.2その他【耐外乱光】最大100000Lux質量(g)【本体】152【ケーブル】134寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)172×87×67保護等級IP52準拠(【材質】ABSプラスチック)光源【イルミネーション】白色LED【エイマー】緑色LEDインターフェースRS-232C (D-Sub9Pin メス)消費電力(mA)【スタンバイ】130以下【読取時】280以下視野角【読取】水平:45° / 垂直:36°耐衝撃性1.2m からコンクリート面に自然落下し正常動作入力電源DC5V±5%電源供給付属ケーブルの USB端子より供給スキャン方式60fps各種認証CE / FCC / RoHSインジケータLED/ビープ音対応コード【1D】UPC-A、 UPC-E、 EAN-8/JAN-8、 EAN-13/JAN-13、 ISSN、 UCC/EAN-128、Code 39、 Code 39 Full ASCII、 Code 128、 Interleaved 25、 Industrial 25、 Matrix 25、 Codabar/NW7、 Code 93、 Code11、China Post、 MSI、 Telepen、 GS1 Databar Omni-directional、 GS1 Databar Limited、 GS1 Databar Expended【2D】Aztec、 Data Matrix、 Maxi Code、 QR Code、 PDF417、 Micro PDF417、 HANXIN、 Micro QR Code、 Dotcode、 Grid Matrix読取角度(°)ピッチ:±60°、 スキュー:±60°読取方式CMOSエリアセンサ 1280(H) × 800(V) ピクセル最小分解能【1D】3mil/0.076mm【2D】6.67mil/0.2mm適正温度(℃)【動作時】-10~50【保管時】-20~70相対湿度(%RH)20~95( 結露なき事 )
防塵防水(IP52) QRコード対応 二次元バーコードリーダー(Bluetooth)
エフケイシステム¥35,980~税込¥39,578~1個ほか7日以内出荷QRなどの二次元コードに対応 防塵防滴性能 IP52 便利な複数読取モード バイブレーション機能付き 物体検知機能搭載仕様【PCS値】0.2その他【耐外乱光】最大100000Lux質量(g)195(本体のみ、USBドングル含まず)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)172×87×67保護等級IP52準拠(【材質】ABSプラスチック)光源【イルミネーション】白色LED【エイマー】緑色LEDインターフェース2.4G RF、 Bluetooth 4.2 ( HID、SPP スレーブ )消費電力(mA)【スタンバイ】130以下【読取時】280以下視野角【読取】水平:45° / 垂直:36°耐衝撃性1.2m からコンクリート面に自然落下し正常動作入力電源DC5V±5%電源供給USB Type-C コネクタ(充電用ケーブル付属)スキャン方式60fps各種認証CE / FCC / Telec / RoHSインジケータLED/ビープ音対応コード【1D】UPC-A、 UPC-E、 EAN-8/JAN-8、 EAN-13/JAN-13、 ISSN、 UCC/EAN-128、Code 39、 Code 39 Full ASCII、 Code 128、 Interleaved 25、 Industrial 25、 Matrix 25、 Codabar/NW7、 Code 93、 Code11、China Post、 MSI、 Telepen、 GS1 Databar Omni-directional、 GS1 Databar Limited、 GS1 Databar Expended【2D】Aztec、 Data Matrix、 Maxi Code、 QR Code、 PDF417、 Micro PDF417、 HANXIN、 Micro QR Code、 Dotcode、 Grid Matrix読取角度(°)ピッチ:±60°、 スキュー:±60°読取方式CMOSエリアセンサ 1280(H) × 800(V) ピクセル最小分解能【1D】3mil/0.076mm【2D】6.67mil/0.2mm適正温度(℃)【動作時】-10~50【保管時】-20~70相対湿度(%RH)20~95( 結露なき事 )
定置式 QRコード対応 二次元バーコードリーダー(Type-C)
エフケイシステム¥19,980税込¥21,9781セットほか7日以内出荷A-860SU Type-Cケーブル LEDライト調光機能搭載 液晶に表示された QR コードやバーコードの読取りに対応 もちろん紙面や会員カードに印字されたコードも読取可能 物体検知モードを搭載 携帯端末や紙面・カードをかざすと LED が点灯しハンズフリー読取が可能仕様イメージセンサー解像度:640×480pixel、PCS値:30%以上材質(筐体)ABSプラスチック質量(g)約250 (ケーブルを含む)ケーブル長(m)約1.9ストレートケーブル消費電力作動時:150mA/スタンバイ時:80mA外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)102×82×73.5(ゴム足(2mm)を含む)光源illumination: 6500K LEDインターフェースUSB(HID/COM)接続 (コネクタ形状:USB Aタイプ)使用環境温度(℃)0~50入力電源DC5V±5%電源供給USB:接続先より供給 (USBバスパワー)使用環境湿度(%)10~90(結露しないこと)対応コード【1D】Code128、EAN-13、EAN-8、Code39、UPC-A、UPC-E、Codabar、Interleaved2of5、ITF-6、ITF-14、ISBN、Code93、UCC/EAN-128、GS1Databar、Matrix2of5、Code11、Industrial2of5、Standard2of5【2D】PDF417、DataMatrix、QR、MicroQR※2バイト文字(ひらがな、カタカナ、漢字など)読取り対応商品タイプ定置式読取深度(mm)0-120(Code128_10mil)/5-40(QR_15mil)※PCS90%読取角度(°)Roll:360、Pitch:±50、Yaw:±50読取方式CCD最小分解能1次元コード:0.152mm(6mil)、2次元コード:紙面0.190mm(7.5mil)、液晶面0.254(10mil)落下耐久(m)1.5からコンクリート面に自然落下し正常動作
組込式 QRコード対応 二次元バーコードリーダー(RS232C)
エフケイシステム¥20,980~税込¥23,078~1セット7日以内出荷会員様情報・ポイント・電子チケットなどの円滑管理を可能にする、組込み式のQRコード対応スキャナー 連続読取モードにより、かざすだけで自動読取 紙面・カード類に印字されたコードや、液晶画面に表示されたコードを全方位スピーディースキャン 1次元コード、2次元コード対応入力電源(V)DC5±5%読取深度(mm)60-120(Code39_5mil)/40-160(QR_15mil)
『バーコードリーダー』には他にこんなカテゴリがあります
- 一次元バーコードリーダー
- 二次元バーコードリーダー
- バーコードリーダー用オプション