絞り込み
インターフェース
- Bluetooth(1)
- USB(1)
対応コード
- バーコード(1)
- 二次元バーコード(1)
商品タイプ
- ワイヤレス(1)
読取方式
- イメージャー(1)
ブランド
- KoamTac
- unitech(42)
- ウェルコムデザイン(38)
- honeywell(35)
- アイメックス(34)
- Zebra Technologies(22)
- エフケイシステム(17)
- サンワサプライ(15)
- Newland(8)
- BUSICOM(ビジコム)(7)
- 日栄インテック(6)
- オプトエレクトロニクス(5)
- OPTICON(5)
- DATALOGIC(4)
- デンソーウェーブ(4)
- ZEBEX(3)
- MINDEO Japan(3)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- アイテックス(2)
- PC Worth International(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「インターフェース」から絞り込む
Bluetooth(1)
USB(1)

データコレクター
KoamTac¥75,980税込¥83,5781式当日出荷高性能2次元ポケットスキャナ、Bluetoothドングル、充電器がセットになったオールインワンモデル KOAMTACのKDC280は「わずらわしい」ワイヤレス設定をなくしました。付属のドングルをUSBポートに挿し込むだけで使用できます。付属品通信ドングル(KBLED41)、シングル充電ベース、ネックストラップ、ペアリングシート、充電ケーブル、通信ケーブル、ACアダプタ仕様リアルタイムクロック:Quartz RTC for timestamp、ソフトウェア(無償):KTSyncソフトウェア(KDC 設定機能、同期、照合機能など)※ダウンロードにより使用可能、SDK(Android、iOS、Windows 用)読取(mm)46~246(Code39)バッテリーリチウムイオン(3.7V DC、650mAh)湿度範囲5%~95%(結露なきこと)メモリーRAM:64KB、 FLASH ROM:256KB(データエリア)、8MB(ユーザーデータエリア UPCコード相当で400,000件以上保存可能)保証期間1年間(ケーブルを除く)使用CPUARM7、32bits防塵・防滴IP65安全規格(規格)UL 60950-1;EN/IEC 60950-1;EN/IEC 60825-1、EMI/RFI;R&TTE、FCC、KC、TELEC、RoHS、(安全) LEDの安全性:IEC62471:2006動作温度(℃)-10~50OS専用OS保管温度(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応BluetoothBluetooth v4.1+EDR、SPP対応、HID対応
『バーコードリーダー』には他にこんなカテゴリがあります
- 一次元バーコードリーダー
- 二次元バーコードリーダー
- バーコードリーダー用オプション