「インターフェース 」から絞り込む
カテゴリ: 二次元バーコードリーダーインターフェース: USBすべて解除
L-46XS 2Dコードリーダー OCR3.0 白 USB ウェルコムデザイン 8日以内出荷
【OCR3.0対応モデル:OCR-A/Bフォントの読取りに加えてMS明朝・MSゴシックなどの一般的なフォントにも対応】L-46Xの上位互換機「L-46XS」は、エイマ照明の発光効率が120%向上し、CMOSセンサのフレームレートが20%アップするなど、基本性能が強化されています。さらに、イメージングレンズの改良により、遠距離における読み取り深度の向上と、近距離での2次元コードに対する最小分解能の改善が図られました。高輝度LEDとの組み合わせによってLED照明の発光効率は最大500%まで改善され、耐ノイズ性ケーブルの採用や、CPU・AI・GPUを統合した新チップによる高速処理、ESD耐性の強化により、読み取りの安定性と信頼性が向上しています。【主な特長】★最大6コードの同時読み取り(マルチコード対応) ★世界最速クラスの移動体読み取り速度10m/s ★rMQR・DPM・OCRなど多様なコードに対応 ★ESD(耐静電気放電)とノイズ耐性 ★オートトリガ対応 ★1.8m落下に耐える堅牢設計 ★抗菌筐体で衛生面に配慮 ★POS端末・製造・物流ライン・医療現場などに最適
仕様 ●読取速度:120fps●読取センサー:CMOSエリアセンサ●ケーブル長:2.0m●PCS値:0.2 以上●読取角度:ピッチ/スキュー : ±65° チルト : 360°●読取距離:最大559mm●読取可能コード(一次元):JAN-13/8、EAN、13/8、EAN Add-on、UPC-A/E、UPC Add、Code 39 、 Code 128、NW-7 ( Codabar )、Industrial 2 of 5、Interleaved 2 of 5 Code 93、MSI/Plessey、Code 11、GS1-128、GS1 DataBar、Postal Code●読取可能コード(二次元):あり PDF417、MicroPDF417、GS1 Composite、Codablock F、QR コード、マイクロQR コード、Data Matrix ( ECC 200 )、MaxiCode、Aztec Code、Chinese-sensible Code 付属品 インターフェイスケーブル 寸法H(mm) 153 本体質量(g) 115 寸法D(mm) 105 コネクタ形状 USB-A プラグ 寸法W(mm) 60 分解能 1次元コード : 0.076 mm、2次元コード : 0.127 mm 光源 読取光源 電球色LED/エイミング シングルライン緑色LED インターフェース USB-HID / USB-COM RoHS指令(10物質対応) 対応
2次元バーコードスキャナ(平型) OPTICON 4日以内出荷
スタイリッシュかつコンパクトな2次元スキャナです。手ブレ時、暗所、明るい環境下でも通常と変わらない読み取りレスポンスを実現しました。2次元スキャナで従来にない使いやすさを実現しました。読み取り角に依存しない圧倒的な読み取りスピードを実現しました。2次元ハンディスキャナです。低輝度や高密度の液晶上QRコードやバーコード読み取り性能を大幅に向上しました。
用途 医療や流通向け高速移動体読み取り、モバイルコード読取用に。パスポートなどのOCRフォント読取に。 トラスコ品番 115-3916 材質 筐体:PC/AES、ボタン:AES、LEDレンズ・読み取り窓:PMMA 幅(mm) 62.2 色 白 高さ(mm) 31.4 奥行(mm) 165.3 インターフェース USB(HID/COM)プラグ-A 防塵・防滴 IP42相当 読取方式 モノクロCMOSエリアセンサ
2次元バーコードスキャナ(ガンタイプ) OPTICON 4日以内出荷
業界最速読み取り2次元スキャナです。L-46Xは、従来比2倍以上の読み取り速度を実現した2次元スキャナです。OCRフォント、液晶、DPMなど幅広くご使用いただけます。移動しているターゲットを自動検知し、瞬時に読み取ることが可能です。パスポートなどのOCRフォントを標準品でサポートしました。
用途 製造、流通、医療向けに。移動体、モバイルコード読込用に。DPM、パスポート等のOCR-B読取に 材質 筐体:PC/AES、ボタン:AES、LEDパネル・読み取り窓:PMMA、ゴムノーズ:TPE 幅(mm) 60 高さ(mm) 153.4 奥行(mm) 105.4 ケーブル長(m) 2 インターフェース USB(HID/COM)プラグ-A 防塵・防滴 IP42相当 読取方式 モノクロCMOSエリアセンサ
MS633LR Bluetooth接続 QRコード読み取り対応ウェアラブル二次元リングスキャナ ロングレンジモデル unitech 4日以内出荷
MS633LRは最大読み取り距離が12m 超のウェアラブルリングスキャナです。 高性能Bluetoothモジュール搭載 (通信距離最大 50m)。 HID/SPP 両方のBluetoothプロファイルによる接続をサポート。 バッテリはワンタッチで交換できます。充電用USBケーブル付属
用途 小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など その他 【周囲光】最大 107,639 ルックス (直射日光)【落下テスト】1.5 m 高からコンクリートへの落下、動作温度範囲内 セット内容 MS633 スキャナ本体、600mAh バッテリ、フィンガーホルダー、USB タイプ-C ケーブル、クイックガイド 質量(g) 67 角度(°) 【スキュー/ピッチ】±60【ロール】360 センサー CMOS イメージャー (2688×1520 ピクセル) 照明 2 暖白色 LED インターフェース USB タイプ-C(USB HID キーボード, USB VCP (仮想COMポート) 充電時間 2時間 読取 【 DOF PCS=80%】3mil Code 39: 6.9cm~41.1cm、5mil Code 39: 6.4cm~67.6cm、5mil PDF417: 7.1cm~49.8cm、6.7mil PDF417: 6.6cm~65cm、10mil DataMatrix: 5.6cm~68.8cm、100% UPC(13mil): 6.4cm~180cm、15mil Code 128: 18.2cm~182.9cm、200mil DataMatrix: 20cm~1440cm、200mil QR: 25cm~1800cm 相対湿度 5% から 85% 結露無いこと 寿命 【スイッチ】50万回 視野角 37° 水平,21° 垂直 通信距離 50m以内(見通し距離) 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm) 70×36.4×28.4 保存温度範囲(℃) -10~50 動作時間 約6時間 バッテリー容量(mAh) 600 プロトコル Bluetooth(R) Ver. 4.2 BLE (HID 接続, SPP接続に対応) RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 CE、FCC、TELEC、NCC、BSMI インジケータ LED、ブザー、バイブレーション 対応コード 【1D】Code39、Code128、Codabar(NW7)、Code11、UPC/EAN/JAN、2of5 Databar、Code39、MSI、UK Plessy、Telepen、Composite、TLC-39、【2D】PDF、Micro PDF、コンポジット、TLC-39、Aztec、Data Matrix、QR、Maxicode、Han Xin、Grid Matrix、郵便コード、OCR、【OCR】OCRフォント読み取り対応 動作温度範囲(℃) -10~50 商品タイプ ウェアラブル 読取方式 緑色レーザー ESD保護 4K コンタクト、8K エアー、テスト後正常動作
汎用フォント読取り対応2次元ハンディスキャナ OPTICON 当日出荷
従来の2次元コードに加え、汎用フォントおよび日付などを読み取れるOCR3.0拡張モデルです。低輝度や高密度の液晶上QRコードやバーコード読み取り性能を大幅に改善しました。白色モデルの筐体は抗菌(JIS Z 2081準拠)および耐黄変素材を使用しています。医療や流通向けにも安心してご使用いただけます。
仕様 【抗菌】JIS Z 2081 準拠(白色モデル) 質量(g) 約112(ケーブルを除く) 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm) 約105.4×153.4×60 分解能 【最小】0.1mm/1次元バーコード(Code39)、0.169mm/2次元コード(QRコード、Data Matrix、PDF417) 防塵・防滴 IP42相当 フォーカス 約72mm(スキャナ先端から) インターフェイス Full-Speed 12 Mbps USB(HID/COM)プラグ-A RoHS指令(10物質対応) 対応 対応コード 二次元コード 読取方式 モノクロCMOSエリアセンサ
定置スキャナ (NLV-5201) 1次元 / 2次元コード OCR読み取り対応 標準フォーカス オプトエレクトロニクス 18日以内出荷
高速に移動する大量のコードを正確に読みとることができる 1次元コード、2次元コード、OCR対応、定置式スキャナです。 工場の生産ラインや検査ラインの他、PCR検査を行う臨床検査装置にも利用されます。 読取り精度のチューニングを行うソフトウエアツール(UniversalTuningTool)を使用いただくことで、お客様ご自身で読取り環境の変化や読取りエラーの問題を手直しすることが可能になります。
仕様 【読取確認】サイドバー3色LED表示、【読み取りフォント(OCR)】OCR-A・OCR-B、【PCS値】0.3 以上/反射率差 (MRD) 23% 以上、【傾斜読取】ピッチ角度:±65度/スキュー角度:±65度/チルト角度:360度、【移動本体読取】2.54m/sec @UPC/EAN 0.33mm、【幅広バーコード】幅 100mm @code39 0.2mm(深度 168mm)、【EMC】VCCI クラス B / FCC Part 15 Subpart B Class B / EN 55032 Class B, EN 55024、【画像出力】Windows Bitmap、JPEG、 性能 【耐静電気(非破壊)】15kV 質量(g) 約125(ケーブルを除く) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約41.1×33×24 保護等級 IP65相当 光源 【読取】電球色LED×1個 インターフェース Full-Speed 12 Mbps (HID/COM)、USB-A 読取 [バーコード]UPC-A/UPC-E/UPC-A/Add-on/UPC-E/Add-on/EAN-13/EAN-8/EAN-13/Add-on/EAN-8/Add-on/JAN-8/JAN-13/Code/39/NW-7(Codabar)/Industrial/2/of/5/Interleaved/2/of/5/Code/93/Code/128/GS1-128/MSI/Plessey、[GS1/データバー/コンポジット]GS1/DataBar/GS1/DataBar/Limited/GS1/DataBar/Expanded/Composite/GS1/DataBar/Composite/GS1-128/Composite/EAN/Composite/UPC、【2次元】PDF417/MicroPDF417/Codablock F/QR コード/マイクロQR コード/Data Matrix (ECC 200 )/MaxiCode/Aztec Code/Chinese-sensible code 動作温湿度範囲 0~50℃/20~85%RH (非結露/非氷結) 保存温湿度範囲 -20~60℃/20~90%RH(非結露、非氷結) ケーブル 1.5m ストレ-ト標準 安全規格 【LED 安全規格】IEC 62471 リスク免除グループ 使用周囲照度(Lx) 蛍光灯:10000以下、太陽光:100000以下 コネクタ USB-A 読み取り速度 1 次元コード:40スキャン/秒・2 次元コード:25スキャン/秒 読取方式 CMOSエリアセンサ(白・黒) 最小分解能 1 次元バーコード:0.1mm、2 次元コード:0.169mm 動作電圧(V) RS-232C/USB共通:4.5~5.5 落下耐久(m) 0.75からコンクリート床面に計15回(ケーブル取り付け面を除く5面3サイクル)自由落下後、読み取りが可能なこと
卓上型有線スキャナ (M-11) 2次元コード オプトエレクトロニクス 10日以内出荷
2次元コードの読み取りに対応した卓上型有線スキャナです。液晶画面および移動体に特化した専用の読み取りモードを搭載し、セルフレジでの商品コード読み取りから、スマートフォンでのコード決済やクーポン、チケットの読み取りなど様々な用途でご活用いただけます。
仕様 【読取窓】鉛筆硬度:6H~7H/モース硬度:4相当、【読取確認】サイドバー3色LED表示/スピーカ、【画像取得速度】120fps(最速値)、【読取基準位置(スクリーン優先モード)】距離:10mm/水平×垂直:78×54mm(Typical値)、【読み取りフォント(OCR)】Machine Readable Travel Documents(Passport)・OCR-A/B、【最小PCS値】0.3以上/反射率差(MRD)23%以上、【抗菌仕様】JIS Z 2801 相当 付属品 吸着ジェルシート 性能 【耐外乱光/蛍光灯】10000Lx以下、【耐外乱光/太陽光】100000以下、【耐静電気】破壊なし:±15kV(気中放電/直接)誤動作なし:±8kV(気中放電/直接)±6kV(接触放電/直接/間接) 色 ホワイト 質量(g) 約220(ケーブルを除く) ケーブル長(m) 2.1 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約124.4×84.4×48 保護等級 IP42相当 光源 【読取】電球色LED×2個(ハンズフリーモード)/上部パネル白色LED2箇所(スクリーン優先モード) 消費電流(mA) 読取時:350(Typ)、検知状態:190(Typ) インターフェース USB 2.0 Full Speed 12 Mbps (HID/COM)、タイプ-A 読取 [1次元コード]JAN-13/JAN-8/EAN-13/EAN-8/EAN-13/Add-on/EAN-8/Add-on/UPC-A/UPC-E/UPC-A/Add-on/UPC-E/Add-on/Code/39/NW-7(Codabar)/Industrial/2/of/5/Interleaved/2/of/5/Code/93/Code/128/GS1-128/MSI/Plessey、[ポスタルコード]Japan/Postal/Intelligent/Mail/Barcode/POSTNET/PLANET/Netherlands/KIX/Code/UK/Postal/Australian/Postal/Korean/Postal/Authority/code、【GS1/合成シンボル】PDF417/MicroPDF417/Codablock F/QRコード/マイクロQRコード/Data Matrix(ECC 200)/MaxiCode(Modes 2 to 5)/Aztec Code/Chinese-Sensible Code、【2次元】PDF417/MicroPDF417/Codablock F/QRコード/マイクロQRコード/Data Matrix(ECC 200)/MaxiCode(Modes 2 to 5)/Aztec Code/Chinese-Sensible Code 保証期間 1年間(ケーブル、付属品除く) 視野角 水平 約 48.0°、垂直 約 30.8° 保存温度範囲(℃) -30~60(AC アダプタ20~85) 画素数 【読取】100万画素(H:1280×V:800) データ形式 【画像】BMP/JPEG 動作湿度(%RH) 10~90(非結露/非氷結) 動作温度範囲(℃) -5~45(ACアダプタ0~40) 読取角度(°) ピッチ:±60、スキュー:±70、チルト:360 読取方式 モノクロCMOSエリアセンサ 最小分解能 0.1mm(Code39)/0.169mm(GS1Databar・CompositeCode・PDF417・QRコード)/0.169mm(DataMatrix)※PCS 0.9の場合 動作電圧(V) 4.5~5.5 落下耐久(m) 1.5からコンクリート床面に計18回(6面×3回)自由落下後、読み取りが可能なこと 保存湿度範囲(%RH) 10~90(非結露、非氷結)
MS852 DPM ESD DPM用2次元イメージャスキャナ ESD対応モデル、USBケーブル unitech 当日出荷
MS852 DPM ESDは、ダイレクト パーツ マーク (DPM)されたQRコードを含む1次元、2次元バーコード読み取りに優れた性能を発揮するプロフェッショナルモデルです。スキャナ本体およびケーブルは、ESD(静電気防止)処理を施しクリーンルームおよび静電気防止が要求される厳しい環境でも安心してお使い頂けます。自動車、航空、電子機器等の製造業からヘルスケア産業まで、DPMを導入されているさまざまな現場にご利用頂けるバーコードリーダーです。
用途 小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など 仕様 周囲光:0~8600 Lux(ろうそく)0~100000 Lux ( 太陽光 )、スキャン速度:70 フレーム/秒 セット内容 スキャナ本体、ESD対応USBケーブル 質量(g) 165 (ケーブルを除く) 種類 ハンドフリースタンド、ESD対応USBケーブル(予備用) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 87.8×71.6×177.7 角度(°) スキュー:±55、ピッチ:±55、ロール:±360 センサー 1280 X 800 ピクセル(グローバルシャッター採用) 照準 650nm 赤色レーザ 消費電流(mA) 252、スタンバイ時電流: 77 照明 赤色LED インターフェース USB (HID および CDC接続) 読取 距離(DOFPCS=80%):Code39(4mil):50mm~180mm、EAN-13(13mil):60mm~285mm、QRCode(7mil):55mm~150mm、DataMatrix(7mil):55mm~160mm コントラスト比 印刷(PCS):≧20% (UPC/EAN 100% 、 PCS 90%) 相対湿度 95(結露ないこと) 解像度 光学的:1次元 : ≧3 mil ; 2次元 : ≧5 mil 寿命 スイッチ:1000万回 防塵防水性能 IP42 保存温度範囲(℃) -40~70 バーコード 【1D】UPCA、UPCE、EAN8、EAN13、Code128、Code39、Code93、Codabar、Plessey、MSI、Interleaved2of5、【2D】DataMatrix、QR、マイクロQR、【DPM】DataMatrix、QR、マイクロQR RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 CE、 FCC、 BSMI、 VCCI インジケータ ブザー、 LED 対応コード (1D)Code 39, Code 128, Code 93, Codebar/NW7, Code 11, MSI, UPC/EAN, I 2 of 5, Korean 3 of 5, GS1 DataBar, Base 32 Italian Pharma、(2D)PDF417, Micro PDF417, Composite Codes, TLC-39, Aztec, DataMatrix, MaxiCode, QR Code, Micro QR, Chinese Sensible (Han Xin), Postal Codes、(OCR)OCR-A, OCR-B 動作温度範囲(℃) -10~50 商品タイプ ワイヤレス 落下衝撃(m) コンクリート床へ2.1 読取方式 レーザー 動作電圧(V) 4DC to 5.5DC ESD保護 KV コンタクト、 15KV エアー放電後正常動作10℃~50℃
MS852P QRコード対応ワイヤレスバーコードリーダー unitech 当日出荷
MS852Pは信頼性の高い2次元バーコードリーダーエンジンを搭載、印刷が不十分なバーコードや、汚れのあるバーコードでも正確に読み取ることができます。
バーコードを読み取るだけでペアリングが完了する専用通信ドングル付属。
充電用クレードルも同梱されており、手軽にワイヤレス環境をご利用いただけます。
用途 小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など セット内容 スキャナ本体(バッテリ装着済)、通信ドングル、クレードル用USBケーブル、クレードル、USB-ACアダプタ 質量(g) 213 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 87.8×71.6×177.7、クレードル:120.6×88.7×86.0 角度(°) スキュー角度:±60、ピッチ角度:±60、ロール角度:360 センサー CMOSセンサ、1280×800 ピクセル 照準 655nmレーザー(赤色十字) 消費電流(mA) オペレーションモード:80.6、スタンバイモード:14.6 照明 ハイパーレッド 660nm LED インターフェース USB(通信ドングル) ホスト接続サポート コード 【1D】Code 39、Code 128、Code 93、Codebar/NW7、Code 11、MSI、UPC/EAN、I 2 of 5、Korean 3 of 5、GS1 DataBar、Base 32 Italian Pharma)、【2D】PDF417、Micro PDF417、Composite Codes、TLC-39、Aztec、DataMatrix、MaxiCode、QR Code、Micro QR、Chinese Sensible (Han Xin)、Postal Codes.、【OCR】OCR-A、OCR-B、【データフォーマット】プリフィックス、サフィックス、コードID バッテリー リチウムイオン電池 相対湿度 95% (結露ないこと) 解像度 光学的解像度:3mil (code 39)、5mil (code128)、5mil (PDF417) 寿命 スイッチ:1000万回 防塵防水性能 IP42 保存温度範囲(℃) -40~70 充電時間(時間) 完全充電まで約7 バッテリー容量(mAh) 2850 キー トリガスイッチ RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 CE、FCC、BSMI、VCCI、TAA 対応 伝送プロトコル SPP、HIDプロファイル(無線) インジケータ LED&ビープ音&バイブレーター 通信距離(m) 見通し10 動作温度範囲(℃) -10~50 商品タイプ ワイヤレス 読取方式 イメージャ― 動作電圧(V) DC3~5 ESD保護 8KV コンタクト、15KV エアー放電 落下耐久(m) テスト後正常動作 2.1(スキャナ本体) 通信周波数帯域(GHz) 2.4、独自プロトコル通信 駆動時間(時間) 連続15
高堅牢型ワイヤレス2次元バーコードスキャナー honeywell 4日以内出荷
0cmから最長距離10mまで広範囲に読み取れるフレックスレンジのバーコードエンジン(読み取り距離は対象物により変わります)
工業用バーコードリーダーとして世界中で利用されているGranitシリーズ・ワイヤレスモデルに待望の新製品がリリース。
IP67&IP65の防塵防水性能、耐落下3mの高堅牢性、工業用ならではの最大100m先まで通信可能なAFH Bluetoothを搭載。
進化したGranitシリーズ|工業用モデルの新時代
【XRモデル】:0cmから最長距離10mまで広範囲に読み取れるフレックスレンジのバーコードエンジン
作業効率を上げる読み取りレンジ
現場の運用を変える読み取り性能
最大10mの距離でも高速読み取り
文字を読み取る|ソロモンOCR
業務を止めない|連続稼働14時間
-20℃の冷凍環境でも安定した動作
耐落下性能 3m|クラス最高の耐久性
セット内容 1990iXR本体、通信充電クレードル、ACアダプタ、接続ケーブル 寸法(mm) 192×76×100、クレードルサイズ:245×102×60 電源(V) 4.0DC~5.5DC 角度(°) スキュー角:±65、ピッチ角:±45 表示 デコード成功LED、ビープ音(トーンと音量調節可)、バイブレーション、バッテリインジケーター バッテリー Li-ion 保証期間 本体3年(ケーブル除く)、バッテリ1年 視野角 焦点:水平40° 垂直 30° 防塵防水性能 IP67&IP65準拠 動作範囲 【XRモデル(フレックスレンジ)】(ニアー/ファー)、0.127mm Code39:20mm/220mm、0.508mm Code39:0mm/2236mm、2.54mm Code39:280/10650mm、0.330mm UPC-A:0mm/1520mm、0.381mm Code128:0mm/1727mm、1.778mm Code128:136mm/7540mm、0.254mm DataMatrix:30mm/220mm、0.508mm QR:0mm/484mm、0.558mm QR:0mm/1671mm(※シンボルの印刷や使用環境により、読み取り性能が異なる場合があります。)、 動作時間 想定(満充電時): 最大14時間 バッテリー容量(mAh) 2450 照度(Lux) 周囲:0~100000(太陽光下) 読み取り速度 移動: 4500mm/秒(UPC 100%) ワイヤレス通信 2.4GHz Bluetooth4.2 Class1 最大通信距離100m 保管温度(℃) -40~70 使用環境湿度(%) 0~95(結露なきこと) コントラスト 最小シンボル: 20% RoHS指令(10物質対応) 対応 耐久回数 【耐落下性能(試験値)】1.0m:7000回、2.0m:50回(-30度~50度)、2.4m:20回(25度/湿度55%)、3m(MIL-STD-810G/25度/湿度55%) 使用可能回数 想定(満充電時):50000回以上 対応コード 一般的な1次元コード・2次元コード・OCRフォント・郵便コード・PDF417・Digimarc・DOT Code 動作温度範囲(℃) -20~50 読取方式 イメージャー イメージセンサー 1280×800画素/CMOS Area Imager
(2次元)ガン型スキャナ 高密度レンジ RS232C接続 日栄インテック 9日以内出荷
OCR-A/OCR-B標準搭載。
左記以外の文字フォント(MS明朝/MSゴシック等の英数字他)の読み取りをする場合は、「X19-OCR-S:ソロモンOCR読取機能ライセンス(1台分)」が必要です。
OCR読み取りは印字品質によって正しく読み取りが出来ない場合がありますので事前にデモ機にて評価をお願い致します。
(2次元)ガン型スキャナ 高密度レンジ USB接続 日栄インテック 5日以内出荷 から 9日以内出荷
OCR-A/OCR-B標準搭載。
左記以外の文字フォント(MS明朝/MSゴシック等の英数字他)の読み取りをする場合は、「X19-OCR-S:ソロモンOCR読取機能ライセンス(1台分)」が必要です。
OCR読み取りは印字品質によって正しく読み取りが出来ない場合がありますので事前にデモ機にて評価をお願い致します。
OCRバーコードリーダVRSセット ウェルコムデザイン 6日以内出荷
コロナワクチン接種券読み取り専用OCRバーコードリーダセット、ワクチン接種円滑化システム(V-SYS)/ワクチン接種記録システム(VRS)対応。
OCRバーコードリーダVRSセット ウェルコムデザイン 9日以内出荷
コロナワクチン接種券読み取り専用OCRバーコードリーダセット、ワクチン接種円滑化システム(V-SYS)/ワクチン接種記録システム(VRS)対応。
MS282e QRコード対応バーコードリーダー unitech 当日出荷
MS282eは、コンパクトでスタイリッシュ、しかも堅牢で
長時間の使用に耐えるエントリー向け二次元バーコード
スキャナーです。
コンパクトで軽量。
ほとんどの1次元と2次元バーコードを読み取る。
モバイルデバイスの液晶画面のバーコードを読み取る。
用途 小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など 仕様 読み取り距離 (DOF PCS=80%):シンボル / X-DIM 読取り距離 近 遠、EAN-13 (13mil):60mm~350mm、Code 39 (5mil):40mm~150mm、PDF417 (6.7mil): 50mm~125mm、Data Matrix (10mil):45mm~120mm、QR Code (15mil):30mm~170mm、データフォーマット:プリフィックス, サフィックス, コード ID, データ再フォーマット セット内容 MS282e 本体、USBケーブル 寸法(mm) 179.7×47.5×51.3 種類 ハンドフリースタンド 角度(°) スキュー:±60、ピッチ:±60、ロール:0から360 センサー 640×480 CMOS 照準 赤色LED(625nm) 消費電流(mA) 動作時: 110以下、スタンバイ時: 7以下 照明 白色LED コントラスト比 印刷(PCS):25% 寿命 スイッチ:1000万回 防塵防水性能 IP42 落下距離(m) テスト:1.5メートルからコンクリート床 保存温度範囲(℃) -20~60 動作モード トリガモード、プレゼンテーションモード 照度(Lux) 周囲光:0から100000(太陽光) RoHS指令(10物質対応) 対応 インジケータ ブザー、LED 動作温度範囲(℃) -10~50 動作電圧(V) DC5±10% ESD保護 8K コンタクト、12K エアー テスト後正常動作 相対湿度(%RH) 95 結露ないこと
MS852B+ ESD Bluetooth通信接続ワイヤレス二次元バーコードリーダーESDモデル unitech 予約販売
十字の照準でバーコードを狙い易い、ESD対応の頑丈なBluetooth接続ワイヤレス2次元イメージャです。
静電気を自然放電させる物質を練り込んだボディで、静電気対策が必要な電子機器の製造現場等で高い評価を頂いています。
Bluetooth Class1対応の無線通信モジュールを搭載し、通信距離は見通し最大100mです。
1280×800ピクセルの高解像度スキャンエンジンにより、密度の濃いバーコードも容易に読み取ることが可能です。
IP42:落下テスト2.1m(コンクリート床)をパスした頑丈なボディ、バイブレーション、大音量のビープ音が設定可能です。
通信クレードル付きで、Bluetoothの無いPCでもUSBケーブルで接続することにより、スキャナ-クレードル間の無線接続をご利用いただけます。
新型のクレードルはスキャナをクレードルに置くだけで自動でペアリングを完了するオートペアリング機能付です。
用途 工場、工作機械、計測機、ラベルプリンタなど 仕様 周囲光:100000 Lux (太陽光)、読み取り距離(DOF PCS=80%):13 mil UPC 3.8 cm 40.5 cm、3 mil C39 6.6 cm 18.3 cm、5 mil C39 5.3 cm 26.5 cm、6,7 mil DM 7.2 cm 18.0 cm、10 mil DM 5.9 cm、24.8 cm、5 mil PDF 7.4 cm 18.6 cm、6,7 mil PDF 5.9 cm 23.8 cm、6,7 mil QR 7.2 cm 16.3 cm、15 mil QR 2.7 cm 30.8 cm、OCR:サポート、データフォーマット:プリフィックス, サフィックス, コード ID, データの再フォーマット セット内容 MS852B+ ESD スキャナ、バッテリ内蔵、クレードルe、インターフェースケーブル 角度(°) スキュー:±60、ピッチ:±60、ロール:0~360 センサー 1280×800 グローバルシャッター 照準 赤色レーザーまたは528nm可視緑色LED 照明 白色または赤色LED メモリー (システム)7MB:バッチモード用、20KB:自動モード用 コントラスト比 印刷(PCS):最小20% 解像度 (光学的)1D:0.075mm 動作モード トリガモード, プレゼンテーションモード, バッファモード 環境 ESD 保護:8Kコンタクト、15Kエアー、テスト後正常動作、落下テスト:2.1m高からコンクリート床(スキャナのみ)、防塵・防水:IP42、動作温度範囲:-10℃から50℃、保存温度範囲:-40℃から70℃、相対湿度:95% 結露ないこと プロトコル 通信:SPPおよびHID キー (システム)トリガキー RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 CE, FCC, BSMI, VCCI, NCC, TELEC, BQB Bluetooth Bluetooth LE(R) V4.2 および Bluetooth(R) 2.1+EDR, クラス 1デュアルモード 通信距離(m) 100(見通し)
MS852B LR 超ロングレンジ Bluetooth通信接続ワイヤレス二次元イメージャバーコードスキャナクレードル付 USB接続 unitech 当日出荷
MS852B LRは高性能メガピクセルバーコードセンサーを内蔵し7.6cmから最大21mまで離れたバーコードを読み取ることができるBluetooth接続のワイヤレス超ロングレンジ二次元イメージャです。Bluetooth Class1対応の無線通信モジュールを搭載し、通信距離は見通し最大100mです。1280×800ピクセルの高解像度スキャンエンジンにより、密度の濃いバーコードも容易に読み取ることが可能です。IP42、コンクリート床への落下テスト2,2m(保護カバー付き)をパスした頑丈なボディ、大音量のビープ音やバイブレーションが設定可能で工場や倉庫内のフォークリフトでの使用にも最適です。
用途 小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、工場、工作機械、計測機、ラベルプリンタなど 仕様 【読み取り距離 (DOF PCS=80%)】シンボル / X-DIM 公称距離 近遠(cm)10 mil Code 39 7.6 85.013 100% UPC 8.9 90.015 mil Code 128 15.2 254.020 mil Code 39 10.2 436.940 mil Code 39 15.2 863.6 55 mil Code 39 17.8 1 1092.2 100 mil Code 39 (紙) 50.8 1778.0100 mil Code 128 (反射有り) 76.2 1778.0DataMatrix 12.7 114.3DataMatrix 12.7 635.015 mil Code 128 (4 in. 幅) 20.3 254.0"100 mil QR Code 40.0 2085.0cm【OCR】対応 セット内容 MS852B LR スキャナ、バッテリ付属、クレードル、インターフェースケーブル 角度(°) スキュー:±60、ピッチ:±60、ロール:0~360 センサー 1280 x 800 グローバルシャッター 照準 655nm 照明 ハイパーレッド:660nm バッテリー 充電式および交換可能なバッテリパック メモリー 7MB:バッチモード用 / 20KB オートモード用 コントラスト比 印刷(PCS):25% 相対湿度 95% 結露ないこと 解像度 光学的:0.0762mm (Code 39), 0.0127mm (PDF417) 寿命 スイッチ:1000万回 防塵防水性能 IP42 保存温度範囲(℃) -40~70 フォーマット形式 データ:プリフィックス, サフィックス, コード ID, データ再フォーマット 充電時間(時間) 6.5以下 動作時間 12時間以下、5秒に1回のスキャンで50,000スキャン 動作モード トリガモード, プレゼンテーションモード, バッファモード バッテリー容量(mAh) 2850 照度(Lux) 107693 プロトコル HIDおよびシリアルポートプロファイル キー トリガキー RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 CE, FCC, BSMI, VCCI, NCC, TELEC, BQB Bluetooth Bluetooth LE(R) V4.2、および Bluetooth(R) 2.1+EDR, クラス 1、デュアルモード インジケータ LED, ビーパー, バイブレータ 通信距離(m) 100( 見通し) 動作温度範囲(℃) -10~50 ESD保護 8K コンタクトおよび 15K エアー、テスト後正常動作 落下耐久(m) 1.8、2.2 保護カバー付き
MS852LR 超ロングレンジ2Dイメージャスキャナ unitech 9日以内出荷
高性能メガピクセルバーコードセンサーを内蔵したMS852LRは、7.6cmの近距離から21m先の倉庫の棚の商品まで幅広い読み取り距離に対応します。また低品質の印字バーコードでも読み取る機能を備えています。堅牢な設計によりコンクリート床への高さ2.1mの落下試験をクリア。本体防塵・防水レートIP42。
USBケーブルでPCに接続するだけですぐに使えます。スマートフォン画面上の1D・2Dバーコードや、印刷が不十分なバーコードなども読み取ることが可能。製造や物流、小売など様々な分野に活躍します。
用途 小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など 寸法(mm) 87.8×71.6×177.7 角度(°) スキュー角度:±60、ピッチ角度:±60、ロール角度:0-360 センサー 1280×800 グローバルシャッター 光源 照準素子:655nm、照明:ハイパーレッド 660nm、周囲光:107639 ルックス 消費電流(mA) 動作時: 710、スタンバイ: 79 コントラスト比 印刷コントラスト比(PCS):25% 相対湿度 95%、結露無いこと 解像度 光学的解像度:0.0735mm (Code 39)、0.127mm (PDF417) 寿命 トリガスイッチ:1000万回 防塵防水性能 IP42 保存温度範囲(℃) -40~70 動作電圧 4VDCから5.5VDC 各種認証 CE、FCC、BSMI、VCCI インジケータ ブザー、LED 動作温度範囲(℃) -10~50 ESD保護 8K コンタクト、15K エアー テスト後正常動作 落下耐久(m) 2.1M 高からコンクリート床 (スキャナのみ)
MS852LR 超ロングレンジ二次元イメージャバーコードスキャナ USBケーブル unitech 4日以内出荷
MS852LRは高性能メガピクセルバーコードセンサーを内蔵し7.6cmから最大21mまで離れたバーコードを読み取ることができる超ロングレンジ二次元イメージャです。1280×800ピクセルの高解像度スキャンエンジンにより、密度の濃いバーコードも容易に読み取ることが可能です。IP42:落下テスト2m(コンクリート床)をパスした頑丈なボディ、大音量のビープ音が設定可能で工場内の使用にも最適です。
用途 小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など 寸法(mm) 87.8×71.6×177.7 角度(°) スキュー角度:±60、ピッチ角度:±60、ロール角度:0-360 センサー 1280×800 グローバルシャッター 光源 照準素子:655nm、照明:ハイパーレッド 660nm、周囲光:107639 ルックス 消費電流(mA) 動作時: 710、スタンバイ: 79 コントラスト比 印刷コントラスト比(PCS):25% 相対湿度 95%、結露無いこと 解像度 光学的解像度:0.0735mm (Code 39)、0.127mm (PDF417) 寿命 トリガスイッチ:1000万回 防塵防水性能 IP42 保存温度範囲(℃) -40~70 動作電圧 4VDCから5.5VDC RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 CE、FCC、BSMI、VCCI インジケータ ブザー、LED 動作温度範囲(℃) -10~50 ESD保護 8K コンタクト、15K エアー テスト後正常動作 落下耐久(m) 2.1M 高からコンクリート床 (スキャナのみ)
MS852BPlus Bluetooth通信接続 ワイヤレス高性能二次元イメージャバーコードスキャナ クレードル付 USB接続 高密度モデル unitech 4日以内出荷
十字の照準でバーコードを狙い易い頑丈なBluetooth接続ワイヤレス2次元イメージャです。Bluetooth Class1対応の無線通信モジュールを搭載し、通信距離は見通し最大100mです。1280×800ピクセルの高解像度スキャンエンジンにより、密度の濃いバーコードも容易に読み取ることが可能です。高密度モデルはサイズの小さなバーコード読み取り時に標準モデルよりも高い性能を発揮します。IP42:落下テスト2.1m(コンクリート床)をパスした頑丈なボディ、大音量のビープ音が設定可能で工場内の使用にも最適です。通信クレードル付きで、Bluetoothの無いPCでもUSBケーブルで接続することにより、スキャナ-クレードル間の無線接続をご利用いただけます。新型のクレードルはスキャナをクレードルに置くだけで自動でペアリングを完了するオートペアリング機能付です。
用途 小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など 寸法(mm) スキャナ:88×72×178、クレードル:121×89×86 タイプ 高解像度モデル、USBケーブル、クレードル付き、ACアダプタなし 角度(°) スキュー角度:±60、ピッチ角度:±60、ロール角度:0-360 センサー 1280×800 ピクセル、グローバルシャッター 光源 照準素子:赤色レーザー、照明:白色LED(IEC: 危険度免除グループ)、周囲光:100000ルックス(太陽光) バッテリー 充電式、交換可能なバッテリパック メモリー 7.5MB (590000バーコード) コントラスト比 印刷コントラスト比(PCS):最小20% 相対湿度 95%、結露無いこと バッファメモリ 7MB: バッチモード、20KB: 自動モード 解像度 光学的解像度:0.075mm 寿命 スイッチ:1000万回 防塵防水性能 IP42 保存温度範囲(℃) -40~70 充電時間(時間) 完全充電 6.5 動作時間 25時間以内(新品バッテリ) バッテリー容量(mAh) 2850(充電式) プロトコル シリアルおよびHIDプロファイル キー トリガキー RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 CE、FCC、BSMI、VCCI、NCC、TELEC、BQB 無線 Bluetooth LE V4.2 および Bluetooth 2.1+EDR、クラス 1、デュアルモード インジケータ LED、ビープ音、バイブレータ 通信距離(m) 100(見通し距離) 動作温度範囲(℃) -10~50 ESD保護 8K 接触と 15K エア、テスト後正常動作 落下耐久(m) 2.1m 高からコンクリート (スキャナのみ)
MS852BPlus Bluetooth通信接続 ワイヤレス高性能二次元イメージャバーコードスキャナ クレードル付 USB接続 標準モデル unitech 当日出荷
十字の照準でバーコードを狙い易い頑丈なBluetooth接続ワイヤレス2次元イメージャです。Bluetooth Class1対応の無線通信モジュールを搭載し、通信距離は見通し最大100mです。1280×800ピクセルの高解像度スキャンエンジンにより、密度の濃いバーコードも容易に読み取ることが可能です。IP42:落下テスト2.1m(コンクリート床)をパスした頑丈なボディ、大音量のビープ音が設定可能で工場内の使用にも最適です。通信クレードル付きで、Bluetoothの無いPCでもUSBケーブルで接続することにより、スキャナ-クレードル間の無線接続をご利用いただけます。新型のクレードルはスキャナをクレードルに置くだけで自動でペアリングを完了するオートペアリング機能付です。
用途 小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など 寸法(mm) スキャナ:88×72×178、クレードル:121×89×86 タイプ 標準モデル、USBケーブル、クレードル付き、ACアダプタなし 角度(°) スキュー角度:±60、ピッチ角度:±60、ロール角度:0-360 センサー 1280×800 ピクセル、グローバルシャッター 光源 照準素子:赤色レーザー、照明:白色LED(IEC: 危険度免除グループ)、周囲光:100000ルックス(太陽光) バッテリー 充電式、交換可能なバッテリパック メモリー 7.5MB (590000バーコード) コントラスト比 印刷コントラスト比(PCS):最小20% 相対湿度 95%、結露無いこと バッファメモリ 7MB: バッチモード、20KB: 自動モード 解像度 光学的解像度:0.075mm 寿命 スイッチ:1000万回 防塵防水性能 IP42 保存温度範囲(℃) -40~70 充電時間(時間) 完全充電 6.5 動作時間 25時間以内(新品バッテリ) バッテリー容量(mAh) 2850(充電式) プロトコル シリアルおよびHIDプロファイル キー トリガキー RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 CE、FCC、BSMI、VCCI、NCC、TELEC、BQB 無線 Bluetooth LE V4.2 および Bluetooth 2.1+EDR、クラス 1、デュアルモード インジケータ LED、ビープ音、バイブレータ 通信距離(m) 100(見通し距離) 動作温度範囲(℃) -10~50 ESD保護 8K 接触と 15K エア、テスト後正常動作 落下耐久(m) 2.1m 高からコンクリート (スキャナのみ)
2次元バーコードスキャナーヘルスケアモデル honeywell 当日出荷
メディカルプラスチックモデル
世界シェア40%を支える高性能スキャナ Xenonシリーズのヘルスケアモデル
耐薬品性 ヘルスケアモデル
さらに近くも、さらに遠くも
デコード力|汚れ・かすれなどの難読コードも瞬時に読み取り
バーコードリーダーでカメラ撮影!?
消費電力(W) (ベース)動作時:2.5(500mA@5VDC) 角度(°) 【スキュー角】±65、【ピッチ角】±45 電源(DC-V) 4.4~5.5 明るさ(Lx) 0~100000(太陽光下) 保証期間 5年(ケーブル除く) 防塵防水性能 IP41 安全規格 FCC Part 15 ClassB、CE、LED Eye Safety IEC60825-1 動作温度(℃) 0~50 保管温度(℃) -40~70 使用環境湿度(%) 0~95(結露なきこと) 最大移動速度(m/sec) 4(UPC 100%) コントラスト 【最小】20% RoHS指令(10物質対応) 対応 読取角度(°) 焦点:水平48°/垂直 30° イメージセンサー 1280×800画素、CMOS、グローバルシャッター、60fps/高密度(HD)
ワイヤレス 2次元 バーコードリーダー honeywell 当日出荷 から 6日以内出荷
世界シェア40%を支える高性能スキャナ Xenonシリーズの最新機。全てが進化した究極のパフォーマンスを発揮する Xenon Extreme Performance (XP)が登場!
グローバルシャッターによる毎秒60回の高速フレームで手ブレ耐性が向上、移動体なども瞬時に読み取り、作業効率の向上に繋がります。
特別な設定はほとんど不要で、汚れやかすれのある難読コードに対しても圧倒的な読取性能を実感いただけます。
薬品用エタノールなど、通常のスキャナボディにはダメージを与える化学薬品に対する耐性を持つメディカルプラスチックモデル。医療分野や食品取扱業など、高い信頼性が必要とされる環境でのご使用に最適です。
一括読取・多段コード読み取り(アウトプットシーケンス)機能がさらに高性能に。電子機器業界で採用されているEIAJコードなど、3段に並んだバーコードも一括で読み取れます。
消費電力(W) (ベース)動作時:2.5(500mA@5VDC) 角度(°) 【スキュー角】±65、【ピッチ角】±45 電源(DC-V) 4.4~5.5 明るさ(Lx) 0~100000(太陽光下) 保証期間 バッテリー:1年、本体:3年、通信充電クレードル:3年※ケーブル+ACアダプター保証対象外※初期不良のみ交換対応、初期以外は別途購入お願いいたします 防塵防水性能 IP41 安全規格 FCC Part 15 ClassB、CE、LED Eye Safety IEC60825-1 動作温度(℃) 0~50 保管温度(℃) -40~70 使用環境湿度(%) 0~95(結露なきこと) 最大移動速度(m/sec) 4(UPC 100%) コントラスト 【最小】20% RoHS指令(10物質対応) 対応 読取角度(°) 焦点:水平48° 垂直 30° イメージセンサー 1280 x 800画素, CMOS, グローバルシャッター 60fps
データコレクター KoamTac 当日出荷
高性能2次元ポケットスキャナ、Bluetoothドングル、充電器がセットになったオールインワンモデル
KOAMTACのKDC280は「わずらわしい」ワイヤレス設定をなくしました。付属のドングルをUSBポートに挿し込むだけで使用できます。
仕様 リアルタイムクロック:Quartz RTC for timestamp、ソフトウェア(無償):KTSyncソフトウェア(KDC 設定機能、同期、照合機能など)※ダウンロードにより使用可能、SDK(Android、iOS、Windows 用) 付属品 通信ドングル(KBLED41)、シングル充電ベース、ネックストラップ、ペアリングシート、充電ケーブル、通信ケーブル、ACアダプタ 読取(mm) 46~246(Code39) バッテリー リチウムイオン(3.7V DC、650mAh) 湿度範囲 5%~95%(結露なきこと) メモリー RAM:64KB、 FLASH ROM:256KB(データエリア)、8MB(ユーザーデータエリア UPCコード相当で400,000件以上保存可能) 保証期間 1年間(ケーブルを除く) 使用CPU ARM7、32bits 防塵・防滴 IP65 安全規格 (規格)UL 60950-1;EN/IEC 60950-1;EN/IEC 60825-1、EMI/RFI;R&TTE、FCC、KC、TELEC、RoHS、(安全) LEDの安全性:IEC62471:2006 動作温度(℃) -10~50 OS 専用OS 保管温度(℃) -20~60 RoHS指令(10物質対応) 対応 Bluetooth Bluetooth v4.1+EDR、SPP対応、HID対応
ハンドヘルドデジタルスキャナ RS232 Zebra Technologies 6日以内出荷
小売店業務に多彩な性能を発揮する多様性に富んだスキャナ。DS4600シリーズは、店舗全体でレジ処理を迅速に進め、レジの行列がスムーズに流れるために必要な汎用性とスキャン性能を提供します。あらゆる大きさの商品をスキャンし、あらゆる状態のバーコードを読み取り、あらゆるタイプのレジ処理に対応できるようスタッフをサポートします。
二次元対応USBモデル 日栄インテック 3日以内出荷
主要なバーコード(一次元・二次元)に対応
液晶画面上のバーコードも読取可能
DPM読み取り可能
OCR-Bフォントに対応
小型軽量、優れた読取性能、視認性の高いLEDエイミング、先進的な機能を実現
医療、小売、POS、在庫管理、生産、物流など幅広い現場で使用可能
用途 抗菌筐体、バイブレーション、小型・軽量化により、衛生面、静音性、安全性の配慮が求められる医療現場や食品製作工場などに最適です。 仕様 PCS値:0.2以上、抗菌仕様:JIS Z 2081 準拠、幅広バーコード:100mm幅(分解能0.2mm Code39)、耐移動体:2.54m/s(分解能0.33mm UPC/EAN スキャナ先端から100mmの位置) 規格 LED安全規格:IEC 62471-1:2006 リスク免除グル-プ、EMC:VCCI/EN55032/FCC Class-B、証明規格:CEマーキング 表示部 インジケータLED:上部パネル/サイドバー3色LED表示、ブザー:鳴動周波数可変設定可能、バイブレータ:振動モータ(初期設定無効) 光源 読取:電球色LED×1個、エイミング:シングルバー緑色LED×1個 速度 画像取得:100fps(最大) 消費電流(mA) 動作:340、検知状態:160、待機:55 読取 【画素数】30万画素 保証期間 5年(ケーブルは半年) 視野角 水平:約38.0°、垂直:約26.4°、対角線:約46.4° 動作温湿度範囲 -5~50℃/5~90%RH(非結露、非氷結) 保存温湿度範囲 -30~60℃/5~90%RH(非結露、非氷結) 防塵・防滴 IP42相当 動作電圧 4.5~5.5V フォーカス 約72mm(スキャナ先端から) 耐久性 【耐外乱光 蛍光灯】10000lx以下、【耐外乱光 太陽光】100000lx以下、【耐静電気(破壊無)】15kV(気中放電)、【耐落下強度】高さ1.8mからコンクリート床面に計15回(ケーブル取り付け面を除く5面3サイクル)自然落下後、読取りが可能なこと データ形式 画像:BMP、JPEG 読取角度(°) ピッチ:±65、スキュー:±65、チルト:360
高堅牢型フルレンジ2次元バーコードスキャナー honeywell 5日以内出荷
オートフォーカスによる、15cm~16mの読取り距離!IP65 耐落下2mの高堅牢性
1980iは、フォークリフト上での作業など、長距離でのバーコード読み取りを想定し、
最新のオートフォーカス技術を搭載し設計された、 高堅牢型2次元スキャナです。
仕様 移動速度:762mm/秒 角度(°) 【スキュー角】80、【ピッチ角】70 電源(DC-V) 4~5.5 明るさ(Lx) 0~100000(太陽光下) 防塵・防滴 IP65 光源(nm) 617±18(赤色LED)・650 レーザーポインター 安全規格 FCC Part 15 ClassB・CE・ LED Safety IEC 62471:2006・CB Scheme IEC 608950-1 動作温度(℃) -30~50 保護 【ESD保護】±20kV(空気放電)・±8kV(接触放電) 保管温度(℃) -40~70 使用環境湿度(%) 0~95(結露なきこと) コントラスト 【最小】1次元:30%、2次元:40% RoHS指令(10物質対応) 対応 消費電流 【動作時】2.35W(470mA@5VDC)、【待機時】0.45W(100mA@5VDC) 読取角度(°) 水平:12.9、垂直:8 イメージセンサー 1280×800画素, バイナリ, TIFF, BMP, JPEG出力 CMOSイメージセンサー
5306843 honeywell 3日以内出荷
Xenon1950は、Adaptus(R) イメージング・テクノロジにより、1D/2Dシンボル読取、モバイルシンボル読取、ダイレクトマーキング読取、OCR読取、デジタル画像取込に優れた性能を発揮します。1280x800ピクセルの高解像度イメージセンサを搭載していますので、従来のXenon1900に比べ1.5倍の高い分解能と2.3倍の読取距離を実現しました。
質量(g) 160 読取 高分解能(HD) 防塵・防滴 IP41 インターフェイス USB 対応コード EAN/JAN/UPC(付加シンボル)、Interleaved 2 of 5(ITF)、Codabar(NW7)、・Code39、Code93、Code128、GS1-128、ISBT128、GS1 Databar、Code32、・PDF417、Micro PDF417、MaxiCode、DataMatrix・QRCode、Micro QRCode、AztecCode、GS1 Composite・郵便カスタマコード、Postnet(US)、PlanetCode、BPO 4State、・Canadian 4State、オランダポスト・OCR OCR-A、OCR-B 動作温度範囲(℃) 0~50 商品タイプ 有線
『バーコードリーダー』には他にこんなカテゴリがあります 紙ひも アイネット 税込 ¥ 296 ~ ¥ 269 ~