特価
本日8月5日(火)は、物流/保管/梱包用品/テープカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
荷揚げ操作をコードレスで遠隔操作(約30m)の出来るリモコンタイプ。作業に合わせて2段階(高速・低速)の吊上速度選択が可能。非常用上昇/下降スイッチ付
用途商品、資材の積降し、荷揚げ、各種吊揚作業。 付属品ワイヤーロープ(5mm×21m本体取付)、リモコン1個、ラッチロックフック(本体取付)(フック口径32mm)、単4形アルカリ乾電池2個、ストラップ(リモコン取付) 質量(kg)14 タイプ電動式 電流(A)10 電源(V)単相100 消費電力(W)870 揚程(m)20 コード長さ(m)5 吊上速度(cm/s)(高速)41、(低速)16 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)210×260×390 吊下荷重(kg)最大130
1台
219,800 税込241,780
4日以内出荷

付属品ワイヤーロープ(5mm×30m本体取付)、リモコン1個、ラッチロックフック(本体取付)(フック口径32mm)、単4形アルカリ乾電池2個、ストラップ(リモコン取付) 質量(kg)19 タイプ電動式 電流(A)12 電源(V)単相100 消費電力(W)1100 揚程(m)29 コード長さ(m)5 主な用途商品、資材の積降し、荷揚げ、各種吊揚作業 吊上速度(cm/s)(高速)24、(低速)16 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)213×253×496 最大荷重(kg)200
1台
269,800 税込296,780
4日以内出荷

荷揚げ操作をコードレスで遠隔操作ができて作業に合わせて2段階の荷揚げ速度が選べるリモコンタイプのウインチです。作業に合わせて2段階(高速・低速)の吊上速度が選べます。本体1台を2個のリモコンで操作出来ます。非常用上昇・下降スイッチ付です。荷揚げ操作をコードレスで遠隔操作(約30m)ができるリモコンタイプです。
用途商品、資材の積降し、荷揚げ、各種吊揚作業 付属品リモコン×1・スイベルフック(本体取付)×1・単4形アルカリ乾電池×2・ストラップ(リモコン取付)×1 幅(mm)260 高さ(mm)360 質量(g)10800 奥行(mm)205 電流(A)6 電源(V)100 消費電力(W)550 揚程(m)20 電源コード(m)5 吊上速度(cm/s)【高速】46【低速】16 最大吊上能力(kg)60
1台
165,360 税込181,896
3日以内出荷

京セラウインチ
巻き過ぎと逆巻きの防止機能を搭載した最大吊揚げ荷重60Kg、揚程14mの小型軽量タイプのブレーキ付ウインチです。加速防止・逆巻防止機構付で安全に荷揚げ・積降しができます。ブレーキ付で安全です。小型・軽量タイプです。
用途商品、資材の積降し、荷揚げ、各種吊揚作業 付属品操作スイッチ(コード10m)×1・ワイヤーロープ(径4mm×15m)×1・スイベルフック(本体取付)×1 幅(mm)260 高さ(mm)360 質量(g)10500 奥行(mm)205 電流(A)6 電源(V)100 消費電力(W)550 揚程(m)14 電源コード(m)5 吊上速度(cm/s)46 最大吊上能力(kg)60
1台
92,820 税込102,102
3日以内出荷

『ウインチ』には他にこんなカテゴリがあります