2ページ目: 電動式ウィンチ

84件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケーブル Wウインチ ミノル工業ケーブル Wウインチミノル工業
379,800税込417,780
1台
6日以内出荷
Wウインチ入線作業に一台で高速、低速の二役入線作業の助っ人フットスイッチ付プーリーカバーの採用で入線作業がより安全に行えますオーバー荷重停止装置付きで、モーターの焼付きやケーブルの破損を未然に防ぎます
質量(kg)45本体寸法(幅W×全長×高さH)500×730×272引張強度(kN)低速:10.0、高速:6.0巻取速度(m/min)低速:3.3、高速:6.1
大型マイティプラー 定置型 トーヨーコーケン(TKK)大型マイティプラー 定置型トーヨーコーケン(TKK)
2,898,000税込3,187,800
1台
120日以内出荷
定置型ウインチ MAシリーズ。業界トップの実績を持ち、ウインチの代名詞となりました。あらゆる使用条件に適切に対応。定置型ウインチの決定版。マイティプラーは堅牢、コンパクトしかも安全性に優れた定置型ウインチで、苛酷な使用条件にも高性能を発揮します。クレーン、リフト、プラント用などに豊富な機種からお選びください。
付属品制御盤操作スイッチ保護等級IP44使用電源AC200/200/220V、50/60/60Hz、3相
中型マイティプラー 定置型 トーヨーコーケン(TKK)中型マイティプラー 定置型トーヨーコーケン(TKK)
829,800税込912,780
1台
3日以内出荷から120日以内出荷
定置型ウインチ MAシリーズ。業界トップの実績を持ち、ウインチの代名詞となりました。あらゆる使用条件に適切に対応。定置型ウインチの決定版。マイティプラーは堅牢、コンパクトしかも安全性に優れた定置型ウインチで、苛酷な使用条件にも高性能を発揮します。クレーン、リフト、プラント用などに豊富な機種からお選びください。
付属品制御盤操作スイッチ使用電源AC200/200/220V、50/60/60Hz、3相モーター極数(P)4
足場材荷揚用ウインチ 足場ボーイ トーヨーコーケン(TKK)足場材荷揚用ウインチ 足場ボーイトーヨーコーケン(TKK)
439,800税込483,780
1台
5日以内出荷
高頻度の足場作りに大活躍(他用途にも使用できます)床面設置と壁面設置の2種類の設置方法が可能な、定置型ウインチです。有線操作タイプだけでなく、無線操作のシングルリモコンタイプとダブルリモコンタイプも用意しています。
用途足場材荷揚用のウインチとして仕様【つり金具】ラッチロック式スイベルフック電源AC100V(50/60Hz)本体質量(kg)30電源コード2mm2×3芯×5mコネクタ5芯角型ウインチ定格(分)30巻上速度(m/min)【低速・1層目】10.4【低速・最外層】14.9【高速・1層目】28【高速・最外層】43モータ出力(W)937
インバータウインチ IKURATOOLS(育良精機)インバータウインチIKURATOOLS(育良精機)
1個
欠品中
インバータ制御で広い速度範囲。正逆、速度変更可能。デジタル表示式の操作パネルを採用。視認性・機能性抜群。
用途ケーブル延線に。仕様デジタル表示付属品尻手保持装置、ドラムカバー、フットスイッチ(コード長:2m)、取扱説明書質量(kg)14.5(インバーターボックス)/275(ウインチ本体)出力(kW)3.7電源(V)三相200(50/60Hz)外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1144×584×522能力(kN)【巻取】最大34.3(3500kgf)巻取速度(m/min)2.0~19.4
AC100V/200kg 電動ウィンチ エスコAC100V/200kg 電動ウィンチエスコ
89,400税込98,340
1台
翌日出荷
オイルやカーボンブラシ交換のないメンテナンスフリー設計です。単相100V仕様ですので広範囲にご使用いただけます。動作音が小さいので使用状況を選びません。アイ加工済みワイヤーが標準装備されていますので、すぐにご使用いただけます。
仕様●水平牽引能力:200kg●巻取速度:12m/分●使用ワイヤー:Φ5mm×10m●電源:単相100V●サイズ:388×180×245(H)mm●電源コード長:出力側/3m コントローラー側/3m●重量:15kg●モーター:500W●連続使用時間:5分●屋内専用アズワン品番65-9304-81
160-250kg/0.7-1.1m パイプマウントジブクレーン エスコ160-250kg/0.7-1.1m パイプマウントジブクレーンエスコ
21,500税込23,650
1台
翌日出荷
注意:・先端に250kgはかけられません。 ・同時に2つのパイプハンガーを使うことはできません。 ・人間の搬送には使用できません。 ・継ぎ目付近は補強プレートやジョイントボルトがあるため、パイプハンガーは装着できません。48.6mm径単管専用です。小型軽量ですので一人で取り付けることができます。パイプハンガーの位置を調整して吊り下げ位置を変えることができます。パイプハンガー2個付きです。電動ウィンチ(EA840BH・EA840BH-6)は取付アダプター(EA840B
仕様●メーカー:スリーエッチ●型番:PMJ●※注意※:【お客様組立品】●使用荷重(kg):0.85~1.1m/160 0.15~0.7m/250●サイズ(L×H)mm:1100×435●重量:9.5kg●材質:スチール●可動範囲:0.7~1.1m●アーム径:Φ48.6mm(40A)●取付スペース:約450mm●旋回角度:180度アズワン品番65-9339-79
[EA840BH,BH-6用] パイプトロリー エスコ[EA840BH,BH-6用] パイプトロリーエスコ
13,000税込14,300
1セット
8日以内出荷
電動ウインチをパイプに取り付けて走行させることができます。
仕様●適合単管サイズ:42.7~48.6mm●使用荷重:250kg(2個当り)●重量:1.6kg●最小回転半径:1m●材質:スチール、ナイロン●入数:2個1組●EA840BH・BH-6用●取り付け用ボルトナット付アズワン品番65-9304-84
[EA840BH,BH-6用] ジブクレーン取付アダプター エスコ[EA840BH,BH-6用] ジブクレーン取付アダプターエスコ
915税込1,007
1セット
翌日出荷
使用上の注意:本品を使用して電動ウインチを取り付ける場合、パイプハンガーは使用しません。EA987E-36に、EA840BH・EA840BH-6を取り付けるためのアダプターです。
仕様●材質:スチール●重量:300g●使用荷重:250kg●入数:2個1組●EA840BH・BH-6用●取付ボルトナット付アズワン品番65-9304-83
電動ウインチ EA840Bシリーズ エスコ電動ウインチ EA840Bシリーズエスコ
101,900税込112,090
1台
翌日出荷から8日以内出荷
加速防止、逆巻防止機能付ブレーキ付
150kg/37m 電動ウインチ リモコン/定置型 エスコ150kg/37m 電動ウインチ リモコン/定置型エスコ
233,800税込257,180
1台
翌日出荷
加速防止、逆巻防止ブレーキ付運転音が静かでブレーキの効きがいい据置型マグネットモーター採用
仕様●型番:AWIM150●定格荷重(kg):150●揚程(m):37●吊揚速度(m/分):18.6●重量(kg):21●電源:AC100V870W●操作コード:2.5m●電源コード:2.5m●サイズ(W×D×H)mm:425×231×297●材質:鉄●フック口径:26mm●付属品:操作スイッチ(コード2.5m付)、ワイヤーロープ(Φ5mm×40m)、A型シンプル、ワイヤークリップ×2、スナッチブロック×2、ウェイト、フックアズワン品番65-3893-78
[EA840BH-6用]400kgキット エスコ[EA840BH-6用]400kgキットエスコ
7,740税込8,514
1セット
翌日出荷
EA840BH-6の水平牽引能力を400kgにすることができます(揚程は半分に落ちます)。400kg対応キット。
用途EA840BH-6用。材質フック口開き(mm)23
シルバーホイスト 富士製作所シルバーホイスト富士製作所
199,800税込219,780
1台
翌々日出荷
過負荷防止クラッチ内蔵、オーバーロード警告表示付フック、過巻防止装置及び逆巻防止装置を搭載し、安全面を最大限考慮した100V用ワイヤーロープ式電動ホイストとなります。
用途重量物の昇降に使用出力(kW)0.6定格電圧(V)(単相)100RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
簡易小型電動ウインチ 富士製作所簡易小型電動ウインチ富士製作所
199,800税込219,780
1台
翌々日出荷
超軽量、軽作業用の簡易小型電動ウインチです。過負荷防止クラッチ内蔵。音の静かなDCマグネットモータを採用(温度上昇を目視管理できるサーモワッペン付き)
用途重量物の昇降、牽引に使用仕様ロープ収容能力(m):55出力(kW)0.6定格電圧(V)(単相)100使用ロープ径(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
シルバーウインチ 富士製作所シルバーウインチ富士製作所
279,800税込307,780
1台
翌々日出荷
アルミ鋳造ケースを採用し超軽量を実現。また、モーターとドラムを並列に配置する事により、省スペース化を実現しました。三相200V用の電動ウインチとなります。
用途重量物の昇降、牽引に使用定格電圧(V)(三相)200RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
シルバーウインチ 富士製作所シルバーウインチ富士製作所
599,800税込659,780
1台
翌々日出荷
大径ドラムの中にモーターを収納している超コンパクトタイプで他社には無いウインチとなります。ドラムのD/dは20倍以上をクリアー(クレーン構造規格のM6相当)しているウインチとなります。
用途重量物の昇降、牽引に使用定格電圧(V)(三相)200RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ポータブルウインチ 富士製作所ポータブルウインチ富士製作所
58,980税込64,878
1台
翌々日出荷
安全性を追求した自社制作の手動ウインチとなります。また、ブレーキデスクはアラミド繊維を採用。防錆性の高い溶融亜鉛メッキを施しており、ステンレスウインチと安価なPNWシリーズの良い所をミックスした使い易い機種となります。
用途重量物の昇降、牽引に使用RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ポータブルウインチ 富士製作所ポータブルウインチ富士製作所
149,800税込164,780
1台
翌々日出荷から61日以内出荷
安全性を追求した自社制作の手動ウインチとなります。また、ブレーキデスクはアラミド繊維を採用。ステンレスウインチに♯400バフ仕上げを施しており、クリーンな環境を要求される場所に適しております。
用途重量物の昇降、牽引に使用RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
エンジンウインチ IKURATOOLS(育良精機)エンジンウインチIKURATOOLS(育良精機)
679,800税込747,780
1台
5日以内出荷
エンジン式なので電源の無い所でも作業可能です。小型・軽量で優れた操作性があります。本体が傾いてもエンジンが止まらずスムーズな作業が行えます。大型のフランジでロープの脱落を防止します。牽引物の近くなど広い範囲で作業ができます。エンジンとキャプスタン直径型でバランス性に優れています。安全性と作業性に優れた尻手保持装置付属しています。本体質量17kgと小型・軽量です。
用途ケーブル延線工事、作業ツールの吊上げ、伐倒木の移動など質量(kg)17外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)400×390×380エンジンタイプHONDA GX-50(360°自在傾斜)適合ロープ径(Φmm)12(10)ポリエステルクロスロープ能力(kg)【巻取】横引き:500/縦引き:300巻取速度(m/min)常用12
ケーブルウインチ CWシリーズ IKURATOOLS(育良精機)ケーブルウインチ CWシリーズIKURATOOLS(育良精機)
779,800税込857,780
1個
4日以内出荷
高輝度・大画面・フルカラーの液晶ディスプレイ搭載!大きい文字とインジケーターで視認性アップ!ロードプリセット機構、逆転防止機構付。
質量(kg)58出力(W)750電源(V)AC100(50/60Hz)外寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)450×640×300
200kgキット(EA840BH用) エスコ200kgキット(EA840BH用)エスコ
6,840税込7,524
1セット
8日以内出荷
EA840BH用 EA840BHの水平牽引能力を200kgにすることができます。(要諦は半分に落ちます)
仕様●仕様:200kg対応キット●材質:鉄●フック口開き:22mmアズワン品番65-2233-45
DC12V/4763kg 電動ウィンチ(直流) エスコDC12V/4763kg 電動ウィンチ(直流)エスコ
186,200税込204,820
1台
当日出荷
仕様能力4000kg以上の超強力型のウインチです。ハンドリモコン(LEDライト点灯機能付)、ローラーフェアリード、フック付自動ブレーキ付寸法(mm)535×114×255(H)質量(kg)43.6電源DC12Vバッテリー専用電源コード(m)出力側:1.8、コントローラー側:4.5能力(kg)(水平牽引)4763巻取速度(m/min)5.5(無負荷)ワイヤー寸法(Φmm×m)9.5×26
単管クランプ (EA840BH用) エスコ単管クランプ (EA840BH用)エスコ
5,920税込6,512
1個
翌日出荷
仕様クランプ部首振角度:300°適合単管サイズ:42.7~48.6mm質量(kg)1.3使用荷重(kg)350(2個当り)アズワン品番64-2273-33
0.3m リミットレバー(EA840BH用) エスコ0.3m リミットレバー(EA840BH用)エスコ
11,300税込12,430
1個
8日以内出荷
質量(g)450コード長さ(m)0.3アズワン品番64-2273-30
インバータウインチ IKURATOOLS(育良精機)インバータウインチIKURATOOLS(育良精機)
289,800税込318,780
1台
翌々日出荷
ケーブル中間送り機 「パワーボル」との併用に最適
付属品フットスイッチ(コード長:2m)、コントローラー質量(kg)23出力(W)400電源AC100V 50/60Hz外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)500×411×269引張強度(kN)4.3速度(m/min)0.8~17.0
ケーブルウインチ IKURATOOLS(育良精機)ケーブルウインチIKURATOOLS(育良精機)
699,800税込769,780
1台
翌々日出荷
ロード・プリセット機構 逆転防止機構付
付属品フットスイッチ(コード長:1m)質量(kg)59スタンダード型出力(W)750電源AC100V 50/60Hz外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)450×640×300引張強度(kN)高速:14.7、低速:24.5巻取速度(m/min)高速:6.4~3.5、低速:3.7~2.0
ポータブルウィンチ PCW5000 Portable Winch(ポータブルウィンチ)ポータブルウィンチ PCW5000Portable Winch(ポータブルウィンチ)(1件のレビュー)
319,800税込351,780
1台
5日以内出荷
可搬性と索引力を併せ持つ4サイクルエンジン搭載小型ロープウインチ 4サイクル ホンダGXH-50cc エンジンを搭載したロープ ウィンチ。重量は16Kg。牽引力はシングルラインで 1000kgです。85mmオプションドラムを用いることで、毎分18m(700kg牽引力)のスピード牽引が可能です。
用途林業用仕様牽引力:1000kg質量(kg)16速度(m/min)牽引:12
ベビーマイティ トーヨーコーケン(TKK)ベビーマイティトーヨーコーケン(TKK)
569,800税込626,780
1台
翌々日出荷
持ち運びができる小型ウインチ
質量(kg)58ワイヤー径(Φmm)8ワイヤー長さ(m)80速度(m/min)6
ベビーマイティ 低速 トーヨーコーケン(TKK)ベビーマイティ 低速トーヨーコーケン(TKK)
259,800税込285,780
1台
当日出荷
従来の荷重変動におけるブレーキの停止精度を、電気的ブレーキを併用することで、荷重変動に関係なく、停止精度が短く一定で止まります。間接制御方式です。
用途荷物の吊り上げ、移動に。トラスコ品番106-5602セット内容ワイヤロープ5mm×40m、スイベルフック材質本体:スチール、ワイヤロープ:炭素鋼質量(kg)252018年トラスコ掲載ページ7 1456
マックスプル 電動往復牽引エンドレスウインチ マックスプル工業マックスプル 電動往復牽引エンドレスウインチマックスプル工業
419,800税込461,780
1台
当日出荷
家庭用電源で操作可能です。 無線式スイッチボックスを標準装備しました。 独創的な数々の機能を備えた往復牽引エンドレス式ウインチです。 開閉フレーム式によりワイヤをどの部分からでもドラムに巻き付けることができます。
用途ゴルフ練習ネット 、スタジオ照明 、移動舞台 、消防署訓練用安全ネット 、動く歩道のメンテナンス用台車 、水流測定装置 、スキージャンプ台の滑走面整備装置 、往復軌道台車 、門扉 、開閉アーケード 、船倉上扉 、養魚水槽の覆いトラスコ品番794-5035材質FCD鋳物、ABS樹脂(スイッチボックス)幅(mm)442質量(kg)34高さ(mm)224奥行(mm)309消費電力(W)200ワイヤー径(Φmm)6モーター0.2kW 連続定格電源コード(m)プラグ付/3、2次側/3巻上速度(m/min)0.6~6.0
DC12V/1814kg 電動ウィンチ(直流) エスコDC12V/1814kg 電動ウィンチ(直流)エスコ
85,500税込94,050
1個
翌日出荷
付属品リモコン、ローラーフェアリード、フック、ライトエスコ品番EA840DK-3質量(kg)9.7コード長さ(m)4.7ワイヤーロープ直径(Φmm)5.6直径×長さL(Φmm×mm)117×371最大牽引質量(kg)【水平】1814ワイヤーロープ長さ(m)16.8ギア比136巻取速度(m/min)6.4(無負荷)
TKK ベビーウインチ 60kg 30m トーヨーコーケン(TKK)TKK ベビーウインチ 60kg 30mトーヨーコーケン(TKK)
139,800税込153,780
1個
3日以内出荷
トラスコ品番851-9699
TKK バッテリーマイティー トーヨーコーケン(TKK)TKK バッテリーマイティートーヨーコーケン(TKK)
209,800税込230,780
1個
45日以内出荷
セット内容航空索Φ5.56mm×8m、押ボタン2点操作コード3m、スイベルフック、ノーヒューズブレーカ付端子箱非常時用手動ハンドル材質スチール形状電動式
ケーブルウインチ IKURATOOLS(育良精機)ケーブルウインチIKURATOOLS(育良精機)
609,800税込670,780
1個
翌々日出荷
ステンレス手動ウインチ(電解研磨・防滴ブレーキ式) マックスプル工業ステンレス手動ウインチ(電解研磨・防滴ブレーキ式)マックスプル工業
149,800税込164,780
1個
10日以内出荷
トラスコ品番851-9717材質ボディー:ステンレス(SUS-304)の外面に電解研磨加工を施しています質量(kg)7.4
ステンレス手動ウインチ(電解研磨・ストッパー内蔵式) マックスプル工業ステンレス手動ウインチ(電解研磨・ストッパー内蔵式)マックスプル工業
129,800税込142,780
1個
10日以内出荷
トラスコ品番851-9716材質ボディー:ステンレス(SUS-304)の外面に電解研磨加工を施しています質量(kg)7.4
ステンレスラチェット式手動ウインチ(電解研磨) マックスプル工業ステンレスラチェット式手動ウインチ(電解研磨)マックスプル工業
179,800税込197,780
1個
10日以内出荷
材質ボディー:ステンレス(SUS-304)の外面に電解研磨加工を施しています
ケーブルWウィンチ PROMATEケーブルWウィンチPROMATE
359,800税込395,780
1個
3日以内出荷
寸法(mm)730×500×272質量(kg)45定格電流(A)7.7100V 400W巻上げ速度(m/min)低速:3.3高速:6.1引張強度(kN)低速:10高速:6
ケーブル小型Wウィンチ PROMATEケーブル小型WウィンチPROMATE
199,800税込219,780
1個
3日以内出荷
寸法(mm)730×200×145質量(kg)9.6定格電流(A)1.5(50Hz)/1.9(60Hz)100V 90W巻上げ速度(m/min)低速:3.3高速:5.7引張強度(kN)低速:2.2高速:1.4
マックスプル ビルトイン・モータ(三相200V) 電動ウインチ マックスプル工業マックスプル ビルトイン・モータ(三相200V) 電動ウインチマックスプル工業
399,800税込439,780
1台
5日以内出荷
モーター部とドラム部が2列になった並列型ですから、コンパクトで設置場所を取らず狭い場所にも取り付けることができます。心臓部であるモーター、減速機構、電磁ブレーキなどは、サビにも強く軽量なアルミニウム合金鋳物で、雨、風、ちりに対しても安心です。音も静かです。高性能電磁ブレーキを採用していますので、制動力がきわめて高く、細やかな作業にも威力を発揮します。
用途重量物の昇降または、牽引作業に。仕様2点押ボタン式材質アルミニウム合金鋳物形状電動式電源三相200Vコード長さ(m)(操作コード)2.5電源コード2.5m

ウインチ』には他にこんなカテゴリがあります

電動式ウィンチ