絞り込み
使用荷重(t)
  • 0.15
  • 0.1(4)
  • 0.11(1)
  • 0.13(1)
  • 0.2(4)
  • 0.22(2)
  • 0.25(1)
  • 0.3(2)
  • 0.35(2)
  • 0.4(1)
  • 0.45(1)
  • 0.65(1)
  • 1(2)
  • 3(1)
ブランド
  • トーヨーコーケン(TKK)(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用荷重(t)から絞り込む
0.1(4)
0.15
0.2(4)
0.22(2)
0.3(2)
0.35(2)
0.45(1)
0.65(1)
1(2)
3(1)
  • 足場材荷揚用ウインチ 足場ボーイ トーヨーコーケン(TKK)

    足場材荷揚用ウインチ 足場ボーイ

    トーヨーコーケン(TKK)
    539,800税込593,780
    1台
    5日以内出荷
    高頻度の足場作りに大活躍(他用途にも使用できます)。床面設置と壁面設置の2種類の設置方法が可能な、定置型ウインチです。有線操作タイプだけでなく、無線操作のシングルリモコンタイプとダブルリモコンタイプも用意しています。
    用途足場材荷揚用のウインチとして付属品専有ボタン付き無線送信機 2個仕様【つり金具】ラッチロック式スイベルフック電源AC100V(50/60Hz)本体質量(kg)30ロープ径(Φmm)5定格荷重(kg)150電源コード2mm2×3芯×5m使用ワイヤロープΦ5×60mコネクタ5芯角型ウインチ定格(分)30操作方式ダブルリモコンタイプ巻上速度(m/min)【低速・1層目】10.4【低速・最外層】14.9【高速・1層目】28【高速・最外層】43巻取長さ(m)66モータ出力(W)937
  • 足場材荷揚用ウインチ 足場ボーイ トーヨーコーケン(TKK)

    足場材荷揚用ウインチ 足場ボーイ

    トーヨーコーケン(TKK)
    439,800税込483,780
    1台
    5日以内出荷
    高頻度の足場作りに大活躍(他用途にも使用できます)。床面設置と壁面設置の2種類の設置方法が可能な、定置型ウインチです。有線操作タイプだけでなく、無線操作のシングルリモコンタイプとダブルリモコンタイプも用意しています。
    用途足場材荷揚用のウインチとして仕様【つり金具】ラッチロック式スイベルフック電源AC100V(50/60Hz)本体質量(kg)30電源コード2mm2×3芯×5mコネクタ5芯角型ウインチ定格(分)30巻上速度(m/min)【低速・1層目】10.4【低速・最外層】14.9【高速・1層目】28【高速・最外層】43モータ出力(W)937
  • TKK バッテリーマイティー トーヨーコーケン(TKK)

    TKK バッテリーマイティー

    トーヨーコーケン(TKK)
    209,800税込230,780
    1個
    45日以内出荷
    セット内容航空索Φ5.56mm×8m、押ボタン2点操作コード3m、スイベルフック、ノーヒューズブレーカ付端子箱非常時用手動ハンドル材質スチール形状電動式
  • TKK バッテリーマイティー AC100V トーヨーコーケン(TKK)

    TKK バッテリーマイティー AC100V

    トーヨーコーケン(TKK)
    259,800税込285,780
    1個
    3日以内出荷から45日以内出荷
    セット内容航空索Φ5.56mm×8m、押ボタン2点操作コード10m、スイベルフック、ノーヒューズブレーカ付端子箱非常時用手動ハンドル材質スチール形状電動式

ウインチ』には他にこんなカテゴリがあります

電動式ウィンチ