30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用荷重(t)から絞り込む
  • DC12V/ 900kg 電動ウィンチ(直流) エスコ

    DC12V/ 900kg 電動ウィンチ(直流)

    エスコ(1件のレビュー)
    33,300税込36,630
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA840DK-1寸法(mm)284×105×104(H)質量(kg)5コード長さ(m)出力側:1.67、コントローラー側:1.21ワイヤーロープ直径(Φmm)4.7能力(kg)【水平牽引】907ワイヤーロープ長さ(m)15.2巻取速度(m/min)4.5(無負荷)
  • 電動ウインチ 100kg 揚程10m スリーエッチ

    電動ウインチ 100kg 揚程10m

    スリーエッチ
    49,980税込54,978
    1台
    当日出荷
    オイルやカーボンブラシ交換のないメンテナンスフリー設計です。アイ加工済みワイヤーが標準装備されていますので、すぐにご使用いただけます。価格を追求したシンプルな構造の電動ウインチです。工夫次第でいろいろな用途に使用できます。単相100V仕様ですので広範囲にご使用いただけます。動作音が小さいので使用状況を選びません。
    用途荷物の吊り上げや引き寄せ。旗、のぼり、テントなどの巻揚げ。トラスコ品番856-9189セット内容ワイヤロープ4mm×10m材質スチール、モーター部:アルミ製質量(kg)9.52018年トラスコ掲載ページ7 1456
  • リモコンウインチ 京セラインダストリアルツールズ

    リモコンウインチ

    京セラインダストリアルツールズ
    269,800税込296,780
    1台
    当日出荷
    付属品ワイヤーロープ(5mm×30m本体取付)、リモコン1個、ラッチロックフック(本体取付)(フック口径32mm)、単4形アルカリ乾電池2個、ストラップ(リモコン取付)質量(kg)19タイプ電動式電流(A)12電源(V)単相100消費電力(W)1100揚程(m)29荷重(t)0.2(最大)コード長さ(m)5主な用途商品、資材の積降し、荷揚げ、各種吊揚作業吊上速度(cm/s)(高速)24、(低速)16最大使用荷重(kg)200寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)213×253×496
  • リモコンウインチ 京セラインダストリアルツールズ

    リモコンウインチ

    京セラインダストリアルツールズ
    219,800税込241,780
    1台
    4日以内出荷
    荷揚げ操作をコードレスで遠隔操作(約30m)の出来るリモコンタイプ。作業に合わせて2段階(高速・低速)の吊上速度選択が可能。非常用上昇/下降スイッチ付
    用途商品、資材の積降し、荷揚げ、各種吊揚作業。付属品ワイヤーロープ(5mm×21m本体取付)、リモコン1個、ラッチロックフック(本体取付)(フック口径32mm)、単4形アルカリ乾電池2個、ストラップ(リモコン取付)質量(kg)14タイプ電動式電流(A)10電源(V)単相100消費電力(W)870揚程(m)20コード長さ(m)5吊上速度(cm/s)(高速)41、(低速)16寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)210×260×390吊下荷重(kg)最大130
  • バッテリー式ポータブルウインチ Portable Winch(ポータブルウィンチ)

    バッテリー式ポータブルウインチ

    Portable Winch(ポータブルウィンチ)
    209,800税込230,780
    1台
    欠品中
    1kWの電気モーター搭載で重量はわずか9.5kgのバッテリー駆動ポータブルウインチ。牽引力は最大で1tにもなり、牽引スピードは8.1m/分・10m/分・11.6m/分と3段階で調整可能です。使用推奨温度は-17℃~45℃となり、防水性能はIPX3に準拠。燃料補充やエンジンクリーニングなどのメンテナンスは一切不要でスイッチを入れたらすぐに作業開始できる革新的なロープウインチです。
    最大荷重(t)1
  • 電動ウインチ交換用ワイヤー スリーエッチ

    電動ウインチ交換用ワイヤー

    スリーエッチ
    4,798税込5,278
    1本
    当日出荷
    電動ウインチ交換用ワイヤーです。
    長さ(m)10
  • ポータブルウィンチ PCW3000 Portable Winch(ポータブルウィンチ)

    ポータブルウィンチ PCW3000

    Portable Winch(ポータブルウィンチ)(7件のレビュー)
    229,800税込252,780
    1台
    当日出荷
    可搬性と牽引力を併せ持つ4サイクルエンジン搭載小型ロープウインチ 4サイクル ホンダGX-35ccエンジンを搭載したロープ ウィンチ。重量は9.5Kg。牽引力はシングルラインで 700kgです。特徴は何と言っても軽さです。全方向性エンジン採用で操作性もよし!どこでもお好きな場所 でのウィンチの操作が可能です。
    用途林業用仕様牽引力:700kg質量(kg)9.5速度(m/min)10(牽引)
  • DC12V/1360kg 電動ウィンチ(直流) エスコ

    DC12V/1360kg 電動ウィンチ(直流)

    エスコ
    68,900税込75,790
    1個
    翌日出荷
    付属品ロッカ-スイッチコード、ローラーフェアリード、フックエスコ品番EA840DK-2質量(kg)6.8コード長さ(m)4.7ワイヤーロープ直径(Φmm)4.7直径×長さL(Φmm×mm)112×340最大牽引質量(kg)【水平】1360ワイヤーロープ長さ(m)15.2ギア比136巻取速度(m/min)8.3(無負荷)
  • 2サイクルエンジン搭載 ポータブルウインチ Portable Winch(ポータブルウィンチ)

    2サイクルエンジン搭載 ポータブルウインチ

    Portable Winch(ポータブルウィンチ)
    309,800税込340,780
    1個
    13日以内出荷
    PCW4500はポータブルウィンチ社が初めてリリースする2サイクルエンジン搭載モデルです。積載されているエンジンは安心の日本製。2サイクルエンジンの特性である360度自在傾斜の機能を有しあらゆる角度での連続運転が可能です。牽引作業時、ロープを引くと作動する遠心クラッチ機構であり、ロープの緊張を抜くとドラムは回転を停止します。牽引力はポータブルウィンチシリーズ最大の1.2t(シングルライン)。また、PCW4000同様の逆転防止機能”アンチロールバックシステム”を採用。軽く、パワフル、安全な操作性に加え、チェンソーやブロワーなど現場で使用される混合燃料をそのままお使いいただけます。従来の4サイクルモデルでは叶わなかったこの利便性で作業効率の向上に貢献します。
  • 電動ウインチパイプアダプター スリーエッチ

    電動ウインチパイプアダプター

    スリーエッチ
    5,998税込6,598
    1組
    当日出荷
    トラスコ品番114-1620適合機種ECW100材質スチール幅(mm)140質量(kg)1.3高さ(mm)100奥行(mm)52荷重(t)最大吊上:0.35
  • パイプトロリー パイプトロリー スリーエッチ

    パイプトロリー パイプトロリー

    スリーエッチ
    12,980税込14,278
    1セット
    当日出荷
    パイプをレールにしてウインチを走行させることができます。取付が容易です。
    付属品取付ボルト・ナットトラスコ品番199-3173適合機種ECW100、ECW200セット内容本体2個材質スチール、ナイロン幅(mm)180質量(kg)1.3高さ(mm)110奥行(mm)180定格荷重(t)0.25使用荷重(kg)250破断荷重(kg)1250適合パイプ径(Φmm)42.7、48.6使用条件屋内最大荷重(t)(吊上)0.25
  • 逆回転防止機能付き ポータブルウィンチ Portable Winch(ポータブルウィンチ)

    逆回転防止機能付き ポータブルウィンチ

    Portable Winch(ポータブルウィンチ)(1件のレビュー)
    289,800税込318,780
    1台
    5日以内出荷
    新型エンジンGX50 4ストロークエンジンを採用。360度自在傾斜の機能を有しあらゆる角度での連続運転、保管が可能です。牽引作業時、ロープを引くと作動する遠心クラッチ機能であり、ロープの緊張を抜くとドラムは回転を停止します。また、今回新しい機能として逆回転防止機能「アンチロールバックシステム」を採用しました。より安全に簡単な操作でポータブルウインチでの牽引作業を行っていただけます。軽く、パワフル、安全で操作が非常に簡単なPCW4000。あらゆる牽引作業に最適なこのPCW4000は、まさに理想的な道具です!
    用途林業、狩猟、建築作業使用荷重(t)1最大荷重(t)2
  • 電動ウインチ200kgキット スリーエッチ

    電動ウインチ200kgキット

    スリーエッチ
    6,998税込7,698
    1組
    当日出荷
    付属品滑車、エンドスイベルトラスコ品番114-2095適合機種ECW100材質スチール質量(kg)0.75荷重(t)最大吊上:0.2
  • ベビーマイティ 高速 トーヨーコーケン(TKK)

    ベビーマイティ 高速

    トーヨーコーケン(TKK)
    259,800税込285,780
    1台
    翌日出荷
    従来の荷重変動におけるブレーキの停止精度を、電気的ブレーキを併用することで、荷重変動に関係なく、停止精度が短く一定で止まります。間接制御方式です。
    用途荷物の吊り上げ、移動に。トラスコ品番106-5611セット内容ワイヤロープ5mm×40m、スイベルフック材質本体:スチール、ワイヤロープ:炭素鋼質量(kg)252018年トラスコ掲載ページ7 1456
  • バッテリーマイティ トーヨーコーケン(TKK)

    バッテリーマイティ

    トーヨーコーケン(TKK)
    199,800税込219,780
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    自動車用12Vバッテリーで使用できるコンパクト・ウインチです。
    用途荷物の吊り上げに。仕様2点押ボタン式材質スチール幅(mm)366高さ(mm)200奥行(mm)170コード長さ(m)(操作)3ワイヤーロープ収容量(Φmm×m)5.56×12最大荷重(t)(吊上)0.45
  • 足場ボーイ 無線型 TKK

    足場ボーイ 無線型

    TKK
    429,800税込472,780
    1台
    当日出荷
    床面設置と壁面設置の2種類の設置方法が可能な、定置型ウインチです。
    付属品ワイヤーロープ4mm×100mトラスコ品番686-4970幅(mm)558高さ(mm)320奥行(mm)321消費電力(W)937荷重(t)最大吊上:0.1電源(単相/V)100電源コード(m)5寸法(mm×m)ワイヤ巻取量:4×119巻上速度(m/min)100
  • 足場ボーイ 有線型 TKK

    足場ボーイ 有線型

    TKK
    389,800税込428,780
    1台
    翌々日出荷
    床面設置と壁面設置の2種類の設置方法が可能な、定置型ウインチです。
    付属品ワイヤーロープ4mm×100mトラスコ品番686-4973幅(mm)558高さ(mm)320長さ(m)電源コード:5奥行(mm)321消費電力(W)937荷重(t)最大吊上:0.1コード長さ(m)操作コード:10電源(単相/V)100寸法(mm×m)ワイヤ巻取量:4×119巻上速度(m/min)100
  • ケーブル Wウインチ MARVEL R&D(ミノル工業)

    ケーブル Wウインチ

    MARVEL R&D(ミノル工業)
    379,800税込417,780
    1台
    6日以内出荷
    Wウインチ入線作業に一台で高速、低速の二役入線作業の助っ人フットスイッチ付。プーリーカバーの採用で入線作業がより安全に行えます。オーバー荷重停止装置付きで、モーターの焼付きやケーブルの破損を未然に防ぎます
    質量(kg)45本体寸法(幅W×全長×高さH)500×730×272引張強度(kN)低速:10.0、高速:6.0巻取速度(m/min)低速:3.3、高速:6.1
  • [EA840BH-6用]400kgキット エスコ

    [EA840BH-6用]400kgキット

    エスコ
    7,740税込8,514
    1セット
    翌日出荷
    EA840BH-6の水平牽引能力を400kgにすることができます(揚程は半分に落ちます)。400kg対応キット。
    用途EA840BH-6用。材質フック口開き(mm)23
  • エンジンウインチ IKURATOOLS(育良精機)

    エンジンウインチ

    IKURATOOLS(育良精機)
    739,800税込813,780
    1台
    5日以内出荷
    エンジン式なので電源の無い所でも作業可能です。小型・軽量で優れた操作性があります。本体が傾いてもエンジンが止まらずスムーズな作業が行えます。大型のフランジでロープの脱落を防止します。牽引物の近くなど広い範囲で作業ができます。エンジンとキャプスタン直径型でバランス性に優れています。安全性と作業性に優れた尻手保持装置付属しています。本体質量17kgと小型・軽量です。
    用途ケーブル延線工事、作業ツールの吊上げ、伐倒木の移動など質量(kg)17外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)400×390×380エンジンタイプHONDA GX-50(360°自在傾斜)適合ロープ径(Φmm)12(10)ポリエステルクロスロープ能力(kg)【巻取】横引き:500/縦引き:300巻取速度(m/min)常用12
  • 400kgキット 400kgキット スリーエッチ

    400kgキット 400kgキット

    スリーエッチ
    7,898税込8,688
    1セット
    翌々日出荷
    電動ウインチECW200の定格荷重を倍の400kgにすることができます。フックとシャックルが両方付いているので、様々な物を掛けられます。
    用途ECW200の定格荷重の変更に。付属品取付ボルト・ナットトラスコ品番199-3172適合機種ECW200セット内容本体2個材質スチール幅(mm)85質量(kg)1.5高さ(mm)60奥行(mm)250使用荷重(kg)400破断荷重(kg)2000車径(mm)75使用条件屋内最大荷重(t)(吊上)0.4
  • ポータブルウィンチ PCW5000 Portable Winch(ポータブルウィンチ)

    ポータブルウィンチ PCW5000

    Portable Winch(ポータブルウィンチ)(1件のレビュー)
    319,800税込351,780
    1台
    5日以内出荷
    可搬性と索引力を併せ持つ4サイクルエンジン搭載小型ロープウインチ 4サイクル ホンダGXH-50cc エンジンを搭載したロープ ウィンチ。重量は16Kg。牽引力はシングルラインで 1000kgです。85mmオプションドラムを用いることで、毎分18m(700kg牽引力)のスピード牽引が可能です。
    用途林業用仕様牽引力:1000kg質量(kg)16速度(m/min)牽引:12
  • ベビーマイティ 低速 トーヨーコーケン(TKK)

    ベビーマイティ 低速

    トーヨーコーケン(TKK)
    259,800税込285,780
    1台
    翌日出荷
    従来の荷重変動におけるブレーキの停止精度を、電気的ブレーキを併用することで、荷重変動に関係なく、停止精度が短く一定で止まります。間接制御方式です。
    用途荷物の吊り上げ、移動に。トラスコ品番106-5602セット内容ワイヤロープ5mm×40m、スイベルフック材質本体:スチール、ワイヤロープ:炭素鋼質量(kg)252018年トラスコ掲載ページ7 1456
  • 法面用簡易リフト MZ7T・ウィンチ(ワイヤー31M) 長谷川工業

    法面用簡易リフト MZ7T・ウィンチ(ワイヤー31M)

    長谷川工業
    329,800税込362,780
    1個
    10日以内出荷
    万一ワイヤーが切れても安心な台車落下防止装置付。 法面に限らず、階段の設置も別仕様にて可能。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
    用途仮設工事用
  • DC12V/1814kg 電動ウィンチ(直流) エスコ

    DC12V/1814kg 電動ウィンチ(直流)

    エスコ
    85,500税込94,050
    1個
    翌日出荷
    付属品リモコン、ローラーフェアリード、フック、ライトエスコ品番EA840DK-3質量(kg)9.7コード長さ(m)4.7ワイヤーロープ直径(Φmm)5.6直径×長さL(Φmm×mm)117×371最大牽引質量(kg)【水平】1814ワイヤーロープ長さ(m)16.8ギア比136巻取速度(m/min)6.4(無負荷)
  • ステンレス手動ウインチ(電解研磨・防滴ブレーキ式) マックスプル工業

    ステンレス手動ウインチ(電解研磨・防滴ブレーキ式)

    マックスプル工業
    149,800税込164,780
    1個
    10日以内出荷
    トラスコ品番851-9717材質ボディー:ステンレス(SUS-304)の外面に電解研磨加工を施しています質量(kg)7.4
  • ステンレス手動ウインチ(電解研磨・ストッパー内蔵式) マックスプル工業

    ステンレス手動ウインチ(電解研磨・ストッパー内蔵式)

    マックスプル工業
    129,800税込142,780
    1個
    11日以内出荷
    トラスコ品番851-9716材質ボディー:ステンレス(SUS-304)の外面に電解研磨加工を施しています質量(kg)7.4
  • ステンレスラチェット式手動ウインチ(電解研磨) マックスプル工業

    ステンレスラチェット式手動ウインチ(電解研磨)

    マックスプル工業
    179,800税込197,780
    1個
    10日以内出荷から11日以内出荷
    材質ボディー:ステンレス(SUS-304)の外面に電解研磨加工を施しています
  • ステンレス手動ウインチ(電解研磨) マックスプル工業

    ステンレス手動ウインチ(電解研磨)

    マックスプル工業
    189,800税込208,780
    1台
    9日以内出荷
    ステンレス製ボディーの表面に電解研磨を施したもので、ステンレスの美しさを生かしたベーシックタイプです。
    用途船、食品工場、クリーンルーム等に。仕様360°回転式、メカニカルブレーキ型トラスコ品番109-1794質量(kg)16.0ハンドル長さ(mm)(有効最大値)300最大能力1.0tワイヤーロープ収容量(Φmm×m)8×40比率(減速比率)1/12.60
  • ステンレス製回転式ウインチ(電解研磨加工) マックスプル工業

    ステンレス製回転式ウインチ(電解研磨加工)

    マックスプル工業
    129,800税込142,780
    1台
    当日出荷
    ステンレス製ボディーの表面に電解研磨を施したもので、ステンレスの美しさを生かしたベーシックタイプ。360°回転式。
    種別手動ハンドル長さ(mm)250(有効最大)

ウインチ』には他にこんなカテゴリがあります

電動式ウィンチ