運搬車輛機器 :「移動車輪」の検索結果
油圧ジャッキの操作により軽量液化ガス容器を立てたまま上下させ、自在車輪でスムーズに移動することが出来ます。ジャッキカバー標準装備。
車輪径(Φmm)車輪径(固定・130mm)・(自在ストッパー付・130mm)
高さ(mm)1510
奥行(mm)855
全幅(mm)865
1台
¥109,800
税込¥120,780
4日以内出荷
酸素ガスボンベ7000Lとアセチレンガスボンベ7.0kgの2本積み用運搬車。4輪タイプにすることにより安定性が向上。また自在車輪を付けることで移動性も高く、転倒の危険性を解消した運搬車です。ボンベ固定用クサリは上下2ヶ所標準装備。自在車輪部分を収納することが出来ます。
車輪径(Φmm)200(固定)・130(自在・ストッパー仕様)
高さ(mm)1230
全幅(mm)760
1台
¥71,980
税込¥79,178
4日以内出荷
( 1本積用 ) 1500L~7000Lまで積載可能
ボンベ固定用クサリは上下2ヶ所標準装備.自在車輪を2ヶ付けることによって安定性の向上を実現。移動性と安全性を両立しました。
酸素ガスボンベ3000Lにも対応。自在キャスターの車軸を角パイプに通しネジ留めすることで足回りがより強化されています。
車輪径(Φmm)(固定)200、(自在)75
高さ(mm)1175
容量(L)47
全幅(mm)435
収納本数(本)1本積用
標準装備品ボンベ固定用クサリは上下2ヶ所標準装備
適合ボンベ1500L~7000Lまで積載可能
1台
¥37,980
税込¥41,778
4日以内出荷
車輪が車体の内側に入ることにより、より狭い場所への移動をサポートするジャストサイズ。プロパンガスボンベ10kgを1本~2本、20kgボンベを1本積載することが出来ます。
質量(kg)8.5
車輪径(Φmm)220
高さ(mm)1070
全幅(mm)435
1台
¥38,980
税込¥42,878
欠品中
7000(47L・直径230mm)ボンベ2本用のボンベ運搬車です(4輪タイプ)。3000Lボンベ2本にも対応。ボンベ固定クサリは上下2ヶ所標準装備。
自在車輪を2ヶ所使用することによって、安定性の向上を実現。移動性と安定性を両立しました。また自在キャスターの車軸を角パイプに通しネジ止めすることで足回りがより強化されています。
車輪径: (固定)200mm(自在)75mm
車輪径(Φmm)(固定)200、(自在)75
高さ(mm)1195
容量(L)47
全幅(mm)740
収納本数(本)2本積用
標準装備品ボンベ固定用クサリは上下2ヶ所標準装備
適合ボンベ1500L~7000Lまで積載可能
1台
¥66,980
税込¥73,678
4日以内出荷
1500(10L・直径140mm)ボンベ2本用のボンベ運搬車です(4輪タイプ)。ボンベ固定クサリは上下2ヶ所標準装備。自在車輪を2ヶ所使用することによって、安定性の向上を実現。移動性と安定性を両立しました。また自在キャスターの車軸を角パイプに通しネジ止めすることで足回りがより強化されています。
車輪径(Φmm)車輪径(固定側・200mm)・(自在側・75mm)
高さ(mm)1115
全幅(mm)600
1台
¥38,980
税込¥42,878
4日以内出荷
『運搬機器』には他にこんなカテゴリがあります
- 運搬台車
- パレットトラック
- カゴ台車
- ハンドリフター(ハンドリフト 等)
- 搬送用コロ
- 運搬車輛機器
運搬車輛機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。