3輪なので階段などの段差も超えること出来ます。
フレームは折りたたみ可能なのでコンパクトに収納出来ます。
バッグは脱着式です。
用途荷物の運搬に
質量(kg)2.2
色ブラック
材質(本体)フレーム:アルミ・PP、車輪:EVA、バッグ:オックスフォード布
耐荷重(kg)10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×365×970(台車含む)、310×240×540(バッグのみ)
収納時寸法(mm)450×540
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(0.7MB)
ポケット寸法(幅W×高さH)(mm)(前ポケット)280×280、(後ろポケット)190×200
1台
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
『運搬機器』には他にこんなカテゴリがあります
- 運搬台車
- パレットトラック
- カゴ台車
- ハンドリフター(ハンドリフト 等)
- 搬送用コロ
- 運搬車輛機器
運搬車輛機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。