折りたたみが可能(折りたたみ時の厚み85mm)なので収納が簡単。また1.35Kgと軽量なので持ち運びや運搬に大変便利です。均等耐荷重20Kg(2Lの水10本程度)まで積載可能でいろんなものの運搬が可能です。
用途荷物の運搬に
幅(mm)230
全長(mm)955
質量(kg)1.285
材質(本体)(本体)スチール+樹脂(車輪)PVC
奥行(mm)319.2
耐荷重(kg)20
荷台寸法(mm)319.2×230
収納時寸法(mm)435×85×235
タイヤサイズ75mm
特性軽量
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
『運搬機器』には他にこんなカテゴリがあります
- 運搬台車
- パレットトラック
- カゴ台車
- ハンドリフター(ハンドリフト 等)
- 搬送用コロ
- 運搬車輛機器
運搬機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。