運搬車輛機器 :「手引き台車」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カート 折りたたみ式 超強力型 アルミ製 コード付 モノタロウ 動画あり
折りたたみができるので収納や本体の運搬が簡単。またアルミ製なので軽量で持ち運びに便利です。 超強力タイプなので均等荷重125Kgまで積載可能で重量物の運搬も可能です。
用途荷物の運搬に 付属品専用コード 幅(mm)485 全長(mm)1067 質量(kg)6.8 材質(本体)(本体)アルミ、(車輪)ゴム[TPR樹脂] 奥行(mm)363 耐荷重(kg)125 荷台寸法(mm)363×485 タイヤサイズ177mm 特性軽量 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

カート 折りたたみ式 2輪 コンパクト モノタロウ 動画あり
折りたたみが可能(折りたたみ時の厚み85mm)なので収納が簡単。また1.35Kgと軽量なので持ち運びや運搬に大変便利です。均等耐荷重20Kg(2Lの水10本程度)まで積載可能でいろんなものの運搬が可能です。
用途荷物の運搬に 幅(mm)230 全長(mm)955 質量(kg)1.285 材質(本体)(本体)スチール+樹脂(車輪)PVC 奥行(mm)319.2 耐荷重(kg)20 荷台寸法(mm)319.2×230 収納時寸法(mm)435×85×235 タイヤサイズ75mm 特性軽量 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
1,698 税込1,868
当日出荷

カート 折りたたみ式 アルミ製 コード付 コンテナ取付可能タイプ モノタロウ 動画あり
折りたたみができるので収納や本体の運搬が簡単。 またアルミ製なので軽量で持ち運びに便利です。 均等荷重60Kgまで積載可能で重量物の運搬も可能です。 取付用コンテナはモノタロウ 兼用コンテナ 台車用をご使用ください。
用途荷物の運搬に 付属品専用コード 幅(mm)400 質量(kg)3.06 車輪径(Φmm)127 高さ(mm)1000 材質(本体)(本体)アルミ、(車輪)ゴム[TPR樹脂] 奥行(mm)400 耐荷重(kg)60 表面処理アルマイト 荷台寸法(mm)388×280 特性軽量 取扱説明書(0.4MB)
1台
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カート 折りたたみ式 強力型 アルミ製 コード付 モノタロウ 動画あり
折りたたみができるので収納や本体の運搬が簡単。またアルミ製なので軽量で持ち運びに便利です。 強力タイプなので均等荷重100Kgまで積載可能で重量物の運搬も可能です。
用途荷物の運搬に 付属品専用コード 幅(mm)484 全長(mm)1085 質量(kg)5 材質(本体)(本体)アルミ・(車輪)ゴム[TPR樹脂] 奥行(mm)350 耐荷重(kg)100 表面処理アルマイト 荷台寸法(mm)350×484 収納時寸法(mm)484×70×820 タイヤサイズ175mm 特性軽量 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

折りたたみ式 カート 3輪 アルミ製 コード付 モノタロウ 動画あり
ユーザ様の要望に応え、車輪を荷台の後ろに設置することにより、従来品と比較し荷台を広く使用出来るようになりました。三輪のタイプなので、段差・階段を超えることができます。(※蹴込み(けこみ)板がないオープン階段では使用になれない場合があります。) 常にタイヤが4点接するので安定しており、カーブ、斜面、凸凹道などの道にも対応。 ハンドルの高さは3段階調整。 折りたたんだ状態から、架台を足で踏むだけで、タイヤが連動して左右に開きます。 アルミ製なので軽量で持ち運びに便利です。 均等荷重50Kgまで積載可能(※階段昇降時は20kg)で重量物の運搬も可能です。
用途荷物の運搬に 付属品専用コード 質量(kg)3.4 材質(本体)(本体)アルミ、(キャスター)TPR+PP 耐荷重(kg)50 荷台寸法(mm)385×280 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)展開時/470×465×1000 収納時寸法(mm)385×100×640 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(0.4MB)
1台
5,098 税込5,608
当日出荷

『運搬機器』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング