3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドラム缶運搬車 モノタロウ 動画あり
蓋が閉じたドラム缶にでもご利用出来ます。
軸長(mm)66 全幅(mm)615 全高(mm)1500 材質(グリップ)ゴム ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)250プレス車輪×2 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

カート 折りたたみ式 強力型 アルミ製 コード付 モノタロウ 動画あり
折りたたみができるので収納や本体の運搬が簡単。またアルミ製なので軽量で持ち運びに便利です。 強力タイプなので均等荷重100Kgまで積載可能で重量物の運搬も可能です。
用途荷物の運搬に 付属品専用コード 幅(mm)484 全長(mm)1085 質量(kg)5 材質(本体)(本体)アルミ・(車輪)ゴム[TPR樹脂] 奥行(mm)350 耐荷重(kg)100 表面処理アルマイト 荷台寸法(mm)350×484 収納時寸法(mm)484×70×820 タイヤサイズ175mm 特性軽量 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

ノーパンクタイヤ使用。 手軽に荷物の運搬が可能。
種別外輪タイプ 材質スチール 幅(mm)470 全長(mm)1180 質量(kg)9.6 奥行(mm)435 積載荷重(kg)100 使用車輪(Φmm)200 すくい板幅(mm)340 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) すくい板奥行き(mm)225
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

『運搬機器』には他にこんなカテゴリがあります