特価
本日11月2日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
34件中 1~34件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1台
31,980 税込35,178
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヨドノ単管台車
700・850・10003サイズ調整可能
仕様1フレーム追加毎に400kg加算 高さ(mm)フレーム上面:262.5 キャスターΦ150mm自在車輪、片側ストッパー付 均等荷重(kg)2フレーム:800 材質(フレーム)溶融亜鉛メッキ仕上げ フレーム長(mm)700・850・1000(3サイズに調整可能) フレーム(mm)60×60
1セット
52,980 税込58,278
翌々日出荷

質量(kg)12 積載荷重(kg)100 使用車輪360Φノーパンク
1台
16,980 税込18,678
3日以内出荷

質量(kg)14 容量(L)積載:54 積載荷重(kg)100 呼称3才AL 使用車輪360Φノーパンク 車体寸法(全長×全幅×全高)(mm)1340×750×830 積載面寸法(長さ×幅×深さ)(mm)730×460×300
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷

使用車輪は空気入タイヤ26×1/2(スポークホイル)です。
最大積載量(kg)350
1台
98,980 税込108,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1台
57,980 税込63,778
10日以内出荷

1台
32,980 税込36,278
4日以内出荷

積載荷重(kg)100 使用車輪360Φ空気入
1台
15,980 税込17,578
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使用車輪650Φノーパンク
1台
119,800 税込131,780
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

全長(mm)1210 質量(kg)15 耐荷重(kg)250 使用車輪Φ200 すくい板長さ(mm)205 すくい板幅(mm)470
1台
36,980 税込40,678
21日以内出荷

全長(mm)1210 質量(kg)13 耐荷重(kg)200 使用車輪Φ200 すくい板長さ(mm)205 すくい板幅(mm)470
1台
28,980 税込31,878
21日以内出荷

全長(mm)1160 質量(kg)9 耐荷重(kg)120 使用車輪Φ150 すくい板長さ(mm)170 すくい板幅(mm)370
1台
26,980 税込29,678
21日以内出荷

質量(kg)30 耐荷重(kg)300 使用車輪248Φノーパンクタイヤ 車体寸法(mm)910Hx750Wx860L
1台
219,800 税込241,780
11日以内出荷

パネル・板・長尺もの、エレベーターに収納可
質量(kg)30 耐荷重(kg)300 使用車輪248Φノーパンクタイヤ 車体寸法(mm)1520Hx750Wx860L
1台
219,800 税込241,780
11日以内出荷

ガラス・サッシ搬送用 簡単に折りたためます。ガラスの当たる面はゴムを貼ってあります。 強力なブレーキもついております。
質量(kg)25 耐荷重(kg)200 使用車輪180Φゴム車輪 車体寸法(mm)770Hx740Wx800L
1台
139,800 税込153,780
11日以内出荷

3×6のべニア・パネル・ドアー等板状の品を積んだまま、マンションのエレベーターに乗ることができます。 ツマミを引くだけでモタレ部分が簡単に組み立て、折りたたみができます。 エレベーターを利用する時は三角柱の頂点より内蔵のパイプを引き上げ、外側の蝶ネジで固定した後、たて積みして下さい。 マンションのエレベーターにも楽々乗れます。(念のため本体側面のフックを利用してロープ掛して下さい。) 協力なブレーキもついています。 平地のみでの搬送は横積みにして下さい。
質量(kg)25 耐荷重(kg)200 使用車輪180Φゴム車輪 車体寸法(mm)1150Hx735Wx690L
1台
129,800 税込142,780
11日以内出荷

質量(kg)12 耐荷重(kg)120 使用車輪200Φゴム車輪 車体寸法(mm)1180Hx500Wx500L
1台
29,980 税込32,978
4日以内出荷

1台
43,980 税込48,378
12日以内出荷

1台
80,980 税込89,078
4日以内出荷

1台
51,980 税込57,178
4日以内出荷

300kg積 スチール製ドラム缶用 空気入タイヤ付です。
質量(kg)24 耐荷重(kg)300 使用車輪286Φ空気入タイヤ 車体寸法(mm)1550×700
1台
63,980 税込70,378
4日以内出荷

300kg積 スチール製ドラム缶用
質量(kg)23 耐荷重(kg)300 使用車輪250Φゴム車輪 車体寸法(mm)1550×625
1台
54,980 税込60,478
4日以内出荷

ノーパンク仕様も可能です。
質量(kg)24 耐荷重(kg)300 使用車輪286Φ空気入タイヤ 車体寸法(mm)1550×680
1台
76,980 税込84,678
4日以内出荷

質量(kg)30 耐荷重(kg)300 使用車輪300ΦFCDゴム車輪 車体寸法(mm)1550×640
1台
74,980 税込82,478
4日以内出荷

質量(kg)12.5 容量(L)積載:36 積載荷重(kg)100 呼称2才二輪車空気入 使用車輪360Φ空気入×2本 車体寸法(全長×全幅×全高)(mm)1360×685×550 積載面寸法(長さ×幅×深さ)(mm)750×660×160
1台
29,980 税込32,978
3日以内出荷

酸素(7000L)用
質量(kg)14 耐荷重(kg)120 使用車輪プレス車輪200Φ 積載面サイズ(台幅×スクイ金mm)240×160 車体寸法(全高×全幅)(mm)1550×300
1台
73,980 税込81,378
4日以内出荷

酸素(7000L)用
質量(kg)11 耐荷重(kg)120 使用車輪プレス車輪200Φ 積載面サイズ(台幅×スクイ金mm)300×(300×240) 車体寸法(全高×全幅)(mm)1300×480
1台
35,980 税込39,578
翌々日出荷

酸素(7000L)・アセチレン(7kg)用 No.47シリーズも仕切り板付仕様製作可能です。
質量(kg)24 耐荷重(kg)150 使用車輪ソリッドタイヤ 13×3 積載面サイズ(台幅×スクイ金mm)600×(310×610) 車体寸法(全高×全幅)(mm)1240×790
1台
71,980 税込79,178
3日以内出荷

酸素(7000L)・アセチレン(7kg)用
質量(kg)24 耐荷重(kg)150 使用車輪ソリッドタイヤ 13×3 積載面サイズ(台幅×スクイ金mm)600×(310×610) 車体寸法(全高×全幅)(mm)1240×790
1台
39,980 税込43,978
翌々日出荷

安定性の高い4輪タイプ!! 酸素(7000L)・アセチレン(7kg)用
質量(kg)32 耐荷重(kg)150 使用車輪ソリッドタイヤ 250Φ、プレス旋回車100Φ 積載面サイズ(台幅×スクイ金mm)630×(250×650) 車体寸法(全高×全幅)(mm)1350×800
1台
76,980 税込84,678
4日以内出荷

小まわりのきく3輪タイプ!! 酸素(7000L)・アセチレン(7kg)用
質量(kg)28 耐荷重(kg)150 使用車輪ソリッドタイヤ 250Φ、プレス旋回車100Φ 積載面サイズ(台幅×スクイ金mm)630×(250×650) 車体寸法(全高×全幅)(mm)1350×800
1台
71,980 税込79,178
4日以内出荷

プロパン(50kg)用
質量(kg)20 耐荷重(kg)120 使用車輪ソリッドタイヤ 13×3 積載面サイズ(台幅×スクイ金mm)350×(250×350) 車体寸法(全高×全幅)(mm)1360×500
1台
42,980 税込47,278
4日以内出荷

プロパン(50kg)用
質量(kg)15 耐荷重(kg)120 使用車輪ソリッドタイヤ 13×3 積載面サイズ(台幅×スクイ金mm)360×(135×350) 車体寸法(全高×全幅)(mm)1600×400
1台
63,980 税込70,378
3日以内出荷

質量(kg)14.5 容量(L)積載:54 積載荷重(kg)100 呼称3才二輪車空気入 使用車輪330Φ空気入×2本 車体寸法(全長×全幅×全高)(mm)1170×526×700 積載面寸法(長さ×幅×深さ)(mm)774×458×288
1台
29,980 税込32,978
4日以内出荷

『運搬機器』には他にこんなカテゴリがあります