運搬車輛機器 :「エスコ」の検索結果
特価
本日9月2日(火)は、物流/保管/梱包用品/テープカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250919
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
エスコ品番EA520CA-1
幅(mm)350
質量(kg)14
車輪径(Φmm)165×6個
材質(車輪)ゴム
車輪幅(mm)45
奥行(mm)355
全幅(mm)610
全高(mm)1155
耐荷重(kg)120
荷台寸法(mm)355×350
材質(荷台)スチール
1個
¥17,500
税込¥19,250
当日出荷
仕様ノーパンクタイヤ
材質スチール
寸法(mm)680(W)×1340(D)×555(H)
質量(kg)14.6
容量(L)約50
型番181022
荷台寸法(mm)680×770
タイヤ外径(mm)365
積載均等耐荷重(kg)100
1台
¥16,200
税込¥17,820
当日出荷
[EA520DB-1用]グリップ
仕様●型番:181329●全長:98mm●直径:29mm●内径:26mm●重量:16g●材質:樹脂●入数:1個
アズワン品番65-3884-57
1個
¥165
税込¥182
翌日出荷
仕様エアー入りタイヤ
エスコ品番EA520DB
材質スチール製
色グリーン
積載荷重(kg)100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1170×380×545
把手幅(mm)380
1個
¥28,400
税込¥31,240
当日出荷
1個
¥3,430
税込¥3,773
翌日出荷
ボンベを支えるホルダーは上下左右に、チェーンは長さを調整することができ様々なボンベに対応します。
エスコ品番EA520FD-11
質量(kg)22
車輪径(Φmm)160×40
材質(本体)スチール
材質(車輪)ゴム
全幅(mm)590
全高(mm)1300
耐荷重(kg)200
適合ボンベ20~50L用スチールボンベ×1個、プロパンガス11~33kgボンベ×1個
1個
¥88,400
税込¥97,240
翌日出荷
製品・商品の運搬、保管に適する安定性に優れたタイプです。
重心を内側に寄せたタイプですので、とても安定性に優れています。
270×270mmで固定すると20Lペール缶が収まるサイズになります。
ブレーキ付
10mmピッチで伸縮自在
仕様●長さ:270~370mm●幅:270~370mm●重量:4.5kg●材質:スチール●最大積載量:200kg●床高さ:105mm●車輪:自在(ストッパー付)×2、自在×2●車輪径:Φ75mm(ナイロン車輪)
アズワン品番65-2135-72
1台
¥7,850
税込¥8,635
当日出荷
ボンベ保持に便利なチェーン付。
仕様プロパンガス用
適合10kgボンベにまで
エスコ品番EA330FA-10
材質アルミ合金
質量(kg)4.3
車輪径(Φmm)210(エア入り)
高さ(mm)970
耐荷重(kg)28(均等)
荷台寸法(mm)240×300
1個
¥30,600
税込¥33,660
翌日出荷
仕様農作業やゴミ出し、キャンプ場での運搬、町内会などの防災品にも最適です。
材質本体:スチールバケット:プラスチック
寸法(mm)700(W)×1270(L)×780(H)
質量(kg)11
均等荷重(kg)100
型番SKDS-90K
荷台寸法(mm)422×709
ハンドル長さ(mm)498
アズワン品番64-2216-32
タイヤ外径(mm)406ノーパンクタイヤ(16”)
車輪数2
1台
¥29,900
税込¥32,890
当日出荷
アルミ合金製。
持ち運びが容易にでき、設置に手間がかかりません。
荷台を引き出すと同時に車輪が展開します。
入数は1台入りになります。
エスコ品番EA520FG-2
質量(kg)5.2
車輪径(Φmm)170
高さ(mm)1090
材質(車輪)ゴム
全幅(mm)488
均等荷重(kg)125
荷台寸法(mm)320×480
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)488×64×765
材質(荷台)アルミ合金
1個
¥32,700
税込¥35,970
翌日出荷
1台
¥63,700
税込¥70,070
翌日出荷
静音キャスター。足踏みブレーキ付。傾斜天板(本体に傾斜をつけること)で荷物の転倒を軽減。前面コーナーにもローラーバンパーを取り付けることで接触面の保護とスムーズな進行を実現、また地面を転がして運ぶ事もできます。台座に4ヶ所の取っ手が付いて持ち運びが便利です。
仕様●メーカー:浅香工業●型番:180458●積載均等耐荷重:200kg●荷台サイズ:670×490mm●押手高さ:915mm●車輪:固定×2 自在×2●床高さ:180mm●荷台材質:ポリプロピレン●車輪径:100mm(ゴム車)●重量:11.2kg
アズワン品番65-3884-50
1台
¥19,400
税込¥21,340
翌日出荷
角度:最大180度調整 最大階段角度30~35度 昇降速度上昇時:約28段8.6m/分
下降時:約28段8.6m/分 使用耐久目安6階建ての階段を一回上がって下りて(1日1回)、1800回程度 ハンドルは伸縮できます。前後にも稼働するので腰に負担が少ないようにも出来ます。簡単操作で力を入れず楽に階段を運搬できます。背面の走行ベルトはキャタピラのような凸凹と滑りにくいゴムで、階段の段差の昇降を可能にします。ハンドル部分を曲げる事で、階段の踊り場手前でもハンドルを持ちやすくなります。
付属品バッテリー、ナイロンベルト(1.94m)、バックル、荷締めベルト(0.4m) ハンドルボール伸縮:4段階調節(最大805mm延長)
材質荷台:スチール
質量(kg)29.8
車輪径(Φmm)後輪:120/前輪:70
床面高さ(mm)137.5
押手高さ(mm)1340~2145
荷台寸法(mm)460×600
連続使用時間(分)80(80kg積載時)
バッテリー電圧(V)24
充電時間(時間)3~4
積載均等耐荷重(kg)160
1台
¥316,300
税込¥347,930
翌日出荷
EA520WD-2(上部転がしローラー)、-5用(固定)替キャスター(1個)。
材質ポリオレフィン
キャスター径(Φmm)63×28
1個
¥1,110
税込¥1,221
8日以内出荷
[EA520WB-9用]補助輪
EA520WB-9と組み合わせることで三輪車になります。
仕様●車輪径:Φ127mm
アズワン品番65-2136-12
1台
¥37,300
税込¥41,030
翌日出荷
ドラムを回すためのローラー付(Φ50mm)
後輪が自在車輪で小回りがききます。
200リットルのドラム缶の輸送、保管、排水に
仕様●積載均等耐荷重:250kg●重量:本体:21.1kgハンドル:4kg●材質:本体:スチール(液体塗装)キャスター:ポリアミド●サイズ:本体:900(W)×615(D)×600(H)mmハンドル:214(W)×72(D)×1223(H)mm●荷台ローラー:Φ50mm×4●キャスター:前輪:Φ150×40mm 固定車×2後輪:Φ125×38mm 自在車(ストッパー付)×2●付属品:ハンドル、固定ベルト
アズワン品番65-2136-01
1台
¥83,200
税込¥91,520
7日以内出荷
質量(kg)18.6
車輪径(Φmm)130(ゴム車)
耐荷重(kg)400
床面高さ(mm)217
押手高さ(mm)827
荷台寸法(mm)911×600
車輪自在×2、固定×2
材質(荷台)ポリプロピレン
1個
¥30,700
税込¥33,770
翌日出荷
エスコ品番EA520HA-1
幅(mm)205
奥行(mm)355
全幅(mm)502
全高(mm)1270
荷台寸法(mm)205×355
材質(荷台)スチール
1個
¥74,300
税込¥81,730
翌日出荷
パウダーコート仕上げ。
エスコ品番EA520FD-10
幅(mm)410
奥行(mm)780~1180
全幅(mm)580
全高(mm)1540
荷台寸法(mm)410×780~1180
材質(荷台)スチール
1個
¥88,400
税込¥97,240
翌日出荷
ハンドルは2段階で高さの調整ができます。(900mm、1000mm)。ハンドルを閉じても空間があり、手を挟まない安全設計。適応コンテナ(EA520BJ-101)を赤いホルダーで固定して使用すると安定して運搬ができます。
付属品フック付コード(130cm)
材質アルミ、プラスチック
質量(kg)5.16
車輪径(Φmm)130
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×400×1000
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×55×640
適合コンテナEA520BJ-101
アズワン品番65-2135-40
積載均等耐荷重(kg)60
荷台寸法(間口W×奥行D)(mm)390×280
1台
¥3,850
税込¥4,235
翌日出荷
。ペール缶を移動させるキャリーになります。
仕様●サイズ:367mm×367mm●材質:アルミ●耐荷重:20kg●車輪径:Φ50mm●20Lペール缶専用●4つ全てキャスターにストッパー付
アズワン品番65-9245-95
1台
¥21,100
税込¥23,210
翌日出荷
55ガロン(200L)ドラム缶用
チップハンドル付
水平または垂直位置でロックします。
ドラムを簡単に持ち上げて中身を分配します。
仕様●サイズ:216(W)×737(D)×914(H)mm●重量:20.4kg●カラー:オレンジ●積載均等耐荷重:フルドラム:363kgハーフドラム:227kg●フック部径:Φ20mm
アズワン品番65-2311-23
1台
¥229,600
税込¥252,560
翌日出荷
★階段など、段差や高低差のある場所での運搬に適しています。
12輪タイヤでより安全に運搬できます。
200mmの段差まで使用可能
仕様●全幅:590mm●車輪径:ゴム車輪(エアー入り):Φ260×85mm、エラストマー車輪:Φ125×32mm●重量:16kg●積載均等耐荷重:200kg●荷台サイズ:300×480mm●全高(mm):1300●材質:本体:スチール、車輪(大):ゴム(空気入り)、車輪(小):エラストマー
アズワン品番65-2135-99
1台
¥123,200
税込¥135,520
翌日出荷
荷台は折りたたむことができます。
ストレージケースと最大4台まで重ねて運搬できます。
仕様●積載均等耐荷重(kg):80●荷台サイズ(W×D)mm:400×295●全高:1100mm●サイズ(W×D×H)mm:400×575×1100●折りたたみサイズ:405×395×1100mm●車輪径(Φmm):250●重量:11.6kg●材質:アルミニウム●全幅:405mm●適合ケース:EA661AF-1,-2,-11,-12
アズワン品番65-2135-39
1個
¥37,900
税込¥41,690
当日出荷
仕様安全スタンド付ワンタッチ式駐車ブレーキ付四方を板で囲い、小さな品物でも運搬中に落とすことがありません前後の板が取り外しができるので、長物を運搬したいときにも便利です使用しないときはコンパクトに折りたたんで収納できますタイヤホイールはスポーク式なので、クッション性に優れ荷物のガタツキを防ぎますノーパンクタイヤが標準装備で空気の抜けの心配なく使用できます組立はノブボルトを使用しているので、工具を用意する必要はありません
材質アルミ
質量(kg)21
均等荷重(kg)100
荷台寸法(mm)600(W)×900(L)
ハンドル高さ(mm)740
ハンドル長さ(mm)920
組立寸法(mm)870(W)×1860(L)×630(H)
側板平板
ハンドル幅(mm)480(先端部)
アズワン品番64-7862-70
タイヤ外径(mm)508ノーパンクタイヤ(20”)
折りたたみ時の寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1020×370×750
1台
¥101,500
税込¥111,650
当日出荷
仕様アルミ合金製
質量(kg)20.2
均等荷重(kg)150
型番HKM150
荷台寸法(高さ)(mm)310
荷台寸法(長さ)(mm)900
荷台寸法(幅)(mm)600
ハンドル高さ(mm)740
ハンドル長さ(mm)920
組立寸法(mm)870(W)×1860(L)×630(H)
側板平板
ハンドル幅(mm)480(先端部)
タイヤ外径(mm)508ノーパンクタイヤ(20”)
折りたたみ時の寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1020×370×750
1台
¥96,300
税込¥105,930
当日出荷
ドラム缶のフタが開いていても閉まっていても持ち上げ可能
仕様適応ドラム缶:30ガロン(113L)、55ガロン(208L)
寸法(mm)749×749×140(H)
使用荷重(kg)453
アズワン品番64-2296-52
1台
¥62,100
税込¥68,310
翌日出荷
エスコ品番EA520H-2
フレーム長(mm)906
フレーム幅(mm)417
フレーム高さ(mm)540
材質(荷台)スチール
1個
¥72,000
税込¥79,200
当日出荷
エスコ品番EA520AG-6
材質アルミ合金
質量(kg)31
耐荷重(kg)150
荷台寸法(長さ)(mm)1200
荷台寸法(幅)(mm)800
ハンドル長さ(mm)870
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)組立時:370×1340×810、折り畳み時:1090×2110×810
タイヤタイプΦ508mmノーパンクタイヤ(20”)
側板平板
1個
¥183,900
税込¥202,290
翌日出荷
1台
¥48,900
税込¥53,790
翌日出荷
1個
¥7,980
税込¥8,778
翌日出荷
1
2
次へ
『運搬機器』には他にこんなカテゴリがあります
- 運搬台車
- パレットトラック
- カゴ台車
- ハンドリフター(ハンドリフト 等)
- 搬送用コロ
- 運搬車輛機器
運搬車輛機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。