運搬車輛機器 :「使用中」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様安全スタンド付ワンタッチ式駐車ブレーキ付四方を板で囲い、小さな品物でも運搬中に落とすことがありません前後の板が取り外しができるので、長物を運搬したいときにも便利です使用しないときはコンパクトに折りたたんで収納できますタイヤホイールはスポーク式なので、クッション性に優れ荷物のガタツキを防ぎますノーパンクタイヤが標準装備で空気の抜けの心配なく使用できます組立はノブボルトを使用しているので、工具を用意する必要はありません 材質アルミ 質量(kg)21 均等荷重(kg)100 荷台寸法(mm)600(W)×900(L) ハンドル高さ(mm)740 ハンドル長さ(mm)920 組立寸法(mm)870(W)×1860(L)×630(H) 側板平板 ハンドル幅(mm)480(先端部) アズワン品番64-7862-70 タイヤ外径(mm)508ノーパンクタイヤ(20”) 折りたたみ時の寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1020×370×750
1台
101,500 税込111,650
当日出荷

『運搬機器』には他にこんなカテゴリがあります