酸素7000L容器、アセチレン7.0kg容器を運搬するのに最適です。上下二段のチェーンにより、安全にボンベを運搬することができます。車輪がノーパンクタイヤのため、悪路などでも楽に運搬することができます。
材質本体:鉄
色緑
車輪径(Φmm)660
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1420×870×700
酸素7000L容器、アセチレン7.0kg容器を運搬するのに最適です。上下二段のチェーンにより、安全にボンベを運搬することができます。車輪がノーパンクタイヤのため、悪路などでも楽に運搬することができます。
仕様酸素7000L、アセチレン7kg用
7000L容器二本を運搬するのに最適です。上下二段のチェーンにより、安全にボンベを運搬することができます。車輪がノーパンクタイヤのため、悪路などでも楽に運搬することができます。
四輪縦積で安定性抜群です。スタンド代わりに設置、容器の入替にも便利です。容器の入替は低床構造で地面より5cm。軽量小型、女性でも自在に動き移動もスムーズ
寸法(mm)架台:幅630×縦670×高1500(吊り具含む)
キャスター(mm)130(自在、固定S付)
耐荷重(kg)350
本体質量(kg)35
転落防止、安全性抜群寿司用製品です。酸素、アセチレン(LP20kg)兼用。容器の入替、低床構造で楽に行えます。軽量小型、女性でも自在に動き移動もスムーズ
寸法(mm)架台:幅560×縦760×高1300(吊り具含む)
キャスター(mm)130(自在、固定S付)
耐荷重(kg)350
本体質量(kg)23
酸素7000L容器、プロパン20kg容器各1本用の運搬車です。上下二段のチェーンにより、安全にボンベを運搬することができます。車輪がノーパンクタイヤのため、悪路などでも楽に運搬することができます。
用途酸素7000L容器1本、プロパン20kg容器1本を運搬する時に使用
1台
¥76,980
税込¥84,678
3日以内出荷
酸素7000L容器、アセチレン7.0kg容器を運搬するのに最適です。上下二段のチェーンにより、安全にボンベを運搬することができます。車輪がノーパンクタイヤのため、悪路などでも楽に運搬することができます。
材質本体:鉄
色緑
車輪径(Φmm)345/150(補助車輪)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1420×850×1400
『運搬機器』には他にこんなカテゴリがあります
- 運搬台車
- パレットトラック
- カゴ台車
- ハンドリフター(ハンドリフト 等)
- 搬送用コロ
- 運搬車輛機器
運搬車輛機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。