直径23cm(7000L)1本に適合します。アルミ製ですから軽量で、取り回しや持ち運びに便利です。直径36cmのタイヤを使用していますから悪路での走行をらくにします。またタイヤはノーパンクのため空気漏れやパンクの心配がなく安心です。チェーンが2カ所ありますから安全です。
用途ボンベの運搬
適合適用容器:直径23cm(7000L)
材質アルミ
質量(kg)積載:80
サイズ(cm)本体:全高148×全幅52×奥行55
本体質量(kg)10.6
タイヤタイプノーパンクタイヤ(TR-13×3NDX)
1台
¥42,800
税込¥47,080
3日以内出荷
バケットの容量が110リットルと大きく、さらに深型ですので飼料の運搬や野菜の収穫に最適です。
全長(mm)1400
質量(kg)11
容量(L)約110
全幅(mm)665
積載荷重(kg)100
全高(mm)650
ハンドル高さ(mm)530
長さ外寸(mm)(バケット)880
材質(バケット)ポリプロピレン(PP)
タイヤは強度の高いタイヤを採用しています。前後フレームは取外し可能な差込式です。
用途重量物の運搬に。
材質本体:アルミ合金
長さ(mm)2700
幅(mm)1260
高さ(mm)710
均等荷重(kg)350
荷台寸法(mm)有効(長さ×幅):1500×900
全幅(mm)890
最大積載量(kg)180
荷台寸法(高さ)(mm)320
荷台寸法(長さ)(mm)900
荷台寸法(幅)(mm)600
ハンドル長さ(mm)730
収納時寸法(mm)幅350×長さ970×高さ750
全長(mm)1385
質量(kg)7.7
容量(L)約41
全幅(mm)670
積載荷重(kg)100
ハンドル高さ(mm)530
幅外寸(mm)(バケット)600
ハンドル幅(mm)635
材質(バケット)ポリプロピレン(PP)
折りたためますのでコンパクトに収納できます。4面パネル付です。
用途重量物の運搬に。災害用の備蓄品として。
トラスコ品番868-8420
材質本体:アルミ合金
長さ(mm)1681
幅(mm)870
高さ(mm)750
タイプ4面パネル付
均等荷重(kg)180
タイヤタイプ20インチエアータイヤ
折りたたみ時の寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)970×350×750
1台
¥139,800
税込¥153,780
翌々日出荷
タイヤは強度の高いタイヤを採用しています。前後フレームは取外し可能な差込式です。合板パネル付です。
用途重量物の運搬に。
材質本体:アルミ合金
長さ(mm)2700
幅(mm)1260
高さ(mm)710
タイプ合板パネル付
均等荷重(kg)350
荷台寸法(mm)有効(長さ×幅):1480×880
自在に動く前輪の車軸にハンドルが直結していますから方向転換が楽に行えます。前輪は180度回転しますから急旋回も可能で狭い場所でも楽に行えます。
用途荷物の運搬やピッキングカートに適しています。
材質本体:アルミ合金
長さ(mm)1610
幅(mm)863
均等荷重(kg)100
積載面寸法(幅W×長さL)(mm)530×740
荷台が低く荷物の積み降ろしを楽に行えます。ハンドルの高さを3段階に調節できますから身長に合わせてセットできます。ハンドルは折り畳みできますからコンパクトに収納でき、持ち運びも便利です。
用途荷物の運搬やピッキングカートに適しています。
トラスコ品番364-6506
材質本体:アルミ合金
長さ(mm)1338
幅(mm)558
均等荷重(kg)60
荷台寸法(mm)有効(長さ×幅):525×380
ハンドル高さ(mm)331・554・731
タイヤタイプTR-2.50×4A(エアー入りタイヤ)
収納寸法(mm)820×558×285
1台
¥31,980
税込¥35,178
翌々日出荷
荷台が低く荷物の積みおろしを楽におこなえ、安定し走行できます。ハンドルが折り畳みできますからコンパクトに収納できます。OD色の塗装がしてあります。
用途コンパクトに収納できますからアウトドアやレジャーに最適です。
仕様組立式
トラスコ品番698-9906
材質本体:アルミ合金
長さ(mm)1388
幅(mm)558
均等荷重(kg)60
荷台寸法(長さ)(mm)525
荷台寸法(幅)(mm)380
ハンドル高さ(mm)331・554・731
塗装色OD
タイヤタイプ2.50エアー入りタイヤ
1台
¥40,980
税込¥45,078
3日以内出荷
最大積載量(kg)180
荷台寸法(高さ)(mm)320
荷台寸法(長さ)(mm)900
荷台寸法(幅)(mm)600
ハンドル長さ(mm)730
収納時寸法(mm)幅350×長さ970×高さ780
全幅(mm)1100
最大積載量(kg)180
荷台寸法(高さ)(mm)420
荷台寸法(長さ)(mm)1200
荷台寸法(幅)(mm)800
ハンドル長さ(mm)730
収納時寸法(mm)幅350×長さ1290×高さ850
最大積載量(kg)180
荷台寸法(高さ)(mm)420
荷台寸法(長さ)(mm)1200
荷台寸法(幅)(mm)800
ハンドル長さ(mm)730
収納時寸法(mm)幅350×長さ1290×高さ850
アルミ製折りたたみリヤカーです。4面パネル付きです。
用途重量物の運搬に。
タイプ4面パネル付
内寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)80×120×42
バケットが幅狭・深型ですから狭い場所でも安定して運搬できます。
用途バケット付ですので土や砂などの運搬に適しています。
材質本体:アルミ合金、バケット:PE
長さ(mm)1210
幅(mm)535
高さ(mm)610
容量(L)約58
均等荷重(kg)100
傾斜地での安全走行に威力を発揮します。
全長(mm)1385
質量(kg)7.7
容量(L)約41
全幅(mm)670
積載荷重(kg)100
ハンドル高さ(mm)530
幅外寸(mm)(バケット)600
ハンドル幅(mm)635
材質(バケット)ポリプロピレン(PP)
高さ(mm)1080
全幅(mm)530
耐荷重(kg)150
タイヤタイプエアータイヤ(2.50-4A)
バケットの形状が特殊ですので運搬物を前方へ落としやすく、堆肥や土・肥料の運搬に最適です。
全長(mm)1385
質量(kg)9.3
容量(L)約80
全幅(mm)660
積載荷重(kg)100
全高(mm)660
ハンドル高さ(mm)530
長さ外寸(mm)(バケット)860
材質(バケット)ポリプロピレン(PP)
『運搬機器』には他にこんなカテゴリがあります
- 運搬台車
- パレットトラック
- カゴ台車
- ハンドリフター(ハンドリフト 等)
- 搬送用コロ
- 運搬車輛機器
運搬車輛機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。