2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
荷台が低く荷物の積み降ろしを楽に行えます。ハンドルの高さを3段階に調節できますから身長に合わせてセットできます。ハンドルは折り畳みできますからコンパクトに収納でき、持ち運びも便利です。
用途荷物の運搬やピッキングカートに適しています。 トラスコ品番364-6506 材質本体:アルミ合金 長さ(mm)1338 幅(mm)558 均等荷重(kg)60 荷台寸法(mm)有効(長さ×幅):525×380 ハンドル高さ(mm)331・554・731 タイヤタイプTR-2.50×4A(エアー入りタイヤ) 収納寸法(mm)820×558×285
1台
31,980 税込35,178
翌々日出荷

HARAX(ハラックス)ひき丸
自在に動く前輪の車軸にハンドルが直結していますから方向転換が楽に行えます。前輪は180度回転しますから急旋回も可能で狭い場所でも楽に行えます。
用途荷物の運搬やピッキングカートに適しています。 材質本体:アルミ合金 長さ(mm)1610 幅(mm)863 均等荷重(kg)100 積載面寸法(幅W×長さL)(mm)530×740
1台
77,980 税込85,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『運搬機器』には他にこんなカテゴリがあります