運搬車輛機器 :「傾斜 ゴム」の検索結果
油圧式により、スクラップ投棄時、傾斜調整が可能です。現在使用中のフォークリフトを利用して、簡単に高い位置からの廃棄ができます。廃材の分別仕分けに最適です。
用途衛生環境改善を目的とした、重軽量廃棄物の運搬、一時保管、廃棄。一般工場、一般倉庫、各種作業所、各種工事現場、その他廃材の分別を必要とする場所に。
トラスコ品番465-0662
材質本体:スチール本体表面処理:メラミン焼き付け塗装車輪:ゴム
質量(kg)72
高さ(mm)915
タイプ油圧式タイプ
奥行(mm)1066
容量(L)270
間口(mm)750
キャスター自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個
均等荷重(kg)400
キャスター径(Φmm)150
差込口フォーク差し込み口:196×76mm
ブレーキ/ストッパーあり
1台
¥289,800
税込¥318,780
翌々日出荷
油圧式により、スクラップ投棄時、傾斜調整が可能です。現在使用中のフォークリフトを利用して、簡単に高い位置からの廃棄ができます。廃材の分別仕分けに最適です。
用途衛生環境改善を目的とした、重軽量廃棄物の運搬、一時保管、廃棄。一般工場、一般倉庫、各種作業所、各種工事現場、その他廃材の分別を必要とする場所に。
トラスコ品番465-0654
材質本体:スチール本体表面処理:メラミン焼き付け塗装車輪:ゴム
質量(kg)48
高さ(mm)865
タイプ油圧式タイプ
奥行(mm)816
容量(L)120
間口(mm)550
キャスター自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個
均等荷重(kg)200
キャスター径(Φmm)150
差込口フォーク差し込み口:196×76mm
ブレーキ/ストッパーあり
1台
¥229,800
税込¥252,780
翌々日出荷
『運搬機器』には他にこんなカテゴリがあります
- 運搬台車
- パレットトラック
- カゴ台車
- ハンドリフター(ハンドリフト 等)
- 搬送用コロ
- 運搬車輛機器
運搬車輛機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。