リフターがついているため、バケットの高さを変えることができ、高いところから中身の移し替えが容易にできます。
用途切り粉や粉体の運搬と移し替え作業に。
材質本体:スチール、本体表面処理:粉体塗装、車輪:ウレタン
全長(mm)1480
容量(L)180
全幅(mm)686
全高(mm)812
均等荷重(kg)250
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)バケット:1147×580×470
キャスター径(Φmm)100
脚踏みポンプ回数(無負荷時)(回)約63(上昇)/約42(反転)
昇降方式足踏み油圧式
『運搬機器』には他にこんなカテゴリがあります
- 運搬台車
- パレットトラック
- カゴ台車
- ハンドリフター(ハンドリフト 等)
- 搬送用コロ
- 運搬車輛機器
運搬車輛機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。