キャリーのハンドルパイプのドラム缶を引っ掛ける金具でドラム缶を楽に持ち上げることが出来ます。オールステンレス製のドラム缶用運搬車です。ハンドル(長さ:1m)はドラム缶を傾けるとき、牽引するときに使用します。持ち上げたドラム缶にキャリーを滑り込ませるだけで載せ替えが簡単です。小回りがきいて、省スペースでの収納も可能で楽にドラム缶を運ぶ事が出来ます。
用途食品工場、研究所、クリーンルームなど
トラスコ品番257-5467
材質本体・金具:ステンレス(SUS304)ナイロンウレタン、キャスター金具:ステンレス(SUS304)
全長(mm)553
奥行(mm)533
全幅(mm)553
全高(mm)1280
均等荷重(kg)240
すくい板幅(mm)610
台の幅(mm)773
前輪(mm)65Φ
後輪(mm)100Φ
すくい板奥行き(mm)420
すくい板(mm)高さ140
1台
¥249,800
税込¥274,780
7日以内出荷
『運搬機器』には他にこんなカテゴリがあります
- 運搬台車
- パレットトラック
- カゴ台車
- ハンドリフター(ハンドリフト 等)
- 搬送用コロ
- 運搬車輛機器
運搬車輛機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。