運搬車輛機器 :「物流」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
43件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
折りたたむ事ができるので収納や本体の運搬に便利です。
付属品荷物固定用ゴム 材質荷台:アルミダイカスト、車輪:ゴム 材質(本体)アルミ
1台
8,298 税込9,128
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体がパイプ製で軽快な運搬ができるドラム缶運搬車です。
トラスコ品番285-2462 全長×全幅W×全高(mm)600×328×1550 台の幅(mm)430
1台
34,980 税込38,478
7日以内出荷

操作簡単、ドラムチャックをドラム缶に合わせ、油圧ジャッキレバーを軽く操作するだけで、スムーズに上昇でき、使用可能です。
用途鋼製200L缶のクローズタイプのドラム缶に。 仕様油圧式 トラスコ品番285-2471 ストローク(mm)310 全長(mm)820 高さ(mm)(ドラム缶装着時)最大1345(下爪)820~1130 全幅(mm)800 全高(mm)1050 キャスター3輪タイプ 前輪内幅WI(mm)622
1台
79,980 税込87,978
当日出荷

タイプ全周ガイドタイプ 積載面寸法(mm)Φ610 キャスター2輪自在・2輪自在ストッパー付 ブレーキ/ストッパーあり
1台
44,980 税込49,478
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トラスコ品番303-3635 質量(kg)3.5 キャスター360mm
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

多数の安全コーンを載せて運ぶことができます。(最大搭載目安:約20本)台中央に安全コーン転倒防止用の突起が付いているため、運ぶ際にも崩れにくい二輪台車です。150Φの大型キャスター使用で路面の凸凹にも安定して運搬できます。突起部を取り外せば段ボールなどの運搬にもご使用いただけます。
用途安全コーンの運搬に。 トラスコ品番859-5268 材質本体:スチール、板面:スチール、車輪:ゴム 質量(kg)12.2 2018年トラスコ掲載ページ8 1124
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

取扱・運搬の安全性を高めた4輪タイプです。酸素・アセチレン高圧ガスボンベの運搬に信頼性を高めた運搬車です。
用途酸素・アセチレンボンベ用。 仕様完成品Φ360mmノーパンクタイヤ×2個(穴径16mm)補助輪:Φ100mm自在キャスター(HT-100NW)2個 トラスコ品番285-2446 材質本体:スチールすくい板:スチール車輪:ゴム 質量(kg)27.5 オレンジ 高さ(mm)1180 均等荷重(kg)200 すくい板長さ(mm)180 すくい板幅(mm)650
1台
45,980 税込50,578
当日出荷

仕様ソリッドタイヤ(穴径16.2mm) トラスコ品番303-3589 質量(kg)1.8 車輪径(Φmm)200 キャスター200mm
1個
8,398 税込9,238
翌々日出荷

トラスコ品番303-3627 質量(kg)1.1 キャスター200mm
1個
7,898 税込8,688
当日出荷

1個
939 税込1,033
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

自由・手軽に物の運搬ができ、しかも、狭い場所で簡単に操作できます。
1台
18,980 税込20,878
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

手軽に使える2輪タイプです。
用途酸素・アセチレンボンベ用。 仕様完成品Φ360mmノーパンクタイヤ×2個(穴径16mm) トラスコ品番285-2454 材質本体:スチールすくい板:スチール車輪:ゴム 質量(kg)22 オレンジ 高さ(mm)1180 均等荷重(kg)200 すくい板長さ(mm)310 すくい板幅(mm)610
1台
41,980 税込46,178
3日以内出荷

ハンドルが取り外し可能で、様々な形状の長物板が運べます。 固定の大型キャスターに補助輪(自在)もついていて安定して使用できます。
トラスコ品番819-4978 全長(mm)1320 質量(kg)14 材質(車輪)ゴム 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)900×580×1300 キャスター自在キャスター、自在ストッパー付キャスター各2個 均等荷重(kg)200 荷台寸法(幅)(mm)580 ハンドル高さ(mm)1100 キャスター径(Φmm)200 荷台寸法(奥行)(mm)900 すくい板(mm)(長さ)470×(幅)125 材質(荷台)スチール
1台
33,980 税込37,378
当日出荷

自由・手軽に物の運搬ができ、しかも、狭い場所で簡単に操作できます。 縦型の二輪車でトラック等の荷台に積み込んで移動も簡単です。 Φ200mmノーパンクタイヤを採用しています。
材質本体:スチールすくい板:スチール車輪:ゴム キャスター200mmソリッド 均等荷重(kg)100
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

溶接構造になっているので堅牢です。耐油性・耐摩耗性に優れたウレタンキャスターを使用しています。ずれ防止の4点ガイド付です。
トラスコ品番300-1270 タイプ4点ガイドタイプ 積載面寸法(mm)Φ610 キャスター2輪自在・2輪自在ストッパー付 床面高さ(mm)165 ブレーキ/ストッパーあり
1台
41,980 税込46,178
欠品中

酸素ボンベの運搬に最適の運搬車です。
用途酸素ボンベ1本積用。 材質本体:スチールすくい板:スチール車輪:ゴム 質量(kg)10 キャスター200mmプレス車輪×2個(穴径16.2mm) 均等荷重(kg)100 すくい板長さ(mm)160 すくい板幅(mm)240
1台
29,980 税込32,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オリコンの下に爪を差し込みハンドルを傾けてすくいあげることで搬送できます。ツメの幅は可変式です。
用途50Lの折りたたみコンテナの搬送。 トラスコ品番137-1488 材質/仕上本体:スチール、ハンドル表面処理:粉体塗装 質量(kg)13 高さ(mm)1160 耐荷重(kg)80 キャスター径(Φmm)150 寸法(長さL×幅W)(mm)540×550
1台
33,980 税込37,378
翌日出荷

オールステンレス製のドラム缶用平台車です。 本体、およびキャスター金具までSUS304製ですので、さびにくく、クリーンルームでの使用もできます。
用途食品工場、研究施設、クリーンルームなど。ドラム缶の運搬。 材質本体・金具/ステンレス(SUS304)
1台
37,980 税込41,778
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

200Lドラム缶を平パレットへ積み込むのも簡単です。 ドラム缶を固定するチェーンを標準装備しています。
トラスコ品番478-9628 全長(mm)1770 全幅(mm)700 全高(mm)920 前輪(mm)(内幅)510
1台
56,980 税込62,678
翌々日出荷

キャスター付一斗缶台車付保管庫です。一斗缶とペール缶どちらも保管することができます。上段はスライド棚になっておりますので取り出しやすい構造です。
用途一斗缶での給油・保管。 トラスコ品番160-7755 幅(mm)900 高さ(mm)1000 奥行(mm)600
1台
189,800 税込208,780
7日以内出荷

溶接構造になっているので堅牢です。 耐油性、耐摩耗性に優れたウレタンキャスターを使用しています。 ずれ防止の4点ガイド付きです。
仕様縞鋼板台車4点ガイド付 トラスコ品番510-0861 積載面寸法(mm)Φ610 キャスター4輪自在 床面高さ(mm)165
1台
39,980 税込43,978
14日以内出荷

オールステンレス製のボンベ台車です。本体、およびキャスター金具までSUS304製ですので、サビにくく、クリーンルームでの使用もできます。走行時は4輪になるので、安定しています。・ウレタン車輪なので、床を汚しません。
用途ボンベの運搬。研究施設、クリーンルームなど。 仕様完成品 材質ステンレス(SUS304) シルバー 高さ(mm)1265 均等荷重(kg)100
1台
99,980 税込109,978
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ドラム缶運搬車TDR-2用取替250mm車輪
用途交換用部品 仕様250mm×90巾ゴム トラスコ品番855-5488 適合機種TDR-2 品名250mm空気入りタイヤ(前輪用) アズワン品番64-8717-86 2018年トラスコ掲載ページ8 1131
1個
8,598 税込9,458
3日以内出荷

200Lドラム缶専用運搬車です。 ドラム缶を固定するナイロンベルトを標準装備しています。
仕様前輪:250mm×50巾ゴム2個、後輪:150mm×35巾ゴム2個 トラスコ品番440-8462 全長(mm)620 全幅(mm)600 全高(mm)1450 前輪内幅WI(mm)475
1台
71,980 税込79,178
10日以内出荷

オールステンレス製のドラム缶用平台車です。 本体、およびキャスター金具までSUS304製ですので、さびにくく、クリーンルームでの使用もできます。十字型タイプです。
用途食品工場、研究施設、クリーンルームなど。ドラム缶の運搬。 材質本体・金具/ステンレス(SUS304)
1台
55,980 税込61,578
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

積載面寸法(mm)Φ552 キャスター2輪自在・2輪自在ストッパー付 ブレーキ/ストッパーあり
1台
35,980 税込39,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

溶接構造になっているので堅牢です。 耐油性、耐摩耗性に優れたウレタンキャスターを使用しています。 ずれ防止の全周ガイド付ですが4点ガイド付きに比べ質量が軽く操作性に優れています。
仕様Lアングル枠による全周ガイド仕様 積載面寸法(mm)Φ610 キャスター4輪自在
1台
41,980 税込46,178
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

溶接構造になっているので堅牢です。 耐油性、耐摩耗性に優れたウレタンキャスターを使用しています。 フラットな荷台のため、平台車としても使用できます。
仕様縞鋼板平台車仕様 積載面寸法(mm)Φ552 キャスター4輪自在
1台
29,980 税込32,978
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドラム缶運搬車TDR-1用取替ベルト
用途交換・追加用部品 仕様ナイロン製 トラスコ品番855-5487 適合機種TDR-1 品名ナイロンベルト アズワン品番64-8717-85 2018年トラスコ掲載ページ8 1131
1本
7,998 税込8,798
3日以内出荷

オールステンレス製のドラム缶用運搬車です。
トラスコ品番818-9407 材質本体・金具/ステンレス(SUS304) 全長(mm)1130 すくい板(mm)370×700
1台
239,800 税込263,780
7日以内出荷

現在使用中のフォークリフトを利用して、簡単に高い位置からの廃棄ができます。廃材の分別仕分けに最適です。
用途一般工場、一般倉庫、各種作業所、各種工事現場、その他廃材の分別を必要とする場所に。 トラスコ品番245-6192 材質本体:スチール本体表面処理:メラミン焼き付け塗装車輪:ゴム 質量(kg)67 高さ(mm)915 タイプ手動式タイプ 奥行(mm)1066 容量(L)270 間口(mm)750 キャスター自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個 均等荷重(kg)400 キャスター径(Φmm)150 差込口フォーク差し込み口:196×76mm
1台
189,800 税込208,780
5日以内出荷

現在使用中のフォークリフトを利用して、簡単に高い位置からの廃棄ができます。廃材の分別仕分けに最適です。
用途一般工場、一般倉庫、各種作業所、各種工事現場、その他廃材の分別を必要とする場所に。 トラスコ品番245-6184 材質本体:スチール本体表面処理:メラミン焼き付け塗装車輪:ゴム 質量(kg)43 高さ(mm)811 タイプ手動式タイプ 奥行(mm)816 容量(L)120 間口(mm)550 キャスター自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個 均等荷重(kg)200 キャスター径(Φmm)100 差込口フォーク差し込み口:196×76mm
1台
139,800 税込153,780
翌々日出荷

溶接構造になっているので堅牢です。耐油性、耐摩耗性に優れたウレタンキャスターを使用しています。ずれ防止の4点ガイド付です。
仕様縞鋼板台車4点ガイド付 トラスコ品番510-0879 積載面寸法(mm)610 キャスター4輪自在 床面高さ(mm)198
1台
45,980 税込50,578
5日以内出荷

ドラム缶運搬車TDR-2用取替125mm車輪
用途交換用部品 仕様150mm×32巾ゴム、125mm×32巾ゴム トラスコ品番855-5489 適合機種TDR-2 品名150mmポリプロピレンタイヤ(後輪用) アズワン品番64-8717-87 2018年トラスコ掲載ページ8 1131
1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷

ドラム缶運搬車TDR-1用取替150mm車輪
用途交換用部品 仕様150mm×35巾ゴム トラスコ品番855-5486 適合機種TDR-1 品名150mmゴム車輪(後輪用) アズワン品番64-8717-84 2018年トラスコ掲載ページ8 1131
1個
7,998 税込8,798
3日以内出荷

ドラム缶運搬車TDR-1用取替250mm車輪
用途交換用部品 仕様250mm×50巾ゴム トラスコ品番855-5485 適合機種TDR-1 品名250mmゴム車輪(前輪用) アズワン品番64-8717-83 2018年トラスコ掲載ページ8 1131
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷

油圧式により、スクラップ投棄時、傾斜調整が可能です。現在使用中のフォークリフトを利用して、簡単に高い位置からの廃棄ができます。廃材の分別仕分けに最適です。
用途衛生環境改善を目的とした、重軽量廃棄物の運搬、一時保管、廃棄。一般工場、一般倉庫、各種作業所、各種工事現場、その他廃材の分別を必要とする場所に。 トラスコ品番465-0662 材質本体:スチール本体表面処理:メラミン焼き付け塗装車輪:ゴム 質量(kg)72 高さ(mm)915 タイプ油圧式タイプ 奥行(mm)1066 容量(L)270 間口(mm)750 キャスター自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個 均等荷重(kg)400 キャスター径(Φmm)150 差込口フォーク差し込み口:196×76mm ブレーキ/ストッパーあり
1台
289,800 税込318,780
翌々日出荷

溶接構造になっているので堅牢です。耐油性、耐摩耗性に優れたウレタンキャスターを使用しています。ずれ防止の4点ガイド付です。
仕様縞鋼板台車4点ガイド付 トラスコ品番300-1288 積載面寸法(mm)610 キャスター2輪自在・2輪自在ストッパー付 床面高さ(mm)198 ブレーキ/ストッパーあり
1台
47,980 税込52,778
翌々日出荷

オールステンレス製のタンク用平台車です。 本体、およびキャスター金具までSUS304製ですので、さびにくく、クリーンルームでの使用もできます。
用途食品工場、研究施設、クリーンルームなど。タンクの運搬。 材質本体・金具/ステンレス(SUS304) 床面高さ(mm)98
1台
28,980 税込31,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

油圧式により、スクラップ投棄時、傾斜調整が可能です。現在使用中のフォークリフトを利用して、簡単に高い位置からの廃棄ができます。廃材の分別仕分けに最適です。
用途衛生環境改善を目的とした、重軽量廃棄物の運搬、一時保管、廃棄。一般工場、一般倉庫、各種作業所、各種工事現場、その他廃材の分別を必要とする場所に。 トラスコ品番465-0654 材質本体:スチール本体表面処理:メラミン焼き付け塗装車輪:ゴム 質量(kg)48 高さ(mm)865 タイプ油圧式タイプ 奥行(mm)816 容量(L)120 間口(mm)550 キャスター自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個 均等荷重(kg)200 キャスター径(Φmm)150 差込口フォーク差し込み口:196×76mm ブレーキ/ストッパーあり
1台
229,800 税込252,780
翌々日出荷

『運搬機器』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング