一斗缶・ペール缶兼用保管庫 イッペーちゃんTRUSCO7日以内出荷
キャスター付一斗缶台車付保管庫です。一斗缶とペール缶どちらも保管することができます。上段はスライド棚になっておりますので取り出しやすい構造です。
用途一斗缶での給油・保管。トラスコ品番160-7755幅(mm)900高さ(mm)1000奥行(mm)600
ドラム缶運搬車積載250kgTRUSCO当日出荷
操作簡単、ドラムチャックをドラム缶に合わせ、油圧ジャッキレバーを軽く操作するだけで、スムーズに上昇でき、使用可能です。
用途鋼製200L缶のクローズタイプのドラム缶に。仕様油圧式トラスコ品番285-2471ストローク(mm)310全長(mm)820高さ(mm)(ドラム缶装着時)最大1345(下爪)820~1130全幅(mm)800全高(mm)1050キャスター3輪タイプ前輪内幅WI(mm)622
発熱ユニットJAPPY税込¥10,888¥9,898
ドラム缶台車セーフラン安全用品税込¥24,178¥21,980