766件中 401~440件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HARAX(ハラックス)ひき丸
自在に動く前輪の車軸にハンドルが直結していますから方向転換が楽に行えます。前輪は180度回転しますから急旋回も可能で狭い場所でも楽に行えます。
用途荷物の運搬やピッキングカートに適しています。 材質本体:アルミ合金 長さ(mm)1610 幅(mm)863 均等荷重(kg)100 積載面寸法(幅W×長さL)(mm)530×740
1台
77,980 税込85,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

荷台が低く荷物の積み降ろしを楽に行えます。ハンドルの高さを3段階に調節できますから身長に合わせてセットできます。ハンドルは折り畳みできますからコンパクトに収納でき、持ち運びも便利です。
用途荷物の運搬やピッキングカートに適しています。 トラスコ品番364-6506 材質本体:アルミ合金 長さ(mm)1338 幅(mm)558 均等荷重(kg)60 荷台寸法(mm)有効(長さ×幅):525×380 ハンドル高さ(mm)331・554・731 タイヤタイプTR-2.50×4A(エアー入りタイヤ) 収納寸法(mm)820×558×285
1台
31,980 税込35,178
翌々日出荷

折りたためますのでコンパクトに収納できます。4面パネル付です。
用途重量物の運搬に。災害用の備蓄品として。 トラスコ品番868-8420 材質本体:アルミ合金 長さ(mm)1681 幅(mm)870 高さ(mm)750 タイプ4面パネル付 均等荷重(kg)180 タイヤタイプ20インチエアータイヤ 折りたたみ時の寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)970×350×750
1台
139,800 税込153,780
翌々日出荷

強度の強いタイヤを採用しています。本体はステンレス製で水に強くサビにくいため海辺や漁業関係の現場でもご使用になれます。
用途重量物の運搬リヤカーとして。 材質本体:ステンレス製 長さ(mm)2190 幅(mm)1180 高さ(mm)850 タイプ合板パネル付 均等荷重(kg)350 荷台寸法(mm)有効(長さ×幅):1150×810(上側1290×810) タイヤタイプ26×2ー1/2ノーパンクタイヤ
1台
419,800 税込461,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強度の強いタイヤを採用しています。本体はステンレス製で水に強くサビにくいため海辺や漁業関係の現場でもご使用になれます。
用途重量物の運搬リヤカーとして。 トラスコ品番176-7821 材質本体:ステンレス製 長さ(mm)2190 幅(mm)1180 高さ(mm)850 均等荷重(kg)350 荷台寸法(mm)有効(長さ×幅):1270×840 タイヤタイプ26×2ー1/2ノーパンクタイヤ
1台
369,800 税込406,780
翌々日出荷

HARAX(ハラックス)スチールリヤカー
ノーパンクタイヤは強度の高いスポークとリムを採用しています
用途重量物の運搬リヤカーです 材質本体:スチール製 均等荷重(kg)300 タイヤタイプ26×2-1/2ノーパンクタイヤ
1台
159,800 税込175,780
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ノーパンクタイヤは強度の高いスポークとリムを採用しています。4面合板パネル付きです
用途重量物の運搬リヤカーです 材質本体:スチール製 タイプ合板パネル付 均等荷重(kg)300 タイヤタイプ26×2-1/2ノーパンクタイヤ
1台
199,800 税込219,780
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アルミ製折りたたみリヤカーです。側面パネル付きです。
用途重量物の運搬に。 トラスコ品番362-5921 材質本体:アルミ製 長さ(mm)1970 幅(mm)1100 高さ(mm)935 タイプ側面パネル付 均等荷重(kg)200 タイヤタイプ24インチノーパンクタイヤ 折りたたみ時の寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1290×350×914
1台
179,800 税込197,780
翌々日出荷

アルミ製折りたたみリヤカーです。4面パネル付きです。
用途重量物の運搬に。 タイプ4面パネル付 内寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)80×120×42
1台
179,800 税込197,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイヤは強度の高いタイヤを採用しています。前後フレームは取外し可能な差込式です。合板パネル付です。
用途重量物の運搬に。 材質本体:アルミ合金 長さ(mm)2700 幅(mm)1260 高さ(mm)710 タイプ合板パネル付 均等荷重(kg)350 荷台寸法(mm)有効(長さ×幅):1480×880
1台
279,800 税込307,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミ製折りたたみ式大型リヤカーです。
用途重量物の運搬に。 トラスコ品番362-5920 材質本体:アルミ製 長さ(mm)1970 幅(mm)1100 高さ(mm)935 均等荷重(kg)200 タイヤタイプ24インチノーパンクタイヤ 折りたたみ時の寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1290×350×914
1台
149,800 税込164,780
翌々日出荷

多目的に搭載・運搬できるように取付位置の変。更が可能な脱着式チェーン1本と大容量の底板を備えた運搬車です。
用途酸素、窒素などの継ぎ目なし容器1500L~3000L(細径・太径)や、アセチレン容器2.0kg~7.0kg、プロパン容器10kg~30kgなど、多くの中小型容器種に対応。 付属品チェーン1本(スプリングフック取付) 質量(kg)約16 材質(本体)鉄製 荷重(t)底板:3.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約700×約460×約1090 タイヤタイプ主:370Φノーパンクタイヤ 塗装焼付:黒色
1台
45,980 税込50,578
7日以内出荷

酸素7000L容器、プロパン20kg容器各1本用の運搬車です。上下二段のチェーンにより、安全にボンベを運搬することができます。車輪がノーパンクタイヤのため、悪路などでも楽に運搬することができます。
用途酸素7000L容器1本、プロパン20kg容器1本を運搬する時に使用
1台
76,980 税込84,678
3日以内出荷

特許取得済のスピーディーかつ、確実な折りたたみ方式を採用しました。ハンドルはワンプッシュで伸ばすことができます。非常にコンパクトに折りたたむことができる2輪カートです。ガラス繊維強化合成樹脂とアルミを組み合わせた構造で非常に頑丈です。パンクしにくいソリッドゴム製の空気タイヤを採用しています。
用途工場内外での商品などの運搬に。車に積載して、配達作業に。 トラスコ品番570-2579 材質本体:スチール、ガラス繊維強化合成繊維、すくい板:アルミニウム 全長(mm)1100 均等荷重(kg)125 キャスター径(Φmm)180 すくい板長さ(mm)410 すくい板幅(mm)490 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×110×1100 すくい板(mm)長さ410×幅490
1台
35,980 税込39,578
翌日出荷

1台
33,980 税込37,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

20~50Lスチールボンベ1本用。安全チェーン付。車輪はローラーベアリング付ハブ仕様。
1台
42,000 税込46,200
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

10Lスチールボンベ1本用。安全チェーン付。車輪はローラーベアリング付ハブ仕様。
1台
41,200 税込45,320
8日以内出荷

33kgプロパンガスボンベ1本用。安全チェーン付。車輪はローラーベアリング付ハブ仕様。
1台
49,900 税込54,890
翌日出荷

ローラーベアリング。
材質タイヤ:ソリッドラバー ホイールリム:プラスチック ホイール:赤
1個
4,800 税込5,280
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ローラーベアリング。
材質タイヤ:ソリッドラバー ホイールリム:スチール ホイール:赤
1個
4,800 税込5,280
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

積載荷重180kg、20インチノーパンクタイヤ採用
仕様側面パネル付 材質主材アルミ 質量(kg)26.4 最大積載量(kg)180 荷台寸法(長さ)(mm)1200 荷台寸法(幅)(mm)800 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1100×1980×850 タイヤタイプノーパンクタイヤ 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×1290×850
1台
199,800 税込219,780
6日以内出荷

トーエイライトアルミリヤカー
積載荷重180kg、20インチノーパンクタイヤ採用
材質主材アルミ 最大積載量(kg)180 タイヤタイプノーパンクタイヤ
1台
139,800 税込153,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

。ペール缶を移動させるキャリーになります。
仕様●サイズ:367mm×367mm●材質:アルミ●耐荷重:20kg●車輪径:Φ50mm●20Lペール缶専用●4つ全てキャスターにストッパー付 アズワン品番65-9245-95
1台
21,300 税込23,430
翌日出荷

50Lドラム缶用キャリー。転倒防止全周ガイド付。耐荷重110Kg。キャスターが付属しており、ドラム缶の移動が楽になります。
用途ドラム缶の移動に。ドラムポンプと組み合わせて効率アップ 適合機種DRUM-OP50 材質SPCC/合成ゴム/SUS 全幅(mm)535(キャスター含む最大値597) 積載荷重(kg)110 関連資料(0.25MB)
1台
26,980 税込29,678
5日以内出荷

キャスターはナイロン車で耐油性・耐薬品性に優れています。キッチンポットの他、ゴミポリバケツにも使用できます。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:内径Φ405×H50mm●キャスター:Φ75mm幅広(ナイロン車)4輪自在●車輪幅:35mm●キャスター取付高:H100mm●コード番号:ST1135 アズワン品番67-2401-44
1個
84,980 税込93,478
7日以内出荷

キャスターはナイロン車で耐油性・耐薬品性に優れています。キッチンポットの他、ゴミポリバケツにも使用できます。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
1個
86,980 税込95,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
149,800 税込164,780
14日以内出荷

リフターがついているため、バケットの高さを変えることができ、高いところから中身の移し替えが容易にできます。
用途切り粉や粉体の運搬と移し替え作業に。 材質本体:スチール、本体表面処理:粉体塗装、車輪:ウレタン 全長(mm)1480 容量(L)180 全幅(mm)686 全高(mm)812 均等荷重(kg)250 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)バケット:1147×580×470 キャスター径(Φmm)100 脚踏みポンプ回数(無負荷時)(回)約63(上昇)/約42(反転) 昇降方式足踏み油圧式
1台
469,800 税込516,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キャリーのハンドルパイプのドラム缶を引っ掛ける金具でドラム缶を楽に持ち上げることが出来ます。オールステンレス製のドラム缶用運搬車です。ハンドル(長さ:1m)はドラム缶を傾けるとき、牽引するときに使用します。持ち上げたドラム缶にキャリーを滑り込ませるだけで載せ替えが簡単です。小回りがきいて、省スペースでの収納も可能で楽にドラム缶を運ぶ事が出来ます。
用途食品工場、研究所、クリーンルームなど トラスコ品番257-5467 材質本体・金具:ステンレス(SUS304)ナイロンウレタン、キャスター金具:ステンレス(SUS304) 全長(mm)553 奥行(mm)533 全幅(mm)553 全高(mm)1280 均等荷重(kg)240 すくい板幅(mm)610 台の幅(mm)773 前輪(mm)65Φ 後輪(mm)100Φ すくい板奥行き(mm)420 すくい板(mm)高さ140
1台
259,800 税込285,780
7日以内出荷

1台
63,000 税込69,300
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
9,400 税込10,340
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レジャー、ショッピングから200kg超の重量物搬送まで!。最大荷重…250kg。本体質量…6.5kg。使用時のサイズ(幅×奥行×高さ)…480×520×1160mm。車輪サイズ(厚×径)…60×Φ200mm
車輪径(Φmm)200 最大積載量(kg)250
1台
29,980 税込32,978
翌々日出荷

レジャー、ショッピングから重量物搬送まで!。最大荷重125kg。本体質量5.3kg。使用時のサイズ(幅×奥行×高さ)488×490×1090mm。車輪サイズ(厚×径)35×Φ170mm
車輪径(Φmm)170 最大積載量(kg)125
1個
17,980 税込19,778
翌々日出荷

手軽に狭い場所で気軽に操作できます。縦型の2輪車で扱いやすいのでトラック等の荷台に積み込んでの現場作業に最適です。
用途運送・運搬作業ので狭い場所などに最適です。 材質すくい板:スチール 車輪径(Φmm)200(ノーパンクタイヤ×2個) 材質(本体)スチール 材質(車輪)ゴム 均等荷重(kg)100
1台
15,980 税込17,578
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手軽に使える
用途酸素・アセチレンボンベ運搬用 材質すくい板:スチール 質量(kg)22 車輪径(Φmm)外360(ノーパンクタイヤ×2個) 材質(本体)スチール 材質(車輪)ゴム 均等荷重(kg)200
1台
35,980 税込39,578
8日以内出荷

酸素等の7000L容器、アセチレン4.0kg、7.0kg、プロパン20kg、50kg等を運搬できる1本用のボンベ運搬車です。 上下二段のチェーンにより、安全にボンベを運搬することができます。 (容器のサイズによっては上段チェーンが使用できない場合があります) 車輪がノーパンクタイヤのため、悪路などでも楽に運搬することができます。
1台
29,980 税込32,978
6日以内出荷

角度:最大180度調整 最大階段角度30~35度 昇降速度上昇時:約28段8.6m/分 下降時:約28段8.6m/分 使用耐久目安6階建ての階段を一回上がって下りて(1日1回)、1800回程度 ハンドルは伸縮できます。前後にも稼働するので腰に負担が少ないようにも出来ます。簡単操作で力を入れず楽に階段を運搬できます。背面の走行ベルトはキャタピラのような凸凹と滑りにくいゴムで、階段の段差の昇降を可能にします。ハンドル部分を曲げる事で、階段の踊り場手前でもハンドルを持ちやすくなります。
付属品バッテリー、ナイロンベルト(1.94m)、バックル、荷締めベルト(0.4m) ハンドルボール伸縮:4段階調節(最大805mm延長) 材質荷台:スチール 質量(kg)29.8 車輪径(Φmm)後輪:120/前輪:70 床面高さ(mm)137.5 押手高さ(mm)1340~2145 荷台寸法(mm)460×600 連続使用時間(分)80(80kg積載時) バッテリー電圧(V)24 充電時間(時間)3~4 積載均等耐荷重(kg)160
1台
334,600 税込368,060
翌日出荷

EA520WD-2用替キャスター(固定)(1個)。
材質ポリオレフィン キャスター径(Φmm)100
1個
1,230 税込1,353
8日以内出荷

EA520WD-2(上部転がしローラー)、-5用(固定)替キャスター(1個)。
材質ポリオレフィン キャスター径(Φmm)63×28
1個
1,080 税込1,188
8日以内出荷

車輪径(Φmm)150 適合品番EA520FD-51 入数(個)1
1個
1,920 税込2,112
翌日出荷

『運搬機器』には他にこんなカテゴリがあります