110件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ノーパンクタイヤ 一輪車用 モノタロウ

    ノーパンクタイヤ 一輪車用

    モノタロウ(204件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    発泡ゴムを充填することでパンクの心配や空気圧の管理が不要。
    適合本体73973613材質ゴム(タイヤ)/スチール(車輪)/スチール(車軸)質量(kg)3.2車輪径(Φmm)355車輪幅(mm)75規格13×3インチシャフト径(Φmm)16耐荷重(kg)100シャフト長さ(mm)170
  • 空気入りタイヤ 一輪車用 モノタロウ

    空気入りタイヤ 一輪車用

    モノタロウ(115件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    一般的空気入り(チューブ入り)タイヤです。走行時の弾力性に優れています。
    用途一輪車の交換用タイヤとして材質ゴム(タイヤ)/スチール(車輪)/スチール(車軸)質量(kg)2.2車輪径(Φmm)356車輪幅(mm)76規格13×3インチシャフト径(Φmm)16耐荷重(kg)100シャフト長さ(mm)170
  • ドラム缶リフター モノタロウ

    ドラム缶リフター

    モノタロウ(15件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1台
    当日出荷
    ユニックやクレーン等でドラム缶を吊り上げ、ドラム缶の移動に最適なドラム缶リフターです。最大1トン(二本掛吊時)まで持ち上げる事ができます。
    用途ドラム缶吊り上げ作業。材質チェーン:機械構造用炭素鋼,マスターリンク・グリップ:機械構造用クロム鋼寸法D(mm)85寸法E(mm)120寸法B(mm)62寸法C(mm)650チェーンサイズ(線径mm×長さLmm)6×18ロードチェーン等級80
  • 一輪車 3才 深型 ノーパンクタイヤ モノタロウ

    一輪車 3才 深型 ノーパンクタイヤ

    モノタロウ(2件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷
    スチール製の深型一輪車です。 ノーパンクタイヤ仕様。パンクの心配や空気圧の管理が不要です。 土木・建設工事や農作業、その他さまざまな用途でご使用いただけます。
    用途土木・建設作業、農作業に仕様ノーパンクタイヤ寸法(mm)830×510×270(バケット部分)全長(mm)1240質量(kg)14.25紺色車輪径(Φmm)355材質(本体)スチール材質(車輪)スチール+ゴム容量(L)約60全幅(mm)530積載荷重(kg)120全高(mm)620
  • カート 折りたたみ式 アルミ製 コード付 コンテナ取付可能タイプ モノタロウ

    カート 折りたたみ式 アルミ製 コード付 コンテナ取付可能タイプ

    モノタロウ(23件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1台
    当日出荷
    折りたたみができるので収納や本体の運搬が簡単。 またアルミ製なので軽量で持ち運びに便利です。 均等荷重60Kgまで積載可能で重量物の運搬も可能です。 取付用コンテナはモノタロウ 兼用コンテナ 台車用をご使用ください。
    用途荷物の運搬に付属品専用コード幅(mm)400質量(kg)3.06車輪径(Φmm)127高さ(mm)1000材質(本体)(本体)アルミ、(車輪)ゴム[TPR樹脂]奥行(mm)400耐荷重(kg)60荷台寸法(mm)388×280特性軽量
  • 円形ドラム缶台車 スチール製 TPR車輪 ステップストッパー搭載 モノタロウ

    円形ドラム缶台車 スチール製 TPR車輪 ステップストッパー搭載

    モノタロウ(5件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷
    200Lドラム缶を楽々移動できます。 100mmの大型キャスター採用し、2輪はステップストッパー付きで固定できます。 ずれ防止の全周ガイド付でずれにくい!
    用途ドラム缶の運搬にタイプ全周ガイドタイプ積載面寸法(mm)Φ610キャスター2輪自在・2輪自在ストッパー付床面高さ(mm)139.5ブレーキ/ストッパーあり
  • カート 折りたたみ式 2輪 コンパクト モノタロウ

    カート 折りたたみ式 2輪 コンパクト

    モノタロウ(59件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1台
    当日出荷
    折りたたみが可能(折りたたみ時の厚み85mm)なので収納が簡単。また1.35Kgと軽量なので持ち運びや運搬に大変便利です。均等耐荷重20Kg(2Lの水10本程度)まで積載可能でいろんなものの運搬が可能です。
    用途荷物の運搬に幅(mm)230全長(mm)955質量(kg)1.285材質(本体)(本体)スチール+樹脂(車輪)PVC奥行(mm)319.2耐荷重(kg)20荷台寸法(mm)319.2×230収納時寸法(mm)435×85×235タイヤサイズ75mm特性軽量
  • 折りたたみ式 カート 3輪 アルミ製 コード付 モノタロウ

    折りたたみ式 カート 3輪 アルミ製 コード付

    モノタロウ(43件のレビュー)
    5,098税込5,608
    1台
    当日出荷
    ユーザ様の要望に応え、車輪を荷台の後ろに設置することにより、従来品と比較し荷台を広く使用出来るようになりました。三輪のタイプなので、段差・階段を超えることができます。(※蹴込み(けこみ)板がないオープン階段では使用になれない場合があります。) 常にタイヤが4点接するので安定しており、カーブ、斜面、凸凹道などの道にも対応。 ハンドルの高さは3段階調整。 折りたたんだ状態から、架台を足で踏むだけで、タイヤが連動して左右に開きます。 アルミ製なので軽量で持ち運びに便利です。 均等荷重50Kgまで積載可能(※階段昇降時は20kg)で重量物の運搬も可能です。
    用途荷物の運搬に付属品専用コード質量(kg)3.4材質(本体)(本体)アルミ、(キャスター)TPR+PP耐荷重(kg)50荷台寸法(mm)385×280寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)展開時/470×465×1000収納時寸法(mm)385×100×640
  • ドラム缶運搬車 モノタロウ

    ドラム缶運搬車

    モノタロウ(40件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1台
    当日出荷
    蓋が閉じたドラム缶にでもご利用出来ます。
    軸長(mm)66全幅(mm)615全高(mm)1500材質(グリップ)ゴムロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)250プレス車輪×2
  • 運搬車 ガスボンベ7000L容器一本用 モノタロウ

    運搬車 ガスボンベ7000L容器一本用

    モノタロウ(2件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1台
    欠品中
    7000L容器一本を運搬するのに最適、コンパクトな運搬車です。 上下二段のチェーンで固定できるので、安全にボンベを運搬することができます。 車輪はノーパンクタイヤのため、パンクの心配や空気圧の管理が不要です。
    用途7000L容器一本の運搬用適合直径230mm(7000L容器)材質スチール質量(kg)20オレンジ奥行(mm)480最大積載荷重(kg)80使用車輪(Φmm)330全高H(mm)1460タイヤタイプノーパンクタイヤすくい板(mm)長さ245×幅284
  • ノーパンク・ハートタイヤ モノタロウ

    ノーパンク・ハートタイヤ

    モノタロウ(62件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    特殊の形状により、(直立安定性)(抵抗が軽い)(旋回時も安定)エアータイヤに近いクッション性あり。
    用途一輪車の交換用タイヤ材質(タイヤ)ポリウレタン車輪径(Φmm)360車輪幅(mm)70耐荷重(kg)100車軸径(mm)15材質(ホイール)スチール
  • 一輪車 3才 深型 モノタロウ

    一輪車 3才 深型

    モノタロウ(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷
    スチール製の深型一輪車です。 土木・建設工事や農作業、その他さまざまな用途でご使用いただけます。
    用途土木・建設作業、農作業に寸法(mm)830×510×270(バケット部分)全長(mm)1240質量(kg)14.25紺色車輪径(Φmm)355材質(本体)スチール材質(車輪)スチール+ゴム容量(L)約60全幅(mm)530積載荷重(kg)120全高(mm)620
  • パワーキャリーカート(耐荷重60kg) YAMAZEN(山善)

    パワーキャリーカート(耐荷重60kg)

    YAMAZEN(山善)(6件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1台
    当日出荷
    頑強な角フレームを採用の折りたたみキャリーカート。大型ホイールを採用、衝撃を緩和。
    用途折りたたみ式ハンドキャリー、キャリーカート、キャリンググッズ、ホームキャリー、台車、キャンプ用品、アウトドアグッズとして。質量(kg)3.5材質(本体)スチール耐荷重(kg)60荷台寸法(m)190×250本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×460×1000タイヤ外径(mm)150
  • 一輪車用 グリップ 浅香工業

    一輪車用 グリップ

    浅香工業(66件のレビュー)
    219税込241
    1個
    当日出荷
    一輪車の取り替え用グリップ。 差込側ではない方の形状は、ふさがっており、真ん中に空気抜きのための穴、約3Φmmが1つ空いております。
    材質樹脂(PE)全長(mm)98車輪径(Φmm)29質量(g)150内径(Φmm)26
  • カート 折りたたみ式 超強力型 アルミ製 コード付 モノタロウ

    カート 折りたたみ式 超強力型 アルミ製 コード付

    モノタロウ(56件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷
    折りたたみができるので収納や本体の運搬が簡単。またアルミ製なので軽量で持ち運びに便利です。 超強力タイプなので均等荷重125Kgまで積載可能で重量物の運搬も可能です。
    用途荷物の運搬に付属品専用コード幅(mm)502全長(mm)1068質量(kg)6.5材質(本体)(本体)アルミ、(車輪)ゴム[TPR樹脂]奥行(mm)363耐荷重(kg)125荷台寸法(mm)363×485タイヤサイズ175mm特性軽量
  • 空気入りタイヤ 高耐久ベアリングタイプ 一輪車用 モノタロウ

    空気入りタイヤ 高耐久ベアリングタイプ 一輪車用

    モノタロウ(10件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    エアータイヤのクッション性・耐久性を両立。従来のエアータイヤと比較し、グリップ面・サイドウォールの厚みを厚くしたプロ仕様モデル。ベアリングには高炭素クロム軸受鋼を採用しなめらかな回転を実現.
    用途一輪車の交換用タイヤ材質ゴム(タイヤ)/スチール(ホイル)/スチール(シャフト)質量(kg)約3車輪径(Φmm)365シャフト径(Φmm)16耐荷重(kg)100シャフト長さ(mm)170
  • 二輪運搬車 モノタロウ

    二輪運搬車

    モノタロウ(47件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1台
    当日出荷
    ノーパンクタイヤ使用。 手軽に荷物の運搬が可能。
    種別外輪タイプ材質スチール幅(mm)470全長(mm)1180質量(kg)9.6奥行(mm)435積載荷重(kg)100使用車輪(Φmm)200すくい板幅(mm)340すくい板奥行き(mm)225
  • カート 折りたたみ式 強力型 アルミ製 コード付 モノタロウ

    カート 折りたたみ式 強力型 アルミ製 コード付

    モノタロウ(48件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1台
    当日出荷
    折りたたみができるので収納や本体の運搬が簡単。またアルミ製なので軽量で持ち運びに便利です。 強力タイプなので均等荷重100Kgまで積載可能で重量物の運搬も可能です。
    用途荷物の運搬に付属品専用コード幅(mm)484全長(mm)1085質量(kg)5材質(本体)(本体)アルミ・(車輪)ゴム[TPR樹脂]奥行(mm)350耐荷重(kg)100表面処理アルマイト荷台寸法(mm)350×484収納時寸法(mm)484×70×820タイヤサイズ175mm特性軽量
  • 台車 一斗缶・ペール缶用 モノタロウ

    台車 一斗缶・ペール缶用

    モノタロウ(2件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1台
    当日出荷
    一斗缶・ペール缶用の台車です。ナイロン自在キャスターで2個はストッパー付きです。
    用途一斗缶・ペール缶用の台車としてグリーンキャスター自在車×2個、自在車ストッパー×2個内寸法(mm)243.6×243.6荷台寸法(幅)(mm)281荷台寸法(奥行)(mm)281
  • ドラムリフター 象印チェンブロック

    ドラムリフター

    象印チェンブロック(12件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    小型でしかも軽量なドラム缶専用吊り具でフタ付ドラム・フタなしドラムいずれのドラム缶にも適用できます。
    用途ドラム缶吊り上げ作業。トラスコ品番107-4423寸法H(mm)580寸法d(mm)60
  • 交換用車輪 カート 折りたたみ式 超強力型 アルミ製 コード付用 モノタロウ

    交換用車輪 カート 折りたたみ式 超強力型 アルミ製 コード付用

    モノタロウ(21件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    用途Mo-90M(注文コード:29855358)専用の車輪付属品ネジM8×72(1本)、ナット(1個)、キャップ(2個)、ワッシャー(1個)材質(本体)TPR樹脂(タイヤ)、ポリプロピレン(ホイール)、スチール(ベアリング)タイヤサイズ177mm(直径)、38mm(幅)
  • ガスボンベ運搬車 モノタロウ

    ガスボンベ運搬車

    モノタロウ(26件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1台
    当日出荷
    適合7000L酸素ボンベ、7kgアセチレンボンベ質量(kg)20.4全幅(mm)790最大積載荷重(kg)200使用車輪(Φmm)330ソリッド車輪×61mm×2全高H(mm)1172スク板寸法(mm)315×610
  • 一輪車用 パンクレス車輪 浅香工業

    一輪車用 パンクレス車輪

    浅香工業(10件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    欠品中
    一輪車の取り替え用車輪。車輪両側ネジ止め式。堅めのタイヤです。
    材質スチール、ゴム質量(kg)4車輪径(Φmm)365車輪幅(mm)76シャフト径(Φmm)15耐荷重(kg)100シャフト長さ(mm)170
  • NEWビッグハウンドキャリー typeⅡ CAPTAIN STAG

    NEWビッグハウンドキャリー typeⅡ

    CAPTAIN STAG(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1台
    当日出荷
    持ち運びに便利な折りたたみ式。折りたたんでコンパクト収納。収納の際は、平らにたためてスペースをとりません。
    材質(本体)本体:鉄(エポキシ樹脂塗装)、持ち手:ウレタンフォーム、タイヤ:合成ゴム、ホイール:ポリプロピレン、ロープ:合成ゴム(ポリエステル被膜)質量(g)2140耐荷重(kg)40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×440×925収納寸法(mm)305×585×厚さ140タイヤ外径(mm)142
  • 交換用車輪 カート 折りたたみ式 アルミ製 コード付用 モノタロウ

    交換用車輪 カート 折りたたみ式 アルミ製 コード付用

    モノタロウ(27件のレビュー)
    459税込505
    1個
    当日出荷
    モノタロウ カート 折りたたみ式 アルミ製 コード付専用の交換部品です。
    用途モノタロウカート 折りたたみ式 アルミ製 コード付の交換部品として
  • 一輪車 2才 浅型(パンクレス車輪付) 浅香工業

    一輪車 2才 浅型(パンクレス車輪付)

    浅香工業(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷
    農園芸、造園作業用浅型一輪車。バケットは溶解亜鉛メッキで長期間錆を防ぎます。パイプをロボット溶接。高強度と高剛性を実現しました。
    用途土砂、肥料、収穫物等の運搬に。トラスコ品番868-2201寸法(mm)全長770×全幅680×深さ555(バケット部分)全長(mm)1340質量(kg)14.6車輪径(Φmm)365材質(本体)スチール容量(L)20全幅(mm)680積載荷重(kg)100全高(mm)555材質(キャスター)スチール・ゴム板厚(mm)0.8アズワン品番64-8343-82
  • 交換用車輪 折りたたみ式 カート アルミ製 コード付 コンテナ取付可能タイプ用 モノタロウ

    交換用車輪 折りたたみ式 カート アルミ製 コード付 コンテナ取付可能タイプ用

    モノタロウ(10件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    折りたたみ式 カート アルミ製 コード付 コンテナ取付可能タイプ用の交換車輪です。 該当[モノタロウ]注文コード:52555625/52555634/52555643になります。
    用途交換用車輪として付属品ボルト(1本)、ナット(1個)材質ゴム[TPR樹脂〕車輪径(Φmm)127
  • 平地アシスト付き3輪階段のぼれるカート THANKO(サンコー)[電子機器]

    平地アシスト付き3輪階段のぼれるカート

    THANKO(サンコー)[電子機器]
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    平地も階段も荷物を載せたまま運搬できるコンパクト階段台車
    用途平地も階段も荷物を載せたまま運搬できるコンパクト階段台車付属品個:本体、3輪2、ベース2、金具A、金具B(左右)、ゴムロープ、ネジ2、六角ネジ小2、六角ネジ大6、割りピン2、カラー2、ワッシャー2、ナイロンナット大6、ナイロンナット中2、ナイロンナット小2トラスコ品番651-0411材質スチール幅(mm)460高さ(mm)1100奥行(mm)650耐荷重(kg)階段使用時/補助輪使用時60均等荷重(kg)150寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)全長:460×650×1100すくい板長さ(mm)330すくい板幅(mm)335寸法(幅×奥行×高さ)(mm)折りたたみ時:460×390×740
  • カート 折りたたみ式 3輪 バッグ付 モノタロウ

    カート 折りたたみ式 3輪 バッグ付

    モノタロウ(12件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1台
    当日出荷
    3輪なので階段などの段差も超えること出来ます。 フレームは折りたたみ可能なのでコンパクトに収納出来ます。 バッグは脱着式です。
    用途荷物の運搬に質量(kg)2.2ブラック材質(本体)フレーム:アルミ・PP、車輪:EVA、バッグ:オックスフォード布耐荷重(kg)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×365×970(台車含む)、310×240×540(バッグのみ)収納時寸法(mm)450×540ポケット寸法(幅W×高さH)(mm)(前ポケット)280×280、(後ろポケット)190×200
  • 一輪車用 チューブ 浅香工業

    一輪車用 チューブ

    浅香工業(16件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    一輪車の取り替え用チューブ。
    材質ゴム質量(g)100チューブ径(Φmm)約330
  • 運搬車 ガスボンベ1500L容器~7000L容器 一本用 モノタロウ

    運搬車 ガスボンベ1500L容器~7000L容器 一本用

    モノタロウ
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷
    1500L容器から7000L容器まで幅広く対応することが可能です。 空気入りタイヤを採用していることで、衝撃を緩和しながら楽に運搬することができます。
    用途1500L容器~7000L容器一本を運搬する時に使用材質本体:スチール、車輪:ゴム車輪径(Φmm)255奥行(mm)455全幅(mm)430積載荷重(kg)80全高(mm)1140適合容器1500L~7000L容器底板寸法(mm)200×255
  • 2Way トランスフォーム台車 折りたたみ式 YAMAZEN(山善)

    2Way トランスフォーム台車 折りたたみ式

    YAMAZEN(山善)(2件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    場所と状況に合わせてカタチを変えられる。2way仕様のトランスフォームカート。台車&ハンドキャリー。台車時には荷台ストッパーがついいているため、緩やかな傾斜がある道でも荷物の落下などを防げる。タイヤも収納可能でフラットに。約7.6kgなので女性でも持ち運び簡単。直径13cmの大型車輪搭載で移動もラクラク。持ちやすいハンドルで取り回しも簡単。
    用途台車、キャリー、カートとして。折りたたみ キャスター付き ハンドキャリー ワゴン スムーズ 移動 大きい 安定感 軽量 コンパクト 省スペース 収納 スムーズ 重い荷物 灯油 ゴミだし ゴミ出し ゴミ捨て 運搬 釣り 引っ越し 旅行 運動会 ビールケース バーべーキュー BBQ質量(kg)7.6耐荷重(kg)台車時:100、ハンドキャリー時:70本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)4輪走行時:450×778×920、ハンドキャリー時:450×416×1100、折りたたみ時:389×118×643
  • 二輪運搬車 折りたたみ式 モノタロウ

    二輪運搬車 折りたたみ式

    モノタロウ(4件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1台
    欠品中
    角度のついた樹脂グリップ付ですので、握りやすく、取り回ししやすくなっています。 荷台・ハンドルが折りたたみ収納でき、コンパクトに収納出来ます。 またエアタイヤを使用しているので路面状況の良くない環境にも対応。 運搬作業を楽々こなせます。
    用途運搬用途として種別外輪タイプ材質スチール質量(kg)11高さ(mm)570×490×1100積載荷重(kg)100使用車輪(Φmm)約230すくい板幅(mm)310折りたたみ寸法(mm)485×340×740すくい板奥行き(mm)290
  • 20×2.125 ノーパンクタイヤ付リムセット 組付 オオシマ

    20×2.125 ノーパンクタイヤ付リムセット 組付

    オオシマ(2件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1組
    当日出荷
    ノーパンクタイヤ。 荷物にやさしいソフトタイプタイヤ。 チューブレス。
    用途リヤカー用セット内容タイヤ×1、リム×1サイズ20×2.125タイプソフトタイプ
  • 二輪運搬車 アルミ モノタロウ

    二輪運搬車 アルミ

    モノタロウ(10件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    耐荷重180kgと実用性に優れたプロ仕様のアルミ製の二輪運搬車です。
    用途運搬用途として。種別外輪タイプ質量(kg)7高さ(mm)1264.9材質(本体)アルミ全幅(mm)507.6耐荷重(kg)180材質(キャスター)TPR荷台寸法(長さ)(mm)355荷台寸法(幅)(mm)195使用車輪(Φmm)200
  • 金象印 一輪車 3才 深型 プロ 浅香工業

    金象印 一輪車 3才 深型 プロ

    浅香工業(6件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    軽量タイプのフレーム構造を使用し軽量化を実現。国産タイヤ使用で品質アップ。日本製
    用途土木、建設工事用。モルタル、解体ガラ等の運搬に。トラスコ品番868-2204材質フレーム:スチール、バケット:溶融亜鉛メッキタイヤ:溶融亜鉛メッキ・ゴム(チューブはブチル製)寸法(mm)全長770×全幅496×深さ285(バケット部分)質量(kg)13.0容量(L)約75積載荷重(kg)100本体寸法(mm)全長1288×全幅496×全高615板厚(mm)0.8アズワン品番64-8344-38
  • アルミ製 折りたたみ式ハンドキャリー Gトラック YAMAZEN(山善)

    アルミ製 折りたたみ式ハンドキャリー Gトラック

    YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1台
    当日出荷
    重い荷物もらくらく運べるハンドキャリー 丈夫で軽量なアルミフレーム採用 大きい荷台で荷物が安定する
    用途旅行、買い物、引っ越し、模様替え、アウトドア、レジャー時の折りたたみキャリー、キャリーカート、ホームキャリーとして。特性軽量荷台寸法(奥行)(mm)270
  • NEWハウンドキャリー typeⅡ CAPTAIN STAG

    NEWハウンドキャリー typeⅡ

    CAPTAIN STAG(2件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1台
    当日出荷
    寸法(mm)(約)幅360×奥行375×高さ860質量(kg)約1.56材質(本体)本体:鉄(エポキシ樹脂塗装)、持ち手:ウレタンフォーム、タイヤ:合成ゴム、ホイール:ポリプロピレン、ロープ:合成ゴム(ポリエステル被膜)耐荷重(kg)20収納時寸法(mm)(約)305×510×厚さ90
  • ドラム缶運搬車用 車輪 モノタロウ

    ドラム缶運搬車用 車輪

    モノタロウ(2件のレビュー)
    6,798税込7,478
    1セット(2個)
    当日出荷
    MonotaROドラム缶運搬車の専用車輪になります。
    仕様MonotaROドラム缶運搬車DU-300用車輪直径(Φmm)250
  • 一輪車 3才 深型(パンクレス車輪付) 浅香工業

    一輪車 3才 深型(パンクレス車輪付)

    浅香工業(2件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    土木、建設工事用深型一輪車。パイプをロボット溶接。高強度と高剛性を実現しました。バケットは溶解亜鉛メッキで長期間錆を防ぎます。
    用途モルタル、解体ガラ等の運搬に。トラスコ品番868-2202寸法(mm)全長770×全幅496×深さ285(バケット部分)全長(mm)1288質量(kg)14.7車輪径(Φmm)365材質(本体)スチール容量(L)40全幅(mm)496積載荷重(kg)100全高(mm)615材質(キャスター)スチール・ゴム板厚(mm)0.8アズワン品番64-8344-36

運搬機器』には他にこんなカテゴリがあります

運搬車特集
おすすめ人気ランキング
運搬車輛機器