17ページ目: 運搬車輛機器

755件中 641680
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一輪車 BC1100PUR RAVENDO一輪車 BC1100PURRAVENDO
39,980税込43,978
1台
当日出荷
亜鉛メッキバケット付の一輪車です。Φ400mmノーパンクタイヤを採用しています。フレームは溶接構造です。厚み:1.15mm本体:溶接・紛体塗装
仕様640628ノーパンクタイヤ、ノーパンクタイヤ(640628)トラスコ品番836-7739材質本体:スチール(粉体塗装)、バケット:スチール(亜鉛メッキ)、タイヤ:ゴム長さ(mm)1350幅(mm)600質量(kg)19高さ(mm)720容量(L)110均等荷重(kg)150タイヤタイプノーパンクタイヤ2018年トラスコ掲載ページ8 1146
一輪車 BC1100SH RAVENDO一輪車 BC1100SHRAVENDO
43,980税込48,378
1台
当日出荷
亜鉛メッキバケット付の一輪車です。Φ400mm空気入りタイヤを採用しています。フレームは溶接構造です。バケットに付属しているフック(45mm)で本体を吊り下げる事が可能です。厚み:1.15mm本体:溶接・紛体塗装
仕様640627空気入りタイヤ、空気入りタイヤ(アメリカンタイプ/640627)トラスコ品番836-7738材質本体:スチール(粉体塗装)、バケット:スチール(亜鉛メッキ)、タイヤ:ゴム長さ(mm)1350幅(mm)600質量(kg)18高さ(mm)720容量(L)110均等荷重(kg)250タイヤタイプΦ400mm空気入りタイヤ(アメリカンタイプ)2018年トラスコ掲載ページ8 1146
一輪車 BC1100S RAVENDO一輪車 BC1100SRAVENDO(1件のレビュー)
32,980税込36,278
1台
当日出荷
亜鉛メッキバケット付の一輪車です。Φ400mm空気入りタイヤを採用しています。フレームは溶接構造です。本体:溶接・紛体塗装厚み:1.15mm
仕様空気入りタイヤ(アメリカンタイプ/640627)、640627空気入りタイヤトラスコ品番836-7737材質本体:スチール(粉体塗装)、バケット:スチール(亜鉛メッキ)、タイヤ:ゴム長さ(mm)1350幅(mm)600質量(kg)18高さ(mm)720容量(L)110均等荷重(kg)250タイヤタイプΦ400mm空気入りタイヤ(アメリカンタイプ)2018年トラスコ掲載ページ8 1146
ステンレス製ドラム缶運搬車 神戸車輌製作所ステンレス製ドラム缶運搬車神戸車輌製作所
259,800税込285,780
1台
3日以内出荷
平地であれば自立するため不使用時の有効スペースを確保できます。転倒防止ストッパー付きです。ドラム缶をすくう、運ぶ、下ろす作業が容易な運搬車です。衛生的なので食品関係、医療関係などクリーンな環境での使用に最適です。ステンレスパイプ製ドラム缶運搬車です。
トラスコ品番855-05282018年トラスコ掲載ページ8 1132
ドラム缶運搬車 サカエドラム缶運搬車サカエ
62,980税込69,278
1個
翌日出荷
ドラム缶専用の台車で容易に運搬。200L、JISドラム缶対応。
オレンジ対応200リットルJISドラム
ドラムキャリー サカエドラムキャリーサカエ
29,980税込32,978
1個
翌日出荷
ドラム缶、ペール缶等の運搬台車です。 最小Φ420~最大Φ620までフリーサイズでご使用いただけます!
用途工場、倉庫にて。オレンジキャスターストッパー付荷台寸法(mm)420Φ~620Φ
スクラップ台車 サカエスクラップ台車サカエ
79,980税込87,978
1個
5日以内出荷
バラ物・鉄くず等の運搬・廃棄に便利です。台車を傾ける事でスムーズに廃棄をする事ができます。 積載部は全周溶接の為、油漏れがございません。
用途工作機械横で。質量(kg)27ダークグレー高さ(mm)674奥行(mm)800容量(L)100間口(mm)500積載荷重(kg)250キャスター125Φナイロンウレタン車(自在ストッパー付2個、固定2個)アズワン品番64-5308-71RoHS指令(10物質対応)対応関連資料寸法図
工業用高圧ガスボンベ運搬車 10L~47L兼用 1本積 松下車輌産業工業用高圧ガスボンベ運搬車 10L~47L兼用 1本積松下車輌産業
41,980税込46,178
1台
4日以内出荷
酸素ガスボンベ1500ゼから7000gまで積載可能。 車幅が狭いので小回りがきき、より現場に最適。 当機種にはノーパンクタイヤ付きと空気入りのタイヤの2種類があります。
全長(mm)1330全幅(mm)555
アルミアングルキャリー 一斗缶用台車 エム・あいアルミアングルキャリー 一斗缶用台車エム・あい
18,980税込20,878
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
アルミの材質の特徴の衛生的で低温に強く、静電気によるほこりの付着もなく、いつまでも清潔です。重たい一斗缶の移動・保管が楽です。人気商品です。
用途厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、理化学系研究所等、一斗缶を使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。
ステンレスアイキャリー(SIC) 一斗缶用 エム・あいステンレスアイキャリー(SIC) 一斗缶用エム・あい
24,980税込27,478
1台
4日以内出荷から6日以内出荷
キャスターの取付位置が外側にある為、安定性が抜群である。 台座に穴あけ加工することにより、ハンドルキャリアーを楽に着脱でき、手を離しても着けた状態でいられる。
用途厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、研究所等、一斗缶を使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。
ステンレス三角台車 Sタイプ(SSIC) エム・あいステンレス三角台車 Sタイプ(SSIC)エム・あい
27,980税込30,778
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
構造が大変シンプルで、丈夫で洗いやすく、汚れが落ちやすく衛生的です。取付のナット、スプリングワッシャー、平ワッシャーもステンレス304です。
用途厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、研究所等、寸胴を使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。材質ステンレス(SUS304)キャスター自在車3ケ、ストッパー2ケ付
ステンレス三角台車 寸胴用 エム・あいステンレス三角台車 寸胴用エム・あい
33,980税込37,378
1台
4日以内出荷
キャスターの取付位置が外側にある為、安定性が抜群である。 開いた構造なので大変丈夫でサイズが小さいのも幅広く使用できる。
用途厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、研究所等、寸胴を使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。
ステンレス三角台車 ペール用 エム・あいステンレス三角台車 ペール用エム・あい
33,980税込37,378
1台
4日以内出荷
キャスターの取付位置が外側にある為、安定性が抜群である。 開いた構造なので大変丈夫でサイズが小さいのも幅広く使用できる。
材質キャスター金具:スチール、部品(ナット・スプリングワッシャー・平ワッシャー等):ステンレス304キャスター自在車3ケ、ストッパー2ケ付特性ステンレス304製で、丈夫、洗いやすい、汚れが落ちやすい、衛生的ブレーキ/ストッパーストッパーあり
輪太郎 HARAX(ハラックス)輪太郎HARAX(ハラックス)
59,980税込65,978
1台
3日以内出荷
材質アルミ合金
ストラクチャーフォームティルトトラック用フタ ブラック ラバーメイドストラクチャーフォームティルトトラック用フタ ブラックラバーメイド
53,980税込59,378
1個
翌々日出荷
ヒンジ付きドーム型蓋を使用することにより、蓋使用時においても本体内部への積載量を減らす必要がありません。
トラスコ品番819-4160材質ポリエチレン質量(kg)16.6ブラック高さ(mm)483奥行(mm)1699間口(mm)883適合容量(L)800
キューブトラック ダークブルー ラバーメイドキューブトラック ダークブルーラバーメイド
88,980税込97,878
1台
7日以内出荷
廃棄物の収集や材料の搬送に便利な大型トラックです。 樹脂ボディ+金属フレームの構造は高い耐久性を発揮します。
材質本体:ポリエチレン、フレーム:スチールダークブルー
エグゼクティブティルトトラック 静音タイプ ブラック ラバーメイドエグゼクティブティルトトラック 静音タイプ ブラックラバーメイド
145,308税込159,839
1台
欠品中
軽量で耐久性に優れた大型トラックです。 重要物の運搬やゴミの収集・廃棄などに最適です。 剛性に優れたストラクチャルフォーム成形の本体は金属フレームを使うことなく優れた強度を発揮します。 床に跡が付きにくく、楽に移動できる大型キャスター付です。 人間工学に基づいて設定された操作しやすい独自構造のハンドルです。 静かなキャスターとホイールにより、すばやく静かに移動ができます。
トラスコ品番819-4155材質本体:ポリエチレン、フレーム:スチールブラック高さ(mm)965奥行(mm)1638容量(L)600間口(mm)767均等荷重(kg)272特性軽量
キューブトラック ブラック ERECTA(エレクター)キューブトラック ブラックERECTA(エレクター)
89,980税込98,978
1台
翌々日出荷
廃棄物の収集や材料の搬送に便利な大型トラックです。 樹脂ボディ+金属フレームの構造は高い耐久性を発揮します。
トラスコ品番778-5453材質本体:ポリエチレン、フレーム:スチール質量(kg)16.3ブラック高さ(mm)714奥行(mm)965容量(L)230間口(mm)660均等荷重(kg)136
キューブトラック フタ ブラック ERECTA(エレクター)キューブトラック フタ ブラックERECTA(エレクター)
49,980税込54,978
1台
当日出荷
中折れドーム式の専用フタを付ければ、雨天時の屋外使用も可能です。
トラスコ品番778-5461材質ポリエチレン(PE)質量(kg)6.1ブラック高さ(mm)216奥行(mm)975間口(mm)655適合容量(L)230
KS ボンベ運搬車 酸素7000L容器、プロパン20kg容器用 カミマルKS ボンベ運搬車 酸素7000L容器、プロパン20kg容器用カミマル
76,980税込84,678
1台
3日以内出荷
酸素7000L容器、プロパン20kg容器を運搬するのに最適です。 上下二段のチェーンにより、安全にボンベを運搬することができます。 車輪がノーパンクタイヤのため、悪路などでも楽に運搬することができます。 吊上げ金具が付いているため、吊上げることも可能です。
用途酸素7000L容器一本、プロパン20kg容器一本を運搬する時に使用仕様完成品トラスコ品番752-7217材質本体:スチール、車輪:ゴム寸法(mm)全高1435×全幅905×奥行615、すくい板/長さ330×幅715質量(kg)23車輪径(Φmm)345奥行(mm)615タイヤタイプノーパンクタイヤ適合容器酸素7000L容器、プロパン20kg容器
二輪車 内田洋行二輪車内田洋行
27,980税込30,778
1台
4日以内出荷
ドラム缶運搬車 ナイキドラム缶運搬車ナイキ
23,980税込26,378
1個
9日以内出荷
ドラム缶運搬車 TRUSCOドラム缶運搬車TRUSCO
249,800税込274,780
1台
7日以内出荷
オールステンレス製のドラム缶用運搬車です。
トラスコ品番818-9407材質本体・金具/ステンレス(SUS304)全長(mm)1130すくい板(mm)370×700
ドラム缶作業機器 ドラム缶切り手動式 大有(タイユウ)ドラム缶作業機器 ドラム缶切り手動式大有(タイユウ)(1件のレビュー)
159,800税込175,780
1台
3日以内出荷
従来のたがねによる缶切り作業や、テコ式の缶切り器による作業に比較して、小さな力で能率的にドラムの天板を切り取れます。 切り屑が出にくい切り方の為ドラム内部へ切り屑が落ちこむ可能性も低く、天板を切った跡がきれいに仕上がります。
用途クローズドラム缶の天板カットに。材質回転刃:特殊鋼、送りローラー:特殊鋼、その他:普通鋼
ドラム缶回転リフト ローリフト足踏み油圧式 大有(タイユウ)ドラム缶回転リフト ローリフト足踏み油圧式大有(タイユウ)
539,800税込593,780
1台
41日以内出荷
ドラム缶内容物の反転・投入作業に最適です。昇降は足踏み油圧式。 反転は減速機付ハンドルを使用しているので、内容物のスムーズな投入が可能です。 前輪固定、後輪自在車輪仕様の為、移動もスムーズです。 135度反転時の投入高さは床から約350mmになります。お客様がご希望の投入高さから選定下さい。
用途ドラム缶内容物の反転・投入・運搬作業に。タイプ足踏み油圧式揚程(mm)水平:600、135度傾斜:350寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)1040×1210×1240ドラム缶寸法(外径Φ×高さH)(mm)570×900最大回転角度(°)180
ドラム缶運搬車 ドラムポータープラス330B 大有(タイユウ)ドラム缶運搬車 ドラムポータープラス330B大有(タイユウ)
249,800税込274,780
1台
3日以内出荷
4輪仕様+昇降足踏油圧式=安全なドラム缶の昇降・運搬を可能にします。 後輪2ヶ所にブレーキ付の為、運搬車の一人歩きを抑止。 最大昇降時、床から275mm程揚るので(ドラム缶高さ900mmの場合)、台やコンベア等に積むのに最適です。 パレットからのドラム缶の出し入れが可能です。
用途ドラム缶を使用される全てのお客様へ。寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)930×920×1060ドラム缶ストローク(ドラム缶最下面)(mm)330リフト方式足踏油圧
ドラム缶運搬車 ドラムポータープラス330Bパレット型 大有(タイユウ)ドラム缶運搬車 ドラムポータープラス330Bパレット型大有(タイユウ)
309,800税込340,780
1台
3日以内出荷
パレットからのドラム缶の出し入れが可能。 4輪仕様+昇降足踏油圧式=安全なドラム缶の昇降・運搬を可能にします。 後輪2ヶ所にブレーキ付の為、運搬車の一人歩きを抑止。 最大昇降時、床から275mm程揚るので(ドラム缶高さ900mmの場合)、台やコンベア等に積むのに最適です。
用途ドラム缶を使用される全てのお客様へ。寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)1030×960×1060ドラム缶ストローク(ドラム缶最下面)(mm)330リフト方式足踏油圧
ドラム缶運搬車 ドラムポーターα 大有(タイユウ)ドラム缶運搬車 ドラムポーターα大有(タイユウ)
209,800税込230,780
1台
3日以内出荷
4輪仕様+昇降足踏油圧式=安全なドラム缶の昇降・運搬を可能にします。 後輪2ヶ所にブレーキ付の為、運搬車の一人歩きを抑止。 最大昇降時、床から275mm程揚るので(ドラム缶高さ900mmの場合)、台やコンベア等に積むのに最適です。
用途ドラム缶を使用される全てのお客様へ。タイプ足踏み油圧式寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)850×910×1185リフト方式足踏油圧
ドラム缶運搬車 ドラムポーターL-300B 大有(タイユウ)ドラム缶運搬車 ドラムポーターL-300B大有(タイユウ)
379,800税込417,780
1台
45日以内出荷
足踏みワンタッチリフトアップ!ドラム缶の運搬のみの作業に最適。 さらに3輪仕様なので自し、手軽克安全にドラム缶を運搬することができます。 特に油圧を使用しない機構なので、メンテナンスの手間も大幅に削減できます!
用途ドラム缶を使用される全てのお客様へ。仕様ソリッド車仕様寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)880×1000×975ドラム缶寸法(外径Φ×高さH)(mm)570×880~920(ドラム缶の高さに合わせて調節可能)ドラム缶ストローク(ドラム缶最下面)(mm)70リフト方式ワンタッチ足踏レバー
Φ610mm/55ガロン ドラムキャリー エスコΦ610mm/55ガロン ドラムキャリーエスコ
26,500税込29,150
1個
翌日出荷
ドラム缶の運搬、保管に便利。
エスコ品番EA520W-2全高(mm)144外径(Φmm)(最大)800(キャスター含む)荷台寸法(mm)Φ610×100材質(荷台)スチール
600x1435mm/450kg ドラムトラック エスコ600x1435mm/450kg ドラムトラックエスコ
112,400税込123,640
1個
翌日出荷
スタンド付。
エスコ品番EA520WB-4材質スチール全幅(mm)600全高(mm)1435
488x1090mm/125kg ハンディーカート(アルミ製) エスコ488x1090mm/125kg ハンディーカート(アルミ製)エスコ
33,600税込36,960
1個
翌日出荷
アルミ合金製。 持ち運びが容易にでき、設置に手間がかかりません。 荷台を引き出すと同時に車輪が展開します。 入数は1台入りになります。
エスコ品番EA520FG-2質量(kg)5.2車輪径(Φmm)170高さ(mm)1090材質(車輪)ゴム全幅(mm)488均等荷重(kg)125荷台寸法(mm)320×480折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)488×64×765材質(荷台)アルミ合金
590x1300mm/200kg ハンドトラック(ボンベ用) エスコ590x1300mm/200kg ハンドトラック(ボンベ用)エスコ
90,100税込99,110
1個
翌日出荷
ボンベを支えるホルダーは上下左右に、チェーンは長さを調整することができ様々なボンベに対応します。
エスコ品番EA520FD-11質量(kg)22車輪径(Φmm)160×40材質(本体)スチール材質(車輪)ゴム全幅(mm)590全高(mm)1300耐荷重(kg)200適合ボンベ20~50L用スチールボンベ×1個、プロパンガス11~33kgボンベ×1個
1140x2050x750mm/300kg リヤカー(スチール製) エスコ1140x2050x750mm/300kg リヤカー(スチール製)エスコ
126,000税込138,600
1個
翌日出荷
エスコ品番EA520AH材質スチール質量(kg)42耐荷重(kg)300荷台寸法(高さ)(mm)750荷台寸法(長さ)(mm)1210荷台寸法(幅)(mm)820ハンドル長さ(mm)820寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)1140×2050×750タイヤタイプΦ695mmエアー入りタイヤ
1200x800mm リヤカー・折畳式(側板付/アルミ製) エスコ1200x800mm リヤカー・折畳式(側板付/アルミ製)エスコ
188,600税込207,460
1個
翌日出荷
エスコ品番EA520AG-6材質アルミ合金質量(kg)31耐荷重(kg)150荷台寸法(長さ)(mm)1200荷台寸法(幅)(mm)800ハンドル長さ(mm)870寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)組立時:370×1340×810、折り畳み時:1090×2110×810タイヤタイプΦ480mmノーパンクタイヤ(20”)側板平板
1200x800mm リヤカー・折畳式(側板付/OD色) エスコ1200x800mm リヤカー・折畳式(側板付/OD色)エスコ
198,200税込218,020
1個
翌日出荷
高耐久&高耐荷重。アルミ合金製。前後の板は簡単に取り外すことができ、長物の運搬も可能です。
エスコ品番EA520AG-12A材質アルミ合金質量(kg)33耐荷重(kg)200荷台寸法(高さ)(mm)310荷台寸法(長さ)(mm)1200荷台寸法(幅)(mm)800ハンドル長さ(mm)875寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)組立時:1140×2150×800、折り畳み時:460×1340×800タイヤタイプΦ609.6mm(24型)ノーパンクタイヤ側板平板タイヤ幅(mm)約45
24” ノーパンクタイヤ(EA520AG-11A,-12A用) エスコ24” ノーパンクタイヤ(EA520AG-11A,-12A用)エスコ
34,300税込37,730
1個
翌日出荷
旧EA520AG-11、旧EA520AG-12、EA520AG-11A、EA520AG-12A用替タイヤ(ホイール込み)
エスコ品番EA520AG-111タイヤタイプΦ609.6mm(24型)ノーパンクタイヤ
291x484x1080mm/100kg ハンディーカート エスコ291x484x1080mm/100kg ハンディーカートエスコ
24,300税込26,730
1個
翌日出荷
持ち手は3段階に高さが変更できます。 ワンタッチで折りたたむことができ、厚さ63mmの薄さになり、収納にも便利です。
エスコ品番EA520AE-11材質アルミ、樹脂質量(kg)6.8車輪径(Φmm)125高さ(mm)1080全幅(mm)484均等荷重(kg)50荷台寸法(mm)291×484折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)484×63×756
折りたためるリヤカー 9910救急当番 LILIEL(リリエル)折りたためるリヤカー 9910救急当番LILIEL(リリエル)
209,800税込230,780
1個
5日以内出荷
病人・ケガ人の搬送や災害時の搬送など防災用具として使用できる折たたみ式のリヤカーです。 専用の折りたたみ担架を取付けることで一人でも楽に病人・けが人の搬送が可能になります。 タイヤはクッション性が高く、がれきの道でもパンクの心配がないノーパンクタイヤを使用しています。 普段は折りたたんで収納できることにより、備蓄倉庫にも保管可能で場所も取りません。
仕様担架付材質スチール、アルミ表面処理ブラウン焼付塗装最大積載量(kg)150本体質量(kg)22
折りたためるリヤカー ファミリアカー LILIEL(リリエル)折りたためるリヤカー ファミリアカーLILIEL(リリエル)
99,980税込109,978
1個
47日以内出荷
アウトドア・農作業・各種道具の運送など、色々なシーンで大活躍する、折りたたみ式のリヤカーです。 タイヤはクッション性が高く、がれきの道でもパンクの心配がないノーパンクタイヤを使用しています。 普段は折りたためることにより、保管にも便利です。
材質スチール表面処理ブルー焼付塗装最大積載量(kg)150本体質量(kg)25

運搬機器』には他にこんなカテゴリがあります

運搬車輛機器