ペール缶(Φ280×360H)・一斗缶は兼用です。上げてまわせる一機能集中型。軽量・小回り、コストパフォーマンス抜群。ロック解除ボタンを押して、ハンドルを回すだけで投入作業ができます。ボタンを離せばその場で止まる安全設計。
全長(mm)800
全幅(mm)500
最低位(mm)50
脚長さ(mm)510(前脚)
脚寸法内幅(mm)320(前脚)
脚寸法外幅(mm)430(前脚)
反転角度(°)180
ドラム缶内容物の投入・反転、狭い場所での積み上げ、トラックへの積み下ろし、棚への出し入れなどあらゆる作業に威力を発揮します。ドラム缶を反転することができます。リンクチェーンを使用し、メンテナンスも簡単です。
用途ドラム缶の投入・反転、狭い場所での積み上げに。
仕様反転方式:手動式
トラスコ品番458-4287
材質本体:スチール本体表面処理:吹付塗装
ストローク(mm)0~1400(ドラム底面)
全長(mm)1180
全幅(mm)1180
全高(mm)1920
キャスター前車輪:固定キャスター2個、後車輪:自在ストッパー付キャスター2個
脚長さ(mm)(前)870
脚寸法内幅(mm)(前)680
脚寸法外幅(mm)(前)880
昇降方式手巻式
車輪径(Φmm)前輪/後輪Φ200(ジエン)/Φ150(ゴム)
1台
¥519,800
税込¥571,780
18日以内出荷
安心して使用できる安全設計の足踏みペダル式です。コンパクト設計で搬送から反転までの作業能率をアップさせられます。
用途切粉や粉体、小物製品の運搬と反転投入に。チップコンベヤとドッキングして切り粉の運搬処理に。
材質本体:スチール 本体表面処理:粉体塗装 車輪:ゴム
キャスター径(Φmm)100
ドラム缶内容物の反転・投入作業に最適です。昇降は足踏み油圧式。
反転は減速機付ハンドルを使用しているので、内容物のスムーズな投入が可能です。
前輪固定、後輪自在車輪仕様の為、移動もスムーズです。
135度反転時の投入高さは床から約350mmになります。お客様がご希望の投入高さから選定下さい。
用途ドラム缶内容物の反転・投入・運搬作業に。
タイプ足踏み油圧式
揚程(mm)水平:600、135度傾斜:350
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)1040×1210×1240
ドラム缶寸法(外径Φ×高さH)(mm)570×900
最大回転角度(°)180
1台
¥539,800
税込¥593,780
41日以内出荷
ドラム缶内容物の投入・反転、狭い場所での積み上げ、トラックへの積み下ろし、棚への出し入れなどあらゆる作業に威力を発揮します。ボタンを押すだけで昇降する電動昇降リフトです。
用途ドラム缶内容物の投入・反転、狭い場所での積み上げ、トラックへの積み下ろし、棚への出し入れなど。
仕様反転方式:手動式手動走行式
トラスコ品番458-4333
材質本体:スチール本体表面処理:吹付塗装
ストローク(mm)0~1400
全長(mm)1200
全幅(mm)980
全高(mm)1950
前輪内幅WI(mm)680
昇降方式電動昇降式
車輪径(Φmm)前輪/後輪Φ200(ジエン)/Φ150(ゴム)
1台
¥799,800
税込¥879,780
48日以内出荷
起こし器付で、寝かせてあるドラム缶を独特のフォークで立ち上げることができます。
仕様油圧式前輪:250mmジェンゴム2個、後輪:150mmジェンゴム2個足踏操作力:25kg
トラスコ品番456-8460
ストローク(mm)430
全長(mm)1090
全幅(mm)870
全高(mm)1040
前輪内幅WI(mm)630
1台
¥259,800
税込¥285,780
8日以内出荷
ドラム缶内容物の投入・反転、狭い場所での積み上げ、トラックへの積み下ろし、棚への出し入れなどあらゆる作業に威力を発揮します。ボタンを押すだけで昇降する電動昇降リフトです。
用途ドラム缶内容物の投入・反転、狭い場所での積み上げ、トラックへの積み下ろし、棚への出し入れなど。
仕様反転方式:手動式手動走行式
材質本体:スチール本体表面処理:吹付塗装
全高(mm)1980
昇降方式電動昇降式
リフターがついているため、バケットの高さを変えることができ、高いところから中身の移し替えが容易にできます。
用途切り粉や粉体の運搬と移し替え作業に。
材質本体:スチール、本体表面処理:粉体塗装、車輪:ウレタン
全長(mm)1480
容量(L)180
全幅(mm)686
全高(mm)812
均等荷重(kg)250
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)バケット:1147×580×470
キャスター径(Φmm)100
脚踏みポンプ回数(無負荷時)(回)約63(上昇)/約42(反転)
昇降方式足踏み油圧式
『運搬機器』には他にこんなカテゴリがあります
- 運搬台車
- パレットトラック
- カゴ台車
- ハンドリフター(ハンドリフト 等)
- 搬送用コロ
- 運搬車輛機器
運搬車輛機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。