電動運搬車(階段用)エスコ翌日出荷
角度:最大180度調整 最大階段角度30~35度 昇降速度上昇時:約28段8.6m/分
下降時:約28段8.6m/分 使用耐久目安6階建ての階段を一回上がって下りて(1日1回)、1800回程度 ハンドルは伸縮できます。前後にも稼働するので腰に負担が少ないようにも出来ます。簡単操作で力を入れず楽に階段を運搬できます。背面の走行ベルトはキャタピラのような凸凹と滑りにくいゴムで、階段の段差の昇降を可能にします。ハンドル部分を曲げる事で、階段の踊り場手前でもハンドルを持ちやすくなります。
付属品バッテリー、ナイロンベルト(1.94m)、バックル、荷締めベルト(0.4m) ハンドルボール伸縮:4段階調節(最大805mm延長)材質荷台:スチール質量(kg)29.8車輪径(Φmm)後輪:120/前輪:70床面高さ(mm)137.5押手高さ(mm)1340~2145荷台寸法(mm)460×600連続使用時間(分)80(80kg積載時)バッテリー電圧(V)24充電時間(時間)3~4積載均等耐荷重(kg)160