39件中 1~39件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「適合パイプ径(Φmm)」から絞り込む
19.1(3)
25.4(6)
31.8(5)
38.1(1)
42.7(20)
42.8(1)
48.6
50(1)
60(1)
60.5(1)
適合パイプ径(Φmm)をもっと見る
安定性、耐錆性、耐久性に優れたクランプです。 直交(固定)と自在タイプがありますので用途に合わせてお使いいただけます。 (社)仮設工業会認定品。
用途Φ48.6鋼管用 材質熱間圧延高張力鋼(有色クロメートメッキ) 質量(kg)約0.71(1個あたり) 規格(社)仮設工業会認定品 適合パイプ径(Φmm)48.6
1箱(30個)
7,598 税込8,358
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイプ直交 規格(社)仮設工業会認定品 表面処理電気メッキ 適合パイプ径(Φmm)48.6 質量(kg/個)0.74
1個ほか
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

型式兼用 質量(kg)0.36 タイプ兼用 穴付 適合パイプ径(Φmm)Φ48.6・Φ42.7兼用
1個
349 税込384
当日出荷

使用する位置へ90°移動するだけですぐに使える簡単操作 キャッチ本体は強度・耐久・耐蝕性に優れた熱間鍛造品。 (社)仮設工業会認定品。
用途H鋼と単管を接続する際に使用します。通常のキャッチクランプをワンタッチで垂直、水平の切り替えができるよう改良された製品となります。 材質スチール 質量(g)1000 規格(社)仮設工業会認定品 適合パイプ径(Φmm)48.6・42.7
1個ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タイプ直交 規格仮設工業会認定外 表面処理電気メッキ 適合パイプ径(Φmm)48.6 質量(kg/個)0.45
1個ほか
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

単管へのポリ台(取付自在型)等の取り付けに使用します。 ボルトタイプは、ケーブルハンガー(仮設用)、WB取付ステー等の取り付けに使用します。
付属品ナット・座金付 適合パイプ径(Φmm)Φ42.7~Φ48.6
1個
649 税込714
当日出荷

安定性、耐錆性、耐久性に優れたクランプです。 直交(固定)と自在タイプがありますので用途に合わせてお使いいただけます。
用途垂木と単管接合用 材質熱間圧延高張力鋼 質量(kg)0.45 規格仮設工業会認定外品 適合パイプ径(Φmm)48.6
1箱(40個)
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

形鋼・アングル材等への単管の取り付けに使用します。
適合パイプ径(Φmm)Φ42.7~Φ48.6
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

鉄骨と単管をつなぐためのクランプです。 安定性、耐錆性、耐久性に優れたクランプです。 直交と固定タイプがありますので用途に合わせてお使いいただけます。 (社)仮設工業会認定品。
用途鉄骨と単管接合用 材質(本体)熱間鍛造品(有色クロメートメッキ)/(ボルト)高張力ボルト 規格(社)仮設工業会認定品 適合パイプ径(Φmm)48.6
1箱(20個)
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

単管への水銀灯等の取り付けに使用します。 30°勾配まで調整可能です。
仕様金属製丸形フランジ付 適合パイプ径(Φmm)Φ42.7~Φ48.6
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

タイプ直交 規格(社)仮設工業会認定品 表面処理電気メッキ 適合パイプ径(Φmm)42.7/48.6兼用 質量(kg/個)0.75
1個ほか
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

単管と垂木をつなぐためのクランプです。Φ48.6専用
用途建築現場、DIYに 材質スチール 質量(kg)0.41(1個) 規格(社)仮設工業会非該当品 適合パイプ径(Φmm)48.6
1個ほか
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

単管と60角鋼管をつなぐためのクランプです。ナットの抜け止め付です。
材質スチール 規格(社)仮設工業会非該当品 適合パイプ径(Φmm)48.6・60角
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

支柱と単管をつなぐためのクランプです。 仮設工業会認定品
質量(g)700 規格(社)仮設工業会認定品 適合パイプ径(Φmm)48.6
1個
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

インパクトレンチの衝撃にも耐える、独自のナット抜け防止構造。飛来落下事故を確実に防ぎます。 強度を維持し軽量化を実現。持ち運びが楽で作業性が向上します。 ツメ部が変形しにくいよう、裏側をリブ構造とし、しかも断面は本体・フタともにU形にし強化。ハードな使用状況でも耐える強さです。
1個
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

支柱と単管をつなぐためのクランプです。 仮設工業会認定品
仕様(社)仮設工業会認定品 質量(g)720 規格(社)仮設工業会認定品 適合パイプ径(Φmm)42.7、48.6(兼用)
1個
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

単管へのポリ台(取付自在型)等の取り付けに使用します。 ボルトタイプは、ケーブルハンガー(仮設用)、WB取付ステー等の取り付けに使用します。
付属品座金・ねじ付 適合パイプ径(Φmm)Φ42.7~Φ48.6
1個
999 税込1,099
当日出荷

1ケース(20個)ほか
25,980 税込28,578
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

コンドーテック兼用クランプ
質量(kg)0.7 適合パイプ径(Φmm)Φ48.6・Φ42.7兼用
1個
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

足場板が並列する箇所にもこのクランプで対応可能です。
用途足場板を幅木として使用する際に、非常に便利なクランプです。 質量(kg)0.5 適合パイプ径(Φmm)Φ48.6・Φ42.8兼用
1ケース(30個)
18,980 税込20,878
当日出荷

多彩なパーツで手軽にストックヤードなどが自由自在に組み立てられます。
用途農業ハウス、園芸などに最適。簡易的なクランプです。 適合パイプ径(Φmm)Φ48.6・Φ42.7兼用
1ケース(10個)ほか
8,598 税込9,458
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

信和(仮設機材)NK壁つなぎ
仕上溶融亜鉛メッキ鋼板 適合パイプ径(Φmm)Φ48.6/Φ42.7兼用
1本(2.05kg×10本)ほか
21,980 税込24,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

単管パイプを組んで、屋根付きの小屋や倉庫を建てる時に活躍します。・クランプにはL字型の金具が付いており垂木と単管を繋ぐことができます。
表面処理先メッキ(電気メッキ) 適合パイプ径(Φmm)48.6用
1箱(50個)
13,980 税込15,378
5日以内出荷

最大筋違2本と中桟2本の計4本取付可能。 無溶接で品質安定。 ナット抜け止め加工ボルト使用。
仕上(パイプ用クランプ)高耐食性溶融メッキ鋼板、(ピン部)ユニクロ・銀色 適合パイプ径(Φmm)48.6・42.7
1個
759 税込835
当日出荷

支柱と単管をつなぐためのクランプです。・ボルト締のため、しっかりと固定出来ます。・大型支柱、棚資材等の強度を必要とする箇所に最適です。・足場には使用できません。
表面処理先メッキ(電気メッキ) 適合パイプ径(Φmm)48.6用
1箱(30個)
9,798 税込10,778
5日以内出荷

従来品と仕様は同じですが、引っ掛ける腰袋や安全帯をキズから守り、さびにくい黒コーティングを施した仕様に変更しました。 取付簡単・上部はヘルメットの内装を傷めない受け皿形状。下部フックはフル装備の安全帯でもしっかりキャッチします。
用途48.6Φの単管パイプに使用 ヘルメット・安全帯や腰袋の整理整頓に使用 材質(本体)スチール 質量(g)約600 適合パイプ径(Φmm)48.6
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷

材質スチール 質量(g)710 タイプ自在型 規格(社)仮設工業会認定品 HCS-48FC-M 適合パイプ径(Φmm)48.6
1箱(30個)ほか
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質スチール 質量(g)720 タイプ直交型 規格(社)仮設工業会認定品 HCS-48RC-M 適合パイプ径(Φmm)48.6
1箱(30個)ほか
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ネジ系/w1/2 羽子板部が可動式になっており自由度があります。
用途建物と足場を結合し、足場の倒壊を防止する金具として使用 カベツナギと同じ用途 質量(g)600 適合パイプ径(Φmm)Φ48.6、Φ42.7
1箱(40個)
26,980 税込29,678
5日以内出荷

グラビティロック、折れピン式
用途単管・建枠に筋交を任意に取り付ける事が出来ます。 質量(g)500 適合パイプ径(Φmm)Φ48.6、Φ42.7兼用
1箱(50個)
27,980 税込30,778
5日以内出荷

質量(kg)0.44 タイプ兼用 適合パイプ径(Φmm)Φ48.6・Φ42.7兼用
1ケース(50個)
26,980 税込29,678
5日以内出荷

コンドーテック同径クランプ
特殊鋼の使用により軽量化したライトクランプです
質量(kg)0.7 適合パイプ径(Φmm)Φ48.6×Φ48.6
1個
389 税込428
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

質量(kg)1.04 適合パイプ径(Φmm)Φ48.6×Φ48.6×Φ48.6
1ケース(20個)
17,980 税込19,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1ケース(25個)
32,980 税込36,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

型式兼用固定 質量(kg)0.38 タイプ固定 適合パイプ径(Φmm)Φ48.6・Φ42.7兼用
1ケース(50個)
19,980 税込21,978
5日以内出荷

質量(kg)0.4 タイプ兼用 適合パイプ径(Φmm)Φ48.6・Φ42.7兼用
1ケース(50個)
25,980 税込28,578
当日出荷

ピカコーポレイションGTOオプション 施錠用クランプ
キャスターゲートの施錠に。
適合パイプ径(Φmm)42.7、48.6兼用
1台
10,980 税込12,078
翌々日出荷

ピカコーポレイションGTOオプション クランプ
キャスターゲートの固定に。
適合パイプ径(Φmm)42.7、48.6兼用
1セット(2個)
6,598 税込7,258
翌々日出荷

信和(仮設機材)三連直交クランプ
タイプ三連直交 規格仮設工業会認定外 表面処理電気メッキ 適合パイプ径(Φmm)48.6 質量(kg/個)1.10
1ケース(20個)
13,980 税込15,378
5日以内出荷

『単管クランプ』には他にこんなカテゴリがあります