「適合パイプ径(Φmm)」から絞り込む
19.1(1)
25.4(1)
31.8(1)
42.7(1)
48.6(1)
Φ19.1×Φ38.1/34.0(1)
Φ19.1×Φ48.6/42.7(1)
Φ25.4/22.2×Φ31.8/28.6(1)
Φ25.4/22.2×Φ38.1/34.0(1)
Φ25.4/22.2×Φ48.6/42.7(1)
従来のクランプと違い、ラチェットなど専用的工具は不要。プラスドライバー1本で組立てが出来ます。Φ19.1~Φ48.6まで対応可能。Φ22.2はΦ25.4クランプと兼用。Φ28.6はΦ31.8クランプと兼用。Φ34はΦ38.1と兼用。Φ42.7はΦ48.6クランプと兼用。
用途農業ハウス、園芸などに最適。簡易的なクランプです。
多彩なパーツで手軽にストックヤードなどが自由自在に組み立てられます。
用途農業ハウス、園芸などに最適。簡易的なクランプです。
適合パイプ径(Φmm)Φ48.6・Φ42.7兼用
『単管クランプ』には他にこんなカテゴリがあります
- 固定クランプ
- 自在クランプ
物流用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。