絞り込み
ねじの呼び
  • M8(3)
  • M12(43)
  • UNF 1/2(16)
  • W3/8(15)
車輪径(Φmm)
  • 50(48)
車輪タイプ
  • 車輪タイプ単輪(34)
材質(車輪)
  • MCナイロン(3)
  • ウレタン(12)
  • エラストマー(9)
  • ゴム(15)
  • ナイロン(13)
  • 鋳物(イモノ)(2)
ストッパー
  • あり(4)
  • なし(38)
許容荷重(daN)
  • 25(7)
  • 30(19)
  • 38(4)
  • 40(21)
25・30・38・40
取付高(mm)
  • 68
  • 59(17)
  • 60(12)
  • 67(22)
  • 69(16)
  • 74(24)
  • 85(47)
  • 89(29)
  • 95(49)
  • 96(14)
  • 97(71)
  • 103(13)
  • 104(11)
  • 107(12)
  • 115(13)
  • 126(93)
  • 138(28)
  • 152(19)
  • 173(20)
  • 196(23)
金具仕上
  • クロームメッキ(20)
  • ステンレス(7)
  • ユニクロメッキ(2)
  • 三価ユニクロ(7)
  • 亜鉛メッキ(2)
クロームメッキ・ステンレス・ユニクロメッキ・三価ユニクロ・亜鉛メッキ
車輪幅(mm)
  • 20(28)
  • 21(22)
20・21
ブランド
  • ハンマーキャスター(24)
  • ユーエイキャスター(20)
  • 東正車輛(3)
  • LAMP(スガツネ工業)(1)
ハンマーキャスター・ユーエイキャスター・東正車輛・LAMP(スガツネ工業)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(29)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
48件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
M8(3)
M12(43)
UNF 1/2(16)
W3/8(15)
  • ネジ込み式 420A 自在車(ゴム一体車輪) ハンマーキャスター

    ネジ込み式 420A 自在車(ゴム一体車輪)

    ハンマーキャスター(52件のレビュー)
    629税込692
    1個
    当日出荷
    旋回可能なねじ込み式のキャスターです。
    用途スチール製事務機器、家具及び、屋内運搬車等材質(車輪)ゴム車(樹脂ブッシュ入り)形状自在車型式420A自在車取付方式ネジ込み式ストッパーなしキャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • ネジ込み式 420EA 自在車(ゴム一体車輪) ハンマーキャスター

    ネジ込み式 420EA 自在車(ゴム一体車輪)

    ハンマーキャスター(19件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    ねじ込み式のキャスターで、スチール製事務機器、家具及び、屋内運搬車等美しさと軽さを要求される機器に最適です。 420EAと併用できます。
    材質(車輪)ゴム一体車輪樹脂ブッシュ入形状自在車型式420EA自在車金具仕上クロームメッキストッパーなしキャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • ねじ込みキャスター自在車 ユーエイキャスター

    ねじ込みキャスター自在車

    ユーエイキャスター(4件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷
    標準的な小型キャスターで、軽量物運搬用のワゴンやラックなどに最適です。
    形状自在車荷重種別軽荷重型式LT型自在車車輪径(Φmm)50取付高(mm)68金具仕上三価ユニクロ対辺(mm)19軸長(mm)14ピッチ/山(mm)1.25ねじ径M8ストッパーなし許容荷重(daN[kgf])30[30.6]取付高H(mm)68偏心E(mm)22ねじ寸法T(mm)14偏芯E(mm)22材質(金具)スチール許容荷重(daN)30旋回半径R(mm)47車輪径D(Φmm)50キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • ネジ込み式 420EA 自在車(ナイロンホイールウレタン巻車輪) ハンマーキャスター

    ネジ込み式 420EA 自在車(ナイロンホイールウレタン巻車輪)

    ハンマーキャスター(4件のレビュー)
    639税込703
    1個
    当日出荷
    ねじ込み式のキャスターで、スチール製事務機器、家具及び、屋内運搬車等美しさと軽さを要求される機器に最適です。 420EAと併用できます。
    材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪形状自在車型式420EA自在車金具仕上クロームメッキストッパーなしキャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • ねじ込みキャスターS付自在車 ユーエイキャスター

    ねじ込みキャスターS付自在車

    ユーエイキャスター(3件のレビュー)
    379税込417
    1個
    当日出荷
    標準的な小型キャスターで、軽量物運搬用のワゴンやラックなどに最適です。
    型式LT-S型自在車対辺(mm)19ピッチ/山(mm)1.25許容荷重(daN[kgf])30[30.6]偏心E(mm)22旋回半径R(mm)49
  • ネジ込み式 420EA 自在車(ナイロン一体車輪) ハンマーキャスター

    ネジ込み式 420EA 自在車(ナイロン一体車輪)

    ハンマーキャスター(5件のレビュー)
    449税込494
    1個
    当日出荷
    ねじ込み式のキャスターで、スチール製事務機器、家具及び、屋内運搬車等美しさと軽さを要求される機器に最適です。
    材質(車輪)ナイロン一体車輪形状自在車型式420EA自在車金具仕上クロームメッキストッパーなしキャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • ユーエイキャスター ねじ込み式エラストマーキャスター自在 ユーエイキャスター

    ユーエイキャスター ねじ込み式エラストマーキャスター自在

    ユーエイキャスター(4件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    材質(車輪)エラストマー車ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • ねじ込み式 LT型自在車(ゴム車輪) ユーエイキャスター

    ねじ込み式 LT型自在車(ゴム車輪)

    ユーエイキャスター(17件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    走行性、耐荷重を備えた一般的なねじ込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。
    材質(車輪)ゴム形状自在車荷重種別軽荷重型式LT型自在車金具仕上三価ユニクロストッパーなし材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応材質(ホイール)ゴムキャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • ねじ込み式エラストマーキャスターS付き自在 ユーエイキャスター

    ねじ込み式エラストマーキャスターS付き自在

    ユーエイキャスター
    369税込406
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    材質(車輪)エラストマー車ストッパー回転ストッパー付RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • ネジ込み式 420A 自在車(ナイロン一体車輪) ハンマーキャスター

    ネジ込み式 420A 自在車(ナイロン一体車輪)

    ハンマーキャスター(4件のレビュー)
    449税込494
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    旋回可能なねじ込み式のキャスターです。 取付高が同じ420A・415Aは併用できます。
    材質(車輪)ナイロン一体車輪形状自在車ストッパーなしキャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • ステンレス 320EA・自在車(ナイロン一体車輪) ハンマーキャスター

    ステンレス 320EA・自在車(ナイロン一体車輪)

    ハンマーキャスター
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ネジ込式キャスターです。 耐蝕性、耐水性に優れたオールステンレス製!!
    材質(車輪)ナイロン一体車輪形状自在車型式320EA自在車取付方式ネジ込み式金具仕上ステンレスストッパーなし特性耐水性、耐食性キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • ステンレス 320EA・自在車(ゴム一体車輪) ハンマーキャスター

    ステンレス 320EA・自在車(ゴム一体車輪)

    ハンマーキャスター(7件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    耐蝕性、耐水性に優れたオールステンレス製です。
    材質(車輪)ゴム一体車輪樹脂ブッシュ入形状自在車型式320EA自在車金具仕上ステンレスストッパーなし特性耐水性、耐食性キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • ネジ込み式 420A 自在車(ナイロンホイールウレタン巻車輪) ハンマーキャスター

    ネジ込み式 420A 自在車(ナイロンホイールウレタン巻車輪)

    ハンマーキャスター(12件のレビュー)
    469税込516特価
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    旋回可能なねじ込み式のキャスターです。 取付高が同じ420A・415Aは併用できます。
    材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪型式420A自在車ストッパーなしキャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • ステンレス 320EA・自在車(ナイロンホイール・ウレタン車) ハンマーキャスター

    ステンレス 320EA・自在車(ナイロンホイール・ウレタン車)

    ハンマーキャスター(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ネジ込式キャスターです。
    型式320EA自在車金具仕上ステンレスストッパーなしキャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • キャスター 420A・415A ハンマーキャスター

    キャスター 420A・415A

    ハンマーキャスター(2件のレビュー)
    519税込571
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター
  • ねじ込みキャスター自在車 ウレタン車輪 ユーエイキャスター

    ねじ込みキャスター自在車 ウレタン車輪

    ユーエイキャスター
    469税込516
    1個
    当日出荷
    耐油性、耐摩耗性に優れたウレタン車輪を使用しています。
    材質金具:スチール材質(車輪)ウレタンタイプ自在式ねじTM12
  • ステンレスキャスター SUS-ET型 ユーエイキャスター

    ステンレスキャスター SUS-ET型

    ユーエイキャスター
    779税込857
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    金具仕上ステンレスキャスタータイプねじ込み式キャスター
  • ねじ込み式 LT型自在車(エラストマー車輪) ユーエイキャスター

    ねじ込み式 LT型自在車(エラストマー車輪)

    ユーエイキャスター(2件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    材質(車輪)エラストマー形状自在車荷重種別軽荷重型式LT型自在車金具仕上三価ユニクロストッパーなしねじ寸法T(mm)14材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応材質(ホイール)PPキャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • ゴールドキャスターEA(ゴム車輪) 東正車輛

    ゴールドキャスターEA(ゴム車輪)

    東正車輛(3件のレビュー)
    409税込450
    1個
    当日出荷
    材質(車輪)ゴム材質スチール形状ネジ込式荷重種別軽荷重タイプ軽荷重キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • ねじ込み式 LT型自在車ロング(エラストマー車輪) ユーエイキャスター

    ねじ込み式 LT型自在車ロング(エラストマー車輪)

    ユーエイキャスター
    379税込417
    1個
    当日出荷
    走行性、耐荷重を備えた一般的なねじ込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
    材質(車輪)エラストマー形状自在車荷重種別軽荷重型式LT型自在車金具仕上三価ユニクロピッチ/山(mm)1.75六角対辺(mm)19ストッパーなしねじ寸法T(mm)35材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応材質(ホイール)PPキャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • ねじ込み式 SUS-ET型自在車(ダブルベアリング)(ゴム車輪) ユーエイキャスター

    ねじ込み式 SUS-ET型自在車(ダブルベアリング)(ゴム車輪)

    ユーエイキャスター(3件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    欠品中
    走行性、耐荷重を備えた一般的なねじ込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。
    材質(車輪)ゴム形状自在車型式SUS-ET型自在車金具仕上ステンレスストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応特性耐水性、耐食性キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • ねじ込みキャスターステンレス製自在車 ナイロン車 ユーエイキャスター

    ねじ込みキャスターステンレス製自在車 ナイロン車

    ユーエイキャスター
    709税込780
    1個
    当日出荷
    耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。耐摩耗性に優れたナイロン車輪を使用しています。
    用途オールステンレス製食品台車、薬品台車、ワゴンなどに。材質金具:ステンレス材質(車輪)ナイロンタイプ自在式ねじピッチ(mm)1.75ねじTM12軸長L(mm)35RoHS指令(10物質対応)対応
  • ねじ込み式キャスター EAシリーズ(エラストマー車)自在 ハンマーキャスター

    ねじ込み式キャスター EAシリーズ(エラストマー車)自在

    ハンマーキャスター
    549税込604
    1個
    当日出荷
    材質(車輪)エラストマー表面処理(金具)クロムメッキ仕上げ材質(金具)スチール
  • ねじ込み式 LT型自在車(導電ゴム車輪) ユーエイキャスター

    ねじ込み式 LT型自在車(導電ゴム車輪)

    ユーエイキャスター
    419税込461
    1個
    12日以内出荷から19日以内出荷
    走行性、耐荷重を備えた一般的なキャスター
    材質(車輪)導電ゴム形状自在車荷重種別軽荷重型式LT型自在車金具仕上三価ユニクロストッパーなし材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応材質(ホイール)導電ゴムキャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • 420EA・セルフブレーキ付キャスター(ねじ込み式) ハンマーキャスター

    420EA・セルフブレーキ付キャスター(ねじ込み式)

    ハンマーキャスター(1件のレビュー)
    789税込868
    1個
    当日出荷
    セルフブレーキ付キャスターは約9daNの荷重がかかると自動的にストッパー機構が作動し、本キャスターを取り付けた対象物の位置を固定します。 無負荷時の移動はキャスターでスムーズに動き、負荷がかかるとピタリと固定されますので、脚立、踏み台、箱椅子、勉強机用椅子などに取り付けることで、省力化と安全が図れます。(約9daN以上の負荷により2mm縮んでストッパーが作動)
    形状自在車車輪幅(mm)20取付方式ネジ込み金具仕上ユニクロメッキ旋回半径(mm)47ストッパーなし軸長L(mm)35偏芯E(mm)21適合スパナ19×21RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • ねじ込みキャスター自在 エラストマー車輪 ユーエイキャスター

    ねじ込みキャスター自在 エラストマー車輪

    ユーエイキャスター
    319税込351
    1個
    当日出荷
    高級感のあるクロムメッキ仕上げで装飾性に優れます。軽量で床面を汚しにくいエラストマー車輪を使用しています。
    用途ラック、ワゴンなどに。材質金具:スチール材質(車輪)エラストマータイプ自在式ねじピッチ(mm)1.75ねじTM12軸長L(mm)35RoHS指令(10物質対応)対応
  • ねじ込み式 LT型自在車(黒ナイロン車輪) ユーエイキャスター

    ねじ込み式 LT型自在車(黒ナイロン車輪)

    ユーエイキャスター(1件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    走行性、耐荷重を備えた一般的なキャスター
    材質(車輪)黒ナイロン形状自在車荷重種別軽荷重型式LT型自在車金具仕上三価ユニクロストッパーなし材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応材質(ホイール)黒ナイロンキャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • 420A・セルフブレーキ付キャスター(ねじ込み式) ハンマーキャスター

    420A・セルフブレーキ付キャスター(ねじ込み式)

    ハンマーキャスター
    749税込824
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    形状自在車車輪幅(mm)20取付方式ネジ込み金具仕上ユニクロメッキ旋回半径(mm)47ストッパーなし偏芯E(mm)21RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • ET型 自在車(ダブルベアリング) ねじ込み式 ユーエイキャスター

    ET型 自在車(ダブルベアリング) ねじ込み式

    ユーエイキャスター(1件のレビュー)
    309税込340特価
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    軽荷重用として主に運搬台車や店舗什器、家具等その他一般産業用に数多く使用されています。
    形状自在荷重種別軽荷重金具仕上クロームメッキストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター
  • ステンレス鋼製キャスター SUS-ET型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製キャスター SUS-ET型

    LAMP(スガツネ工業)
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    本体がステンレス鋼(SUS304)製のため耐食性に優れています。導電性ゴム車も製作可能です。
    材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)特性静電気防止、耐食性キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • ステンレス製ねじ込み式キャスター 自在 ウレタン車輪 ハンマーキャスター

    ステンレス製ねじ込み式キャスター 自在 ウレタン車輪

    ハンマーキャスター
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    材質金具:ステンレス材質(車輪)ウレタンタイプ自在式車輪幅(mm)21ねじピッチ(mm)1.25ねじTM12軸長L(mm)14材質(金具)ステンレススパナサイズ(mm)19
  • ハンマーキャスター(軽荷重用)420A ハンマーキャスター

    ハンマーキャスター(軽荷重用)420A

    ハンマーキャスター
    369税込406
    1個
    当日出荷
    材質(車輪)ナイロン一体車輪材質(本体)スチールタイプ旋回式金具仕上クロームメッキ仕上使用車輪429G-Nストッパーなし車輪タイプ単輪
  • 451A・自在車(ゴム車) ハンマーキャスター

    451A・自在車(ゴム車)

    ハンマーキャスター(1件のレビュー)
    689税込758
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    車輪幅(mm)20金具仕上黒亜鉛メッキ車輪No.425E-R50旋回半径(mm)53ストッパーなし偏芯E(mm)21RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • ねじ込み式 SUS-ET型自在車(ダブルベアリング)(ナイロン車輪) ユーエイキャスター

    ねじ込み式 SUS-ET型自在車(ダブルベアリング)(ナイロン車輪)

    ユーエイキャスター
    859税込945特価
    1個
    当日出荷
    走行性、耐荷重を備えた一般的なねじ込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。
    材質(車輪)ナイロン形状自在車型式SUS-ET型自在車金具仕上ステンレスピッチ/山(mm)1.75ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応特性耐水性、耐食性キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • ねじ込み式 LT型自在車(ユニファイねじ エラストマー車輪) ユーエイキャスター

    ねじ込み式 LT型自在車(ユニファイねじ エラストマー車輪)

    ユーエイキャスター
    399税込439
    1個
    当日出荷
    標準的な小型キャスターです。軽量物運搬用のワゴンやラックなどに最適です。床面を汚しにくいエラストマー車輪を使用しています。
    材質(車輪)エラストマー形状自在車荷重種別軽荷重型式LT型自在車金具仕上三価ユニクロピッチ/山(mm)20山六角対辺(mm)21ストッパーなしねじ寸法T(mm)14材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応材質(ホイール)PPキャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • ねじ込みキャスターステンレス製自在車 ウレタン車輪 ユーエイキャスター

    ねじ込みキャスターステンレス製自在車 ウレタン車輪

    ユーエイキャスター
    899税込989
    1個
    当日出荷
    耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。耐油性、耐摩耗性に優れたウレタン車輪を使用しています。
    用途オールステンレス製食品台車、薬品台車、ワゴンなどに。トラスコ品番809-3246材質金具:ステンレス材質(車輪)ウレタンタイプ自在式車輪幅(mm)21ねじピッチ(mm)1.75取付高H(mm)68ねじTM12軸長L(mm)35許容荷重(N)380許容荷重(daN)38車輪径D(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • ネジ込み式420A自在車(イモノ一体車輪) ハンマーキャスター

    ネジ込み式420A自在車(イモノ一体車輪)

    ハンマーキャスター(1件のレビュー)
    859税込945
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    材質(車輪)イモノ形状自在車取付方式ネジ込み式ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • ネジ込み式 420EA 自在車(UMCナイロン一体車輪) ハンマーキャスター

    ネジ込み式 420EA 自在車(UMCナイロン一体車輪)

    ハンマーキャスター
    1,698税込1,868特価
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    金具仕上クロームメッキストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター
  • ねじ込みキャスターS付自在車 ゴム車輪 M12 ユーエイキャスター

    ねじ込みキャスターS付自在車 ゴム車輪 M12

    ユーエイキャスター
    409税込450
    1個
    当日出荷
    高級感のあるクロムメッキ仕上げで装飾性に優れます。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。
    用途ラック、ワゴンなどに。トラスコ品番809-2920材質金具:スチール材質(車輪)ゴムタイプ自在式車輪幅(mm)20金具仕上クロームメッキねじピッチ(mm)1.75ストッパーあり取付高H(mm)68ねじTM12軸長L(mm)35許容荷重(N)300許容荷重(daN)30車輪径D(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • ねじ込みキャスター自在車 ゴム車輪 M12 ユーエイキャスター

    ねじ込みキャスター自在車 ゴム車輪 M12

    ユーエイキャスター
    359税込395
    1個
    当日出荷
    高級感のあるクロムメッキ仕上げで装飾性に優れます。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。
    用途ラック、ワゴンなどに。トラスコ品番809-2919材質金具:スチール、金具表面処理:クロームメッキ仕上、車輪:ゴムタイプ自在式車輪幅(mm)20ねじピッチ(mm)1.75許容荷重(daN[kgf])30[30.6]取付高H(mm)68ねじTM12軸長L(mm)35許容荷重(N)300車輪径D(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応

ねじ込み式キャスター』には他にこんなカテゴリがあります

ストッパーなしねじ込み式キャスター