絞り込み
ねじの呼び
- M8(6)
- M10(7)
- M12(7)
- U 5/16(2)
- U 3/8(4)
- U 1/2(2)
- UNF 1/2(2)
- W3/8(3)
車輪径(Φmm)
- 50(8)
- 60(8)
車輪タイプ
ボール車輪(2)
単輪(3)
双輪(4)
材質(車輪)
- ウレタン(1)
- ゴム(3)
- ナイロン(7)
- 樹脂(1)
ストッパー
- あり(2)
- なし(11)
許容荷重(daN)
- 25(1)
- 30(2)
- 39.2(3)
- 53.9(1)
- 53.937(1)
- 55(1)
- 73.5(1)
- 78.4(2)
- 80(5)
- 100(1)
25・30・39.2・53.9・53.937・55・73.5・78.4・80・100
取付高(mm)
- 69
- 59(17)
- 60(12)
- 67(22)
- 68(48)
- 74(24)
- 85(47)
- 89(29)
- 95(49)
- 96(14)
- 97(71)
- 103(13)
- 104(11)
- 107(12)
- 115(13)
- 126(93)
- 138(28)
- 152(19)
- 173(20)
- 196(23)
- 取付高(mm)をもっと見る
金具仕上
- クロームメッキ(3)
- 亜鉛メッキ(1)
クロームメッキ・亜鉛メッキ
車輪幅(mm)
- 18(4)
- 20(1)
- 45(1)
- 46(5)
- 46.0(1)
- 49(1)
18・20・45・46・46.0・49
ブランド
- エスコ(5)
- 東信製作所(4)
- ハンマーキャスター(3)
- TRUSCO(1)
- ナンシン(1)
- 内村製作所(1)
- ハーフェレ(1)
エスコ・東信製作所・ハンマーキャスター・TRUSCO・ナンシン・内村製作所・ハーフェレ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
「ねじの呼び」から絞り込む
M8(6)
M10(7)
M12(7)
U 5/16(2)
U 3/8(4)
U 1/2(2)
UNF 1/2(2)
W3/8(3)

ねじ込み双輪キャスター エラストマー車輪
東信製作所(13件のレビュー)¥859税込¥9451個当日出荷から8日以内出荷家具や店舗什器、医療機器までジャンルを問わず幅広い利用用途可能なキャスターです。RoHS指令(10物質対応)対応
双輪キャスター Tタイプ(ボルト取付)
東信製作所(13件のレビュー)¥739税込¥8131個当日出荷から10日以内出荷材質(本体)ナイロン材質(車輪)ナイロン(黒)、ステンレス(キャップ)キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
50mm/M10 キャスター(自在金具・ねじ式)
エスコ(1件のレビュー)¥1,830税込¥2,0131個当日出荷仕様自在(ブレーキ無)、プレーンベアリングエスコ品番EA986HV-1材質金具:スチール(亜鉛メッキ)、車輪:ナイロン6質量(kg)0.164サイズM10×30(ネジ)材質(車輪)ナイロン車輪幅(mm)18取付高(mm)69軸長(mm)30全高(mm)69ベアリングプレーンベアリングストッパーなし耐熱温度(℃)-25/80平径(mm)17
405A 自在車(ウレタン車)
ハンマーキャスター(6件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷から4日以内出荷車輪が球状で、デザイン性と軽快さを要求される機器に最適な軽荷重用キャスターです。用途優美な室内高級家具やワゴン車に最適です。形状自在車荷重種別軽荷重型式405A自在車材質(車輪)ウレタン取付方式ネジ込み式金具仕上クロームメッキストッパーなしキャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプボール車輪
300 ボルト型 合成ゴム車輪
内村製作所(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から4日以内出荷材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(車輪)ニトリルブタジエンゴム(NBR)表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)
50mm M10x30mmネジ式自在キャスター
エスコ(3件のレビュー)¥2,590税込¥2,8491個当日出荷タイヤは低騒音で床を傷めず、なめらかな動きをします。但し、オイルには弱い。リムは高品質の黒のナイロンで腐食に耐えうるエスコ品番EA986GF-50材質ブラケット:スチール亜鉛メッキ長さ(mm)22.5(ハブ)サイズM10×30(ネジ)材質(車輪)ソリッドゴム車輪幅(mm)18取付高(mm)69全高(mm)69耐荷重(kg)40ベアリングボールベアリングプレート寸法(mm)Φ43(プレート)ストッパーなし耐熱温度(℃)-20~60平径(mm)21特性静音キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
50mm/M10 キャスター(自在・ねじ・ブレーキ付)
エスコ(1件のレビュー)¥3,180税込¥3,4981個当日出荷仕様自在キャスター、自在ブレーキ付、ボールベアリングエスコ品番EA986GF-11材質金具:スチール、車輪:ソリッドラバー車輪幅(mm)18取付高(mm)69軸長(mm)30耐熱温度(℃)-20/60
405A 自在車(ゴム車)
ハンマーキャスター(13件のレビュー)¥689~税込¥758~1個当日出荷から6日以内出荷軽快で優美な室内高級家具用キャスターです。ワゴン車に、家具に、用途に合せてお選び下さい。形状自在車取付方式ネジ込み式金具仕上クロームメッキストッパーなしキャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプボール車輪
ねじ込み式双輪キャスター(エラストマー車) 自在
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷双輪キャスターならではの安定感と旋回性、床を傷つけにくく走行音が静かです。 RoHS2指令適合製品です。 小型双輪キャスターの中でもっとも汎用性のある製品です。用途店舗什器、医療什器・機器、オフィス家具など室内使用の商品に幅広くご利用頂けます。材質/仕上金具:冷間圧造用炭素鋼(SWCH)、金具表面処理:三価クロメートメッキ仕上げ、本体:ナイロン、車輪:ウレタンエラストマー色黒軸長L(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
双輪キャスター Tタイプ(ボルト取付)
東信製作所¥559税込¥6151個5日以内出荷から8日以内出荷耐摩耗性・耐薬品性・耐油性に優れており、樹脂車輪の主力製品です。家具や店舗什器、医療機器など、幅広い用途でお使いいただける製品です。材質(本体)ナイロン材質(車輪)ナイロン(黒)ストッパーなしキャップナイロン(黒)軸長L(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ双輪
60mm キャスター(ツインホイール・M8ネジ・ブレーキ付)
エスコ¥780税込¥8581個当日出荷仕様自在キャスター、ボルトタイプ、ブレーキ付エスコ品番EA986TA-360材質本体、車輪:ナイロン質量(g)126車輪幅(mm)(W/W')46/10耐荷重(kg)80偏芯C(mm)18旋回半径A(mm)55平径P(mm)17
TZ・TZSタイプ
東信製作所¥529~税込¥582~1個8日以内出荷形状自在車材質(本体)ナイロン材質(車輪)ナイロン(黒)車輪幅(mm)49偏芯C(mm)17.5対辺P(mm)17RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
405A 自在車(ナイロン車)
ハンマーキャスター(1件のレビュー)¥499税込¥5491個6日以内出荷から9日以内出荷軽快で優美な室内高級家具用キャスターです。 ワゴン車に、家具に、用途に合せてお選び下さい。型式405A自在車材質(車輪)ナイロン取付方式ネジ込み式金具仕上クロームメッキストッパーなしキャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
重荷重キャスター ソフト車輪 旋回タイプブレーキなし
ハーフェレ¥2,998税込¥3,2981個23日以内出荷車軸:ネジ固定、車輪:耐衝撃性、ブレーキ:リングマウントで車輪の回転を停止、用途家具の移動材質ハウジング:スチール、車輪:プラスチック (PA)、車輪面:固形ゴム取付ネジ込みピン材質(車輪)プラスチック (PA)金具仕上亜鉛メッキ仕上ハウジング:亜鉛メッキ、車輪:黒、車輪面:グレーストッパーなし車輪タイプ単輪
60mm キャスター(ツインホイール・M8x15ネジ)
エスコ¥680税込¥7481個翌日出荷仕様自在キャスター、ブレーキ無、ボルトタイプエスコ品番EA986TA-260材質本体、車輪:ナイロン質量(g)122車輪幅(mm)(W/W')46/10軸長L(mm)15偏芯C(mm)18旋回半径A(mm)47平径P(mm)17
『ねじ込み式キャスター』には他にこんなカテゴリがあります
- ストッパーなしねじ込み式キャスター
- ストッパーありねじ込み式キャスター