絞り込み
ねじの呼び
- M12(29)
- M16(39)
- M22(3)
- UNF 1/2(10)
- W3/4(7)
車輪径(Φmm)
- 50(1)
- 65(10)
- 75(26)
- 85(7)
- 100(42)
- 102(1)
- 125(8)
- 150(1)
車輪タイプ
単輪(46)
材質(車輪)
- ウレタン(14)
- エラストマー(17)
- ゴム(17)
- ナイロン(9)
- 樹脂(7)
ストッパー
- あり(13)
- なし(43)
許容荷重(daN)
- 5.884(1)
- 6(4)
- 11.768(1)
- 12(4)
- 17.652(1)
- 18(4)
- 24(4)
- 29.42(1)
- 30(5)
- 35(1)
- 40(3)
- 50(19)
- 50.014(3)
- 58.8(4)
- 60(25)
- 60.017(1)
- 70(12)
- 80(6)
5.884・6・11.768・12・17.652・18・24・29.42・30・35・40・50・50.014・58.8・60・60.017・70・80
取付高(mm)
- 74(1)
- 89(10)
- 95(1)
- 97(18)
- 98(4)
- 104(3)
- 107(7)
- 110(1)
- 114(1)
- 123(1)
- 126(26)
- 127(5)
- 128(1)
- 132(1)
- 139(1)
- 140~148(9)
- 152(6)
- 165~174(1)
- 167(1)
- 180(1)
74・89・95・97・98・104・107・110・114・123・126・127・128・132・139・140~148・152・165~174・167・180
金具仕上
- クロームメッキ(12)
- ステンレス(14)
- 三価クロム(13)
- 三価ユニクロ(6)
クロームメッキ・ステンレス・三価クロム・三価ユニクロ
車輪幅(mm)
- 27
- 14(6)
- 17(10)
- 18(13)
- 20(58)
- 21(58)
- 25(101)
- 26(24)
- 28(41)
- 30(9)
- 32(45)
- 35(9)
- 38(31)
- 40(22)
- 41.5(8)
- 44(9)
- 46(11)
- 48(8)
- 49(8)
- 85(7)
- 車輪幅(mm)をもっと見る
ブランド
- ハンマーキャスター(33)
- ユーエイキャスター(12)
- ナンシン(8)
- エスコ(4)
- ワコーパレット(4)
- 東正車輛(2)
- TRUSCO(2)
ハンマーキャスター・ユーエイキャスター・ナンシン・エスコ・ワコーパレット・東正車輛・TRUSCO
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(24)
RoHS10物質対応
「ねじの呼び」から絞り込む
M12(29)
M16(39)
M22(3)
UNF 1/2(10)
W3/4(7)

ネジ込み式 420EA 自在車(ゴム一体車輪)
ハンマーキャスター(19件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷ねじ込み式のキャスターで、スチール製事務機器、家具及び、屋内運搬車等美しさと軽さを要求される機器に最適です。 420EAと併用できます。材質(車輪)ゴム一体車輪樹脂ブッシュ入形状自在車型式420EA自在車金具仕上クロームメッキストッパーなしキャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ネジ込み式 420EA 自在車(ナイロンホイールウレタン巻車輪)
ハンマーキャスター(4件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷ねじ込み式のキャスターで、スチール製事務機器、家具及び、屋内運搬車等美しさと軽さを要求される機器に最適です。 420EAと併用できます。材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪形状自在車型式420EA自在車金具仕上クロームメッキストッパーなしキャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
GES型差込式微音キャスター(自在・ゴム車)
ナンシン(7件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷微音キャスター、キャスターの旋回部にラジアルベアリングを使用することにより、従来のキャスターに比べ、走行時、旋回時の騒音を大幅に低減しました。用途夜間作業、病院等の公共施設、その他、騒音規制のある場所で材質(車輪)ゴム、グレー(B入り)形状自在車車輪幅(mm)27ストッパーなしステム径(Φmm)22許容荷重(N[kgf])600[61]始動力(daN)3.6旋回始動力(daN)25.2適合スパナB特性静音ナット対辺(mm)19キャスタータイプ差し込み式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ユーエイキャスター ねじ込み式エラストマーキャスター自在
ユーエイキャスター(4件のレビュー)¥979~税込¥1,077~1個当日出荷から12日以内出荷材質(車輪)エラストマー車ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ねじ込み式エラストマーキャスターS付き自在
ユーエイキャスター¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から14日以内出荷材質(車輪)エラストマー車ストッパー回転ストッパー付RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ステンレス 320EA・自在車(ゴム一体車輪)
ハンマーキャスター(7件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から6日以内出荷耐蝕性、耐水性に優れたオールステンレス製です。材質(車輪)ゴム一体車輪樹脂ブッシュ入形状自在車型式320EA自在車金具仕上ステンレスストッパーなし特性耐水性、耐食性キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
微音キャスター 自在 グレーゴム車
ナンシン¥1,698税込¥1,8681個当日出荷微音キャスター、キャスターの旋回部にラジアルベアリングを使用することにより、従来のキャスターに比べ、走行時、旋回時の騒音を大幅に低減しました。用途夜間作業、病院等の公共施設、その他、騒音規制のある場所で材質(車輪)ゴム、グレー(B入り)形状自在車車輪幅(mm)27ストッパーなしステム径(Φmm)M12×1.75許容荷重(N[kgf])600[61]始動力(daN)3.6旋回始動力(daN)25.2適合スパナB特性静音ナット対辺(mm)19キャスタータイプねじ込み式自在車キャスター車輪タイプ単輪
GES型差込式微音キャスター(自在ストッパー・ゴム車)
ナンシン(4件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷微音キャスター、キャスターの旋回部にラジアルベアリングを使用することにより、従来のキャスターに比べ、走行時、旋回時の騒音を大幅に低減しました。用途夜間作業、病院等の公共施設、その他、騒音規制のある場所で材質(車輪)ゴム、グレー(B入り)車輪幅(mm)27ストッパーシングルストッパーステム径(Φmm)22軸長L(mm)58許容荷重(N[kgf])600[61]始動力(daN)3.6旋回始動力(daN)25.2適合スパナB特性静音ナット対辺(mm)19キャスタータイプ差し込み式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ステンレス 320EA・自在車(ナイロンホイール・ウレタン車)
ハンマーキャスター(1件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷ネジ込式キャスターです。型式320EA自在車金具仕上ステンレスストッパーなしキャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
420SA・自在車(ウレタン(B入)車)
ハンマーキャスター(2件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から8日以内出荷構造は420Sと同じで取付部分がネジ式になっておりますから各種機械製造工場等に多く使用されております。形状自在車型式420SA自在車ストッパーなしキャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ST型キャスター(自在車・ねじ込み式)
ユーエイキャスター¥559~税込¥615~1個当日出荷から21日以内出荷一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。金具仕上三価ユニクロキャスタータイプねじ込み式キャスター
740MA 静シリーズ
ハンマーキャスター(3件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷用途ショッピングカートのキャスターに。許容荷重(daN)50適合スパナ19×21特性静音車輪タイプ単輪
)ねじ込み式 ST型自在車(ロングねじタイプ)(エラストマー車輪)
ユーエイキャスター¥699~税込¥769~1個当日出荷から9日以内出荷材質(車輪)エラストマー車仕様ねじ込み式形状自在式車輪幅(mm)27金具仕上三価ユニクロストッパーなし適合パイプ肉厚(mm)1.8まで可能材質(金具)スチールキャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ステンレス 320SA・自在車(ウレタン(B入)車・ナイロンホイール)
ハンマーキャスター¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から9日以内出荷取付部分がネジ式になっておりますから各種機械製造工場等に多く使用されております。
ET型 自在車(ダブルベアリング) ねじ込み式
ユーエイキャスター(1件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から14日以内出荷軽荷重用として主に運搬台車や店舗什器、家具等その他一般産業用に数多く使用されています。形状自在荷重種別軽荷重金具仕上クロームメッキストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター
ネジ込み式 420EA 自在車(ナイロンホイールウレタン巻(B入)車輪)
ハンマーキャスター¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から9日以内出荷ネジ込式キャスターでスチール製事務機器、家具及び、屋内運搬車等美しさと軽さを要求される機器に最適です。材質(車輪)ウレタン(ローラーベアリング入)形状自在型式420EA自在車車輪幅(mm)27金具仕上クロームメッキストッパーなし軸長L(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ネジ込み式 420EA 自在車(ゴム一体(B入)車輪)
ハンマーキャスター¥1,698税込¥1,8681個5日以内出荷ネジ込式キャスターでスチール製事務機器、家具及び、屋内運搬車等美しさと軽さを要求される機器に最適です。材質(車輪)ゴム(ローラーベアリング入)形状自在型式420EA自在車金具仕上クロームメッキストッパーなし軸長L(mm)40キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
エアーキャスターねじ込みタイプ(自在車)
ワコーパレット(1件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷軽く動き疲労が軽減できます。 自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。 弾性があるため、振動が少なく台上の荷物を保護します。 静音で環境に優しい製品です。材質(車輪)ナイロンホイルゴム(B入)車仕様ねじ込み式、ラジアルベアリング入、自在式ストッパーなし特性静音キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ハンマー クッションキャスター
ハンマーキャスター¥9,398~税込¥10,338~1個当日出荷から翌々日出荷旋回時、車輪回転時の音の発生を低減します。 内蔵スプリングの違いにより設定荷重が変わり使用範囲が幅広くなります。仕様ねじ込み式、ラジアルボールベアリング入、自在式(ストッパー付)車輪幅(mm)27旋回半径(mm)120~110ストッパー回転ストッパー付寸法V(mm)120~110偏芯E1~E2(mm)30~33特性静音、衝撃吸収キャスタータイプ旋回式ねじ込み式衝撃吸収式キャスター車輪タイプ単輪
ねじ込み式キャスター320EAシリーズ(ウレタン車・ステンレス金具) 自在
ハンマーキャスター¥2,998税込¥3,2981個当日出荷耐蝕性、耐水性に優れたオールステンレス製です。用途水周り・食品・水産関係に多く使われています。トラスコ品番814-2028材質金具:ステンレス、車輪:ウレタンタイプ自在式車輪幅(mm)27ねじピッチ(mm)2旋回半径(mm)103車輪439E-UR取付高H(mm)152偏心E(mm)39ねじTM16軸長L(mm)40許容荷重(daN)70車輪径D(Φmm)125スパナサイズ(mm)23
ねじ込みキャスター SUS-ETシリーズ(エラストマー車)自在
ユーエイキャスター¥1,598税込¥1,7581個当日出荷耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。軽量で床面を汚しにくいエラストマー車輪を使用しています。用途オールステンレス製食品台車、薬品台車、ワゴンなどに。トラスコ品番158-6409材質金具:ステンレス材質(車輪)エラストマータイプ自在式車輪幅(mm)27ねじピッチ(mm)1.75山数1.75取付高H(mm)95ねじTM12軸長L(mm)35許容荷重(N)500許容荷重(daN)50車輪径D(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応
100mm キャスター(自在・微音・ねじ・ブレーキ付)
エスコ¥2,310税込¥2,5411個翌日出荷仕様自在(ストッパー付)、ベアリング入エスコ品番EA986PT-187材質金具:ユニクロームメッキ、車輪:ゴム車輪幅(mm)27軸長(mm)25特性静音
75mm キャスター(自在・微音・ねじ・ブレーキ付)
エスコ¥1,960税込¥2,1561個翌日出荷仕様自在(ストッパー付)、ベアリング入エスコ品番EA986PT-186材質金具:ユニクロームメッキ、車輪:ゴム車輪幅(mm)27耐荷重(kg)60特性静音
75mm キャスター(自在金具・微音・ねじ付)
エスコ¥1,290税込¥1,4191個当日出荷仕様自在、ベアリング入エスコ品番EA986PT-181材質金具:ユニクロームメッキ、車輪:ゴム車輪幅(mm)27耐荷重(kg)60特性静音
ねじ込み式静音エラストマーキャスター 自在 2段階ST付
TRUSCO¥3,598税込¥3,9581個当日出荷走行音が静かで、床にスリップ痕がつきません。 ペダルを踏むことによりストッパーフリー、旋回固定、オールストッパーを使い分けることができます。仕様自在式(2段階ストッパー付)、ねじ込み式材質金具:、金具表面処理:、車輪:エラストマーねじピッチ(mm)2特性静音車輪タイプ単輪
エアーキャスターねじ込みタイプ
ワコーパレット¥709~税込¥780~1個当日出荷から翌々日出荷材質/仕上(金具)超特殊強力鋼板/三価クロムメッキ、(車輪)ナイロンホイールゴム車輪幅(mm)27車輪タイプ単輪
ねじ込み式ステンレス製エラストマーキャスター自在75径
ユーエイキャスター¥1,898~税込¥2,088~1個14日以内出荷材質(車輪)エラストマー車車輪幅(mm)27金具仕上ステンレスストッパーなし偏芯E(mm)28旋回半径R(mm)66RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ねじ込み式ステンレスキャスターS付き 75径ウレタン車
ユーエイキャスター¥1,998~税込¥2,198~1個14日以内出荷材質(車輪)エラストマー車車輪幅(mm)27金具仕上ステンレスストッパー回転ストッパー付偏芯E(mm)28旋回半径R(mm)68RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ねじ込み式エラストマーキャスター自在75径
ユーエイキャスター¥699~税込¥769~1個12日以内出荷材質(車輪)エラストマー車車輪幅(mm)27金具仕上三価ユニクロストッパーなし偏芯E(mm)28旋回半径R(mm)66RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ステンレス 320EA・自在車(ナイロンホイール・ウレタン(B入)車)
ハンマーキャスター¥3,500税込¥3,8501個当日出荷ネジ込式キャスターです。材質(車輪)ウレタン(ローラーベアリング入)形状自在型式320EA自在車車輪幅(mm)27金具仕上ステンレスストッパーなし軸長L(mm)40キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
100mm キャスター(自在・微音・ねじ・前ブレーキ)
エスコ¥2,680税込¥2,9481個4日以内出荷仕様自在(前ストッパー付)、ベアリング入エスコ品番EA986PT-191材質金具:ユニクロームメッキ、車輪:ゴム車輪幅(mm)27軸長(mm)25特性静音
ねじ込み式静音エラストマーキャスター 自在
TRUSCO¥2,798税込¥3,0781個当日出荷から9日以内出荷走行音が静かで、床にスリップ痕がつきません。 運搬用のワゴンやラックに最適なねじ込み式キャスターです 屋内で使用するのに適した静音キャスターです。仕様自在式、プレート式材質金具:スチール、車輪:静音エラストマーねじピッチ(mm)2特性静音車輪タイプ単輪
ゴールドキャスターEA(ウレタン車B入)
東正車輛¥1,698税込¥1,8681個5日以内出荷材質(車輪)ウレタン(ベアリング入り)材質スチール軸径(Φmm)8形状ネジ込式荷重種別軽荷重タイプ軽荷重車輪幅(mm)27キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
『ねじ込み式キャスター』には他にこんなカテゴリがあります
- ストッパーなしねじ込み式キャスター
- ストッパーありねじ込み式キャスター