絞り込み
ねじの呼び
  • M12(1)
  • M16(5)
  • M20(3)
車輪径(Φmm)
  • 75(1)
  • 100(7)
  • 125(5)
車輪タイプ
  • 車輪タイプ単輪(7)
材質(車輪)
  • ウレタン(2)
  • ゴム(5)
  • 鋳物(イモノ)(1)
ストッパー
  • あり(2)
  • なし(5)
許容荷重(daN)
  • 50(1)
  • 100(3)
  • 120(4)
  • 150(2)
50・100・120・150
取付高(mm)
  • 120(1)
  • 123(1)
  • 126(1)
  • 134(2)
  • 136(1)
  • 138(3)
  • 168(2)
  • 172(2)
  • 174(1)
120・123・126・134・136・138・168・172・174
金具仕上
  • ユニクロメッキ(2)
  • 三価クロム(2)
ユニクロメッキ・三価クロム
車輪幅(mm)
  • 30
  • 14(6)
  • 17(10)
  • 18(13)
  • 20(58)
  • 21(58)
  • 25(101)
  • 26(24)
  • 27(65)
  • 28(41)
  • 32(45)
  • 35(9)
  • 38(31)
  • 40(22)
  • 41.5(8)
  • 44(9)
  • 46(11)
  • 48(8)
  • 49(8)
  • 85(7)
ブランド
  • ワコーパレット(4)
  • ナンシン(2)
  • ハンマーキャスター(2)
  • ユーエイキャスター(1)
ワコーパレット・ナンシン・ハンマーキャスター・ユーエイキャスター
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
M12(1)
M16(5)
M20(3)
  • 740MA 静シリーズ ハンマーキャスター

    740MA 静シリーズ

    ハンマーキャスター(3件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    用途ショッピングカートのキャスターに。許容荷重(daN)50適合スパナ19×21特性静音車輪タイプ単輪
  • 一般キャスター(ねじ込み仕様) ナンシン

    一般キャスター(ねじ込み仕様)

    ナンシン
    3,598税込3,958
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    軸長(mm)40
  • エアーキャスターねじ込みタイプ(自在車) ワコーパレット

    エアーキャスターねじ込みタイプ(自在車)

    ワコーパレット(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    軽く動き疲労が軽減できます。 自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。 弾性があるため、振動が少なく台上の荷物を保護します。 静音で環境に優しい製品です。
    材質(車輪)ナイロンホイルゴム(B入)車仕様ねじ込み式、ラジアルベアリング入、自在式ストッパーなし特性静音キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • 420SA・自在車(イモノ車) ハンマーキャスター

    420SA・自在車(イモノ車)

    ハンマーキャスター(2件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷から69日以内出荷
    構造は420Sと同じで取付部分がネジ式になっておりますから各種機械製造工場等に多く使用されています。
    材質(車輪)イモノ一体車輪形状自在車型式420SA自在車ストッパーなしキャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • ねじ込み式、ウレタン車 ナンシン

    ねじ込み式、ウレタン車

    ナンシン
    3,898税込4,288
    1個
    翌々日出荷から8日以内出荷
    ネジ込み式キャスター
    種別産業用キャスター金具仕上ユニクロメッキストッパーなしキャスタータイプねじ込み式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • ねじ込み式キャスターエアーキャスター(ナイロンホイールゴム車) 自在 ワコーパレット

    ねじ込み式キャスターエアーキャスター(ナイロンホイールゴム車) 自在

    ワコーパレット
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    軽く動き、疲労が軽減できます。自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。弾性があるため、振動が少なく台上の荷物を保護します。耐久性があり、寿命が長くコストダウンができます。
    トラスコ品番328-2457材質(車輪)ナイロンホイール、ゴムタイプ自在式車輪幅(mm)30金具仕上三価クロムメッキ仕上ねじピッチ(mm)2取付高H(mm)172ねじTM16軸長L(mm)40許容荷重(N)1200材質(金具)超特殊強力鋼板許容荷重(daN)100車輪径D(Φmm)125車輪タイプ単輪
  • フットマスター レベリングキャスター GDシリーズ 自在車ねじ込み式 ユーエイキャスター

    フットマスター レベリングキャスター GDシリーズ 自在車ねじ込み式

    ユーエイキャスター
    8,498税込9,348
    1個
    8日以内出荷
    機械装置などに使用されているキャスターです。重量物等に取付が可能です。アジャスター内蔵により、アジャスターの調節が可能になります。固定が容易で、個別にアジャスターを取付る必要がありません。
    車輪幅(mm)30ボルト径寸法(Φmm)8表面処理粉体塗装RoHS指令(10物質対応)対応ナット対辺(mm)65ボルトピッチ径(Φmm)2
  • ねじ込み式ナイロンホイールゴムキャスター エアーキャスター(ホワイト車仕様・中荷重タイプ) 自在式 ワコーパレット

    ねじ込み式ナイロンホイールゴムキャスター エアーキャスター(ホワイト車仕様・中荷重タイプ) 自在式

    ワコーパレット
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    材質(車輪)ナイロンホイールゴム車(ラジアルベアリング入)仕様ねじ込み式形状自在車荷重種別中荷重車輪幅(mm)30金具仕上三価クロムメッキ仕上げねじピッチ(mm)2.00ストッパーなし材質(金具)超特殊強力鋼板キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • エアーキャスターねじ込みタイプ(自在車) ワコーパレット

    エアーキャスターねじ込みタイプ(自在車)

    ワコーパレット
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    軽く動き疲労が軽減できます。 自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。 弾性があるため、振動が少なく台上の荷物を保護します。 静音で環境に優しい製品です。
    材質(車輪)ナイロンホイルゴム(B入)車仕様ねじ込み式、ラジアルベアリング入、自在式(ストッパー付)車輪幅(mm)30ねじピッチ(mm)2.00ストッパー回転ストッパー付特性静音キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪

ねじ込み式キャスター』には他にこんなカテゴリがあります

ストッパーなしねじ込み式キャスター